SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁面・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
最大/最小値、データホールド機能付
気圧単位切り替え可能
測定範囲0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg
付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説
質量(g)約285
電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)
精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg
表示LCDサイズ:60×50mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32
分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg
データ出力SDカード/USB出力
使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH
設置方式壁掛け/卓上式
測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート
時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式デジタル
メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応
別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。
見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット
寸法(mm)80×32×132
電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)10~90
インターフェースSDカード・USB・RS232C
メモリーSDカード(1~16G)
サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート
校正証明書一般校正
IEC942 クラス2に準拠 校正ポイントは94dBと114dB。騒音計の校正が簡単に行えます。1インチ・1/2インチ口径のマイクロホンへ接続可。
質量(g)約170
電源1
精度±0.5dB(規定の使用環境下において)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×113
出力周波数(Hz)1000±4%
使用環境気温23℃ 湿度50% 大気圧1013mbar
動作環境0~40℃
直線性3%以下
音圧レベル(dB)114と94(規定の使用環境下において)
係数(温度)±0.0015dB/℃(湿度)±0.1dB/10%RH
保管環境-10~60℃
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(中国語)
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(英語)
関連キーワード