熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能。1台で熱中症指数(IN/OUT)・黒球温度・気温・相対湿度・露点の6項目の測定が可能。使用環境に合わせて屋内/屋外モードの設定が可能。バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:黒球:23℃、気温:23℃,湿度:49.8%●測定範囲:WBGT(IN)/0~59.0℃(精度±1℃)、WBGT(OUT)/0~56.0℃(精度±1℃)、気温/0~50.0℃(精度:±0.8℃)、黒球温度/0~80.0℃(±0.6℃)、湿球温度/-21.6~50.0℃、露点/-35.3~48.9℃、相対湿度/1~99%RH●電源:006P×1●付属品:専用ソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・ハードケース・電池・取扱説明書
アズワン品番64-3729-02
校正証明書一般校正
1個
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
熱中症予防対策/労働環境等の安全管理に
熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能
1台で熱中症指数(IN/OUT)、黒球温度、気温、相対湿度、湿球温度、露点の6項目の測定が可能
使用環境に合わせて屋内/屋外モードの選択が可能
測定に便利な三脚の取り付けが可能
MAX/MIN値表示、データホールド機能付き
オートパワーオフ機能付き
バックライト付き
USBケーブル接続でPCデータ管理が可能
測定範囲0~59.0℃(WBGT IN)、0~56.0℃(WBGT OUT)、0~50.0℃(気温)、0~80.0℃(黒球温度)、-21.6~50.0℃(湿球温度)、-35.3~48.9℃(露点)、1~99%RH(相対湿度)
付属品ハードケース、電池、取説、専用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、ACアダプタ
質量(g)270
電源006P(9V)×1 またはDC9Vアダプタ
精度±1.0℃(WBGT IN)、±1.5℃(WBGT OUT)、±0.8℃(気温)、±0.6℃(黒球温度)、±3.0%RH(相対湿度)
球径(Φmm)50(黒球)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×300×50
分解能0.1℃(WBGT IN)、0.1℃(WBGT OUT)、0.1℃(気温)、0.1℃(黒球温度)、0.1℃(湿球温度)、0.1%RH(相対湿度)
電池寿命(時間)連続使用時間で約200時間
サンプリング約1秒/回
使用環境0~50℃ 95%RH以下(結露なきこと)
保存環境-10~50℃ 70%RH以下(結露なきこと)
温度表示方式デジタル
1台
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
デジタルLED表示大文字温度計の別売品です。次のカスタムメッセージ用意されています。また、他にもたくさんのボイスメッセージがあります(1ch:暑いのでお部屋に入りましょう。/2ch:気温が上昇しています。熱中症にご注意下さい。)
アズワン品番67-0355-44
1個
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
IEC942 クラス2に準拠 校正ポイントは94dBと114dB。騒音計の校正が簡単に行えます。1インチ・1/2インチ口径のマイクロホンへ接続可。
質量(g)約170
電源1
精度±0.5dB(規定の使用環境下において)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×113
出力周波数(Hz)1000±4%
使用環境気温23℃ 湿度50% 大気圧1013mbar
動作環境0~40℃
直線性3%以下
音圧レベル(dB)114と94(規定の使用環境下において)
係数(温度)±0.0015dB/℃(湿度)±0.1dB/10%RH
保管環境-10~60℃
1個
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
関連キーワード