「温度計 大きい」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
放射率可変可能(0.10~1.00)
高確度D:S比=20:1
オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF)
最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付
暗所での作業も容易なバックライト付
-60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書
質量(g)約170.0(電池なし)
電源単4型電池2本
測定範囲(℃)-60~+760
精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう
表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9
電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)
測定範囲(cm)約30
応答速度約1秒
レーザー波長(nm)635~660
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
直接ふれないスピード測温約1秒
レーザーポインター付き
最大/最小/平均/DIFホールド付き
表示分解能0.1℃
測定範囲(℃)-60~+500
分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)左記以外1
精度±2%または、±2℃どちらか大きい方
放射率0.95(固定)D:S=12:1
電源単4電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×72×175
温度表示方式デジタル
測定範囲(cm)約30
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~250
アズワン品番64-3728-98-20
校正証明書一般校正
1個
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)-55~220
放射率0.05~1.00可変(出荷時0.95)
仕様(D:S比)1:1
付属品ストラップ、電池CR-2032(お試し電池)
質量(g)23
電源CR-2032(3V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×72×14
分解能0.1℃(-55~+199.9℃)、左記以外1℃
精度(℃)(23±3℃)において 0℃以上:±.52%または±2.5℃のどちらか大きい方、-55~0℃:±(2.5+0.05xT)℃
サンプリング約1秒
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
-35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計
microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能
高精度の距離:測定範囲比=60:1
暗所での測定に便利なバックライト付き
デュアルレーザーポインター
最大/最小/平均/温度差表示機能付き
見やすいカラー液晶表示
測定範囲(℃)放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります)
放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)
付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池
質量(g)約400
電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時)
精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58
応答時間(秒)約1
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)-33~220
仕様(D:S比)1:1
付属品ストラップ、LR44(お試し電池)
質量(g)19(電池含む)
電源LR44×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×83×23
分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)、左記以外1℃
精度(℃)(23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方
サンプリング約1秒(90%)
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~250
アズワン品番64-3728-98-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥21,980
税込¥24,178
14日以内出荷
高確度D:S比=20:1。最大、最小、平均、温度差Mode切り替え。放射率可変:0.10~100。オートパワーオフ機能付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:35/100/350℃●分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外は1℃●精度:±2%又は±2℃のどちらか大きい方●測定視野範囲:20:1●電池寿命:約16時間●電源:単4電池×2個
測定範囲(℃)-60~760
アズワン品番64-3729-35
校正証明書一般校正
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~250
アズワン品番64-3728-98-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥21,980
税込¥24,178
14日以内出荷
高確度D:S比=20:1。最大、最小、平均、温度差Mode切り替え。放射率可変:0.10~100。オートパワーオフ機能付き
仕様分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外は1℃●精度:±2%又は±2℃のどちらか大きい方●測定視野範囲:20:1●電池寿命:約16時間●電源:単4電池×2個●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●寸法:39(W)×175.2(H)×71.9(D)mm●重量(g):約170(電池含まず)
測定範囲(℃)-60~760
アズワン品番61-8513-75-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
放射率可変可能(0.10~1.00)。高確度DS比=60:1。microSDカード、USB出力でPCにデータ転送可能。暗所での測定に便利なバックライト付。k熱電対端子付き。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:35/100/350℃●モード切替:最高・最低・平均温度差・Hi・Lo・K熱電対●応答時間:約1秒●D:S比:60:1●データ出力:PC接続可能●分解能:0.1℃(-9.9~+999.9℃)それ以外は1℃●精度(放射温度-35℃~0℃):±[1.5+(0.05×℃)](℃は測定値)●精度(放射温度0℃~+1600℃):±1.5%又は、±1.5℃どちらか大きい方●精度(K熱電対):±1%又は、±1℃どちらか大きい方●放射率:可変可能0.10~1.00(出荷時:0.95)●使用温湿度範囲:-10~+50℃、70%RH以下(但し結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH以下(但し結露なきこと)●●電源:単3×2本●電池寿命:約16時間(連続使用・アルカリ乾電池使用時)●寸法:176(W)×203(H)×58(D)●重量:約401g(電池含まず)●標準付属品:携帯ケース・USBコード・CDドライバー・SDカード・取扱説明書・単3×2本(お試し電池)
測定範囲(℃)-35~1600/(K熱電対)-64~1400(※使用するK熱センサにより測定範囲は異なります)
アズワン品番64-3729-34
校正証明書一般校正
1個
¥70,980
税込¥78,078
31日以内出荷
高確度D:S比=20:1。最大、最小、平均、温度差Mode切り替え。放射率可変:0.10~100。オートパワーオフ機能付き
仕様分解能:0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外は1℃●精度:±2%又は±2℃のどちらか大きい方●測定視野範囲:20:1●電池寿命:約16時間●電源:単4電池×2個●校正ポイントは低・中・高温3点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●寸法:39(W)×175.2(H)×71.9(D)mm●重量(g):約170(電池含まず)
測定範囲(℃)-60~760
アズワン品番61-8513-75-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
アラーム機能付きの大型温度計です。
測定範囲(℃)-9.9~99.9
付属品温度センサ(コード長30m)×1、電源ACアダプタ(DC24V/2.5A)×1、取り付けブラケット(ストレート・L型)×各2
質量(kg)約2.5
電源DC24V/2.5A(ACアダプタ使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×50
精度(℃)±1(0~40℃)/±2(左記以外)
分解能(℃)0.1
外部出力DC24V/2A
使用温湿度範囲-10~50℃/80%以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、80%以下(ただし結露のないこと)
温度表示方式デジタル
測定周期1秒/回
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
関連キーワード