カテゴリ

  • 測定用品(13)
    • 温湿度計・熱中対策温湿度計(7)
    • 温湿データロガー 記録計(6)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • 佐藤計量器製作所(52)
  • シンワ測定(24)
  • アズワン(15)
  • A&D(12)
  • CHINO(チノー)(1)
  • カスタム(9)
  • testo(テストー)(37)
  • T&D(ティアンドデイ)(6)
  • 熱研(12)
  • エンペックス気象計(5)
  • bitstrong(3)
  • セコニック(2)
  • Logtag Recorders(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • elcometer(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(1)
  • ノースワン(1)
  • 三商(1)
校正証明書
  • 付き(13)
測定範囲(℃)
  • 0~50(4)
  • -9.9~50(2)
  • -40~70(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温湿度計 校正証明書」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル温・湿度計 校正証明書付マザーツール
51,000税込56,100
1台
22日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:23℃/湿度:50%●温・湿度計●測定項目:温度・相対湿度●測定範囲:(温度)0~50℃/(相対湿度)10~90%RH●分解能:(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH●精度:(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)●サンプリング:5/10/30/60/120/300/600秒・オート●表示:3桁LCD●機能:時計●メモリ:SDカード(1~16G)●インターフェース:SDカード・USB・RS232C●対応OS:Windows(R)7/8●電源:単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)●サイズ:80×32×132mm●重量:約282g●付属品:SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット●CEマーク取得品アズワン品番64-3729-21校正証明書一般校正
デジタルデカ文字温湿度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタルデカ文字温湿度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
コンフォート(快適マーク)表示機能MAX/MIN値表示機能
校正証明書一般校正(中国語)
デジタルデカ文字温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタルデカ文字温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
コンフォート(快適マーク)表示機能MAX/MIN値表示機能
校正証明書一般校正(英語)
デジタルデカ文字温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタルデカ文字温湿度計 校正証明書付 MTシリーズマザーツール
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
コンフォート(快適マーク)表示機能MAX/MIN値表示機能
校正証明書一般校正
熱中症警戒表示付温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツール熱中症警戒表示付温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番61-8513-73-56校正証明書一般校正(英語)
熱中症警戒表示付温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツール熱中症警戒表示付温湿度計 校正証明書付 MTシリーズマザーツール
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番61-8513-73-20校正証明書一般校正
データロガデジタル温・湿度計 中国語版校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル温・湿度計 中国語版校正証明書付マザーツール
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(中国語)
データロガデジタル温・湿度計 英語版校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル温・湿度計 英語版校正証明書付マザーツール
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(英語)
データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル温・湿度計 校正証明書付マザーツール
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。 見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット寸法(mm)80×32×132電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~90インターフェースSDカード・USB・RS232CメモリーSDカード(1~16G)サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート校正証明書一般校正
デジタル温湿度・CO2計 マザーツールデジタル温湿度・CO2計マザーツール
189,800税込208,780
1個
当日出荷から26日以内出荷
SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。
測定範囲温度:0~50℃、湿度:10~90%RH、CO2:0~4000ppm付属品SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説質量(g)約285電源単4電池×6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能(℃)0.1データ出力SDカード、USB出力測定間隔5秒/回時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタル分解能(ppm)1分解能(%RH)0.1
デジタル温湿度・露点計 マザーツールデジタル温湿度・露点計マザーツール(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から26日以内出荷
温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃付属品電池、湿度プローブ、取説質量(g)約350電源006P(9V)×1精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)プローブ197mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)分解能(℃)0.1サンプリング0.8秒/回温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
SDカードデータロガ式デジタル温湿度計 マザーツールSDカードデータロガ式デジタル温湿度計マザーツール(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から26日以内出荷
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁掛け・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計
測定範囲0~50℃、10~90%RH付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説質量(g)約282電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)精度±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満表示3桁表示 LCDサイズ:60×50mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能0.1℃、0.1%RHデータ出力SDカード/USB出力使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH設置方式壁掛け/卓上式測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタルメモリーカードSDカード 1~16GBまで対応別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
SDカードデータロガ式温湿度・大気圧計 マザーツールSDカードデータロガ式温湿度・大気圧計マザーツール(3件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から26日以内出荷
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能
測定範囲0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説質量(g)約285電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg表示LCDサイズ:60×50mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHgデータ出力SDカード/USB出力使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH設置方式壁掛け/卓上式測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタルメモリーカードSDカード 1~16GBまで対応別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら