カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • testo(テストー)(22)
  • Measurement Computing co.(21)
  • 佐藤計量器製作所(15)
  • アズワン(14)
  • ナリカ(10)
  • エンペックス気象計(6)
  • 新コスモス電機(5)
  • タニタ(4)
  • A&D(3)
  • カスタム(3)
  • 東亜計器(3)
  • A-Gas Japan(3)
  • 保土ヶ谷電子販売(3)
  • CHINO(チノー)(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • 日本理化学器械(NRK)(2)
  • 日本計量器工業(2)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「温湿計 デジタル」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 校正証明書付 マザーツール4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 校正証明書付マザーツール
67,980税込74,778
1台
22日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:分解能0.1℃:-190/0/100/190℃ 分解能1℃:210/500/1000/1200℃●本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケースアズワン品番64-3729-49校正証明書一般校正
データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル温・湿度計 校正証明書付マザーツール
51,000税込56,100
1台
22日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:23℃/湿度:50%●温・湿度計●測定項目:温度・相対湿度●測定範囲:(温度)0~50℃/(相対湿度)10~90%RH●分解能:(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH●精度:(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)●サンプリング:5/10/30/60/120/300/600秒・オート●表示:3桁LCD●機能:時計●メモリ:SDカード(1~16G)●インターフェース:SDカード・USB・RS232C●対応OS:Windows(R)7/8●電源:単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)●サイズ:80×32×132mm●重量:約282g●付属品:SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット●CEマーク取得品アズワン品番64-3729-21校正証明書一般校正
4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 中国語版校正証明書付 マザーツール4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 中国語版校正証明書付マザーツール
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-1960-01-57校正証明書一般校正(中国語)
4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付 マザーツール4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付マザーツール
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-1960-01-56校正証明書一般校正(英語)
データロガデジタル温・湿度計 中国語版校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル温・湿度計 中国語版校正証明書付マザーツール
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(中国語)
データロガデジタル温・湿度計 英語版校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル温・湿度計 英語版校正証明書付マザーツール
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(英語)
データロガデジタル温・湿度計 校正証明書付 マザーツールデータロガデジタル温・湿度計 校正証明書付マザーツール
41,980税込46,178
1個
9日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。 見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット寸法(mm)80×32×132電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)10~90インターフェースSDカード・USB・RS232CメモリーSDカード(1~16G)サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート校正証明書一般校正
SDカードデータロガ式デジタル温湿度計 マザーツールSDカードデータロガ式デジタル温湿度計マザーツール(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から26日以内出荷
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁掛け・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計
測定範囲0~50℃、10~90%RH付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説質量(g)約282電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)精度±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満表示3桁表示 LCDサイズ:60×50mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能0.1℃、0.1%RHデータ出力SDカード/USB出力使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH設置方式壁掛け/卓上式測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタルメモリーカードSDカード 1~16GBまで対応別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
SDカードデータロガ式温湿度・大気圧計 マザーツールSDカードデータロガ式温湿度・大気圧計マザーツール(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から26日以内出荷
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能
測定範囲0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説質量(g)約285電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg表示LCDサイズ:60×50mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHgデータ出力SDカード/USB出力使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH設置方式壁掛け/卓上式測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)温度表示方式デジタルメモリーカードSDカード 1~16GBまで対応別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら