ペン型で持ち運びに便利です。MAX/MIN表示機能
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)20~95
付属品単4乾電池×1本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×20×23
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
TKG品番9-0623-1201
TKG品番(2017)6-0557-0601
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能
湿度データの最高・最低を表示
セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃
付属品電池、湿度プローブ、取説
質量(g)約350
電源006P(9V)×1
精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)
プローブ197mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33
センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)
分解能(℃)0.1
サンプリング0.8秒/回
温度表示方式デジタル
分解能(%RH)0.1
関連キーワード