CO2モニターplusマザーツール(4件のレビュー)5日以内出荷
CO2モニタで室内空気の質を管理。オフィスなどの室内空気の質を管理。ビル管理法では、室内CO2濃度を1000ppm以下にするよう義務付けられています。NDIRセンサ搭載、CO2と温度を同時表示、データロガー機能搭載です。
経済産業省の定める「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」の基準を満たしています。
測定対象CO2、温度、換気率測定範囲(ppm)0~3000付属品取扱説明書、ACアダプタ質量(g)181(電池を含む)電源単3 1.5V×4本または、ACアダプタ(6V160mA)反応時間2分以内(63%応答)精度±50ppm又は、5%rdg表示LCD(CO2現在濃度と温度を同時表示)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×80×22分解能CO2:0-1000ppm(1ppm)、1000-2000ppm(5ppm)、2000-3000ppm(10ppm)分解能(℃)(温度)0.1校正外気を使った簡易校正使用温湿度範囲0~50℃、0~90%RH(0℃~35℃)検知方式NDIR式アズワン品番1-9176-01補正機能有