カテゴリ

  • 測定用品(8)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(2)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(42)
  • エスコ(11)
  • カスタム(8)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • ケニス(6)
  • ナリカ(5)
  • テクノオプティス(5)
  • 東京光電(4)
  • 共立電気計器(2)
  • コニカミノルタ(2)
  • シンワ測定(2)
  • トプコン(2)
  • アズワン(1)
  • ムラテックKDS(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • JAPPY(1)
  • カイセ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「照度計デジタル」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル照度計 MT-EN1L マザーツールデジタル照度計 MT-EN1Lマザーツール
5,998税込6,598
1個
当日出荷
小型・軽量タイプの照度計測定値を固定するデータホールド機能搭載電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載液晶バックライト付き測定値の最大値、最小値を表示するMAX、MIN値表示機能搭載無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書トラスコ品番402-6887幅(mm)54高さ(mm)163奥行(mm)28電源単4形乾電池(1.5V)×3測定精度±(5%rdg+8dgt)(9999Lux以下時)、±(6%rdg+10dgt)(10000Lux以上時)分解能1lx(9999以下時)、10lx(10000以上時)測定範囲(Lux)0~199999
デジタル照度計 MT-337 マザーツールデジタル照度計 MT-337マザーツール
13,980税込15,378
1個
当日出荷
持ち運びに便利なスリムタイプの照度計電源投入時に自動的にゼロ調整をおこなう為、正確な測定が可能小数点第2位(Lux)まで表示可能な高分解能モデル電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載測定レンジを自動切替え、手動切替えから選択可能無操作時間約30分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品ソフトケース、9V形乾電池×1本(お試し電池)、取扱説明書トラスコ品番402-5295幅(mm)54高さ(mm)196奥行(mm)34電源9V型乾電池測定精度±(3%rdg±5dgt)分解能0.01~10lx測定範囲(Lux)0.01~40000
デジタル照度計 校正証明書付 マザーツールデジタル照度計 校正証明書付マザーツール
52,980税込58,278
1台
22日以内出荷
光源選択機能付き(4種)で、400000Lxまで測定します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lux●型番:LX-1108●測定対象光源:タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯●分解能:40/0.01・400/0.1・4000/1・40000/10・400000/100●確度:±(3%rdg+0.5F.S) 100000Lx以上は参考値●表示機能:ピーク時、最大・最小値(ホールド機能付き)●フロントパネル部防滴対応●データホールド機能付き●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/68×30×200mm、センサー部/82×55×7mm●重量:約220g測定範囲(Lux)0~40.00/36.0~400.0/360~4000/3600~40000アズワン品番64-3729-31校正証明書一般校正
デジタル照度計 校正証明書付 マザーツールデジタル照度計 校正証明書付マザーツール
38,980税込42,878
1個
22日以内出荷
データホールド機能電池残量表示MAX値表示/MIN値表示バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:250/500/1000lx●精度:±(5%rdg+8dgt)/±(6%rdg+10dgt)●電源:単4電池×3測定範囲(Lux)0~1999999アズワン品番64-3729-05校正証明書一般校正
デジタル照度計 マザーツールデジタル照度計マザーツール
55,980税込61,578
1個
21日以内出荷
SDカードに記録可能なデジタル照度計です。
付属品SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説質量(g)約489電源UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)精度±4%+2dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×177×45センサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10-85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
デジタル照度計 マザーツールデジタル照度計マザーツール
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
光源選択機能付き、400000Luxまで対応の照度計です。
付属品電池、取説質量(g)約220電源006P(9V)×1精度±(3%rdg+0.5%F.S)※100000Lux以上は参考値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30(本体)、55×82×18(センサ)センサーシリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルタ(CIE規格)分解能0.01Lux(最小)光源タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯測定範囲(Lux)0~400000アズワン品番1-9831-01
デジタル照度計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル照度計(SDスロットル搭載)マザーツール
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利
付属品SDカード(1G)・ソフトケース・電池・取扱説明書質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±0.4%+2dgtセンサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素ヘコサイン補正外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
デジタル照度計 マザーツールデジタル照度計マザーツール
21,980税込24,178
1個
当日出荷
光源選択機能付き(4種)で、400000Luxまで測定します。
寸法(mm)本体/68×30×200、センサ部/82×55×7分解能40/0.01・400/0.1・4000/1・40000/10・400000/100機能データホールド機能付測定対象タングステン電球・蛍光灯・ナトリウム灯・水銀灯表示機能ピーク時、最大・最小値(ホールド機能付)アズワン品番1-9831-01防滴構造フロントパネル部防滴対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら