「熱中症計 タニタ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JIS B 7922:2023 準拠の黒球付小型熱中症計です。身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。3種類のアラーム(身体作業強度(厚生労働省)日常生活の予防指針(日本生気象学会)、運動の予防指針(日本体育協会))を選択可能(音・LEDでお知らせ)。温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示できます。
用途熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。
付属品単4形乾電池×2本、アームバンド、カラビナ、ストラップ
トラスコ品番677-2864
幅(mm)65
高さ(mm)117
奥行(mm)25
電源単4形乾電池×2本
最小表示温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、熱中症指数:0.1℃
温度測定範囲(℃)0.0~50.0、黒球:0.0~80.0
湿度測定範囲(%)10.0~90.0
表示範囲熱中症指数:0.0~50.0℃
温度測定精度±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃
湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外 ±7%RH
温度表示方式デジタル
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
関連キーワード