4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流磁束密度に加え交流磁束密度(40~500Hz)の測定が可能 乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY対応 USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力可能 データホールド機能搭載 mT表示専用機で計量法第9条に準拠
用途機械加工ワークの残留磁気点検、磁選機器の磁気点検、磁界分布の測定、磁気材料の特性測定、マグネット製品の磁界分布、モーター等の漏洩磁束の測定、着磁装置の監視・制御、超伝導磁石等の漏れ磁場検出 対象(検出)直流磁束密度:極性(N/S)、交流磁束密度:(40~500Hz) 単位(計量)mT専用 範囲(指示)0~3000.0mT 機能ゼロリセット、最大検出値ホールド、極性判別、オートパワーオフ 表示形式検出値:数値(デジタル)、極性:英数字(N/S) 使用環境0~40℃ 電源単3電池×4、外部電源DC5~6V(ACアダプタ/USB給電) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×140×30 質量(g)約250 付属品プローブ、キャリングケース、単3電池×4、取扱説明書 連続使用時間(時間)約160(アルカリ電池使用時)
1台
98,980 税込108,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。小型計量。
仕様●磁束密度:300mT●外形寸法:Φ43mm●高さ:30mm●質量:約0.3kg アズワン品番67-0457-49
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷

。基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。小型計量。
仕様●磁束密度:1000mT●外形寸法:Φ73mm●高さ:74mm●質量:約2.0kg アズワン品番67-0457-48
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。小型計量。
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)