直流磁束密度に加え交流磁束密度(40~500Hz)の測定が可能
乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY対応
USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力可能
データホールド機能搭載
mT表示専用機で計量法第9条に準拠
用途機械加工ワークの残留磁気点検、磁選機器の磁気点検、磁界分布の測定、磁気材料の特性測定、マグネット製品の磁界分布、モーター等の漏洩磁束の測定、着磁装置の監視・制御、超伝導磁石等の漏れ磁場検出
対象(検出)直流磁束密度:極性(N/S)、交流磁束密度:(40~500Hz)
単位(計量)mT専用
範囲(指示)0~3000.0mT
機能ゼロリセット、最大検出値ホールド、極性判別、オートパワーオフ
表示形式検出値:数値(デジタル)、極性:英数字(N/S)
使用環境0~40℃
電源単3電池×4、外部電源DC5~6V(ACアダプタ/USB給電)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×140×30
質量(g)約250
付属品プローブ、キャリングケース、単3電池×4、取扱説明書
連続使用時間(時間)約160(アルカリ電池使用時)
広い測定範囲0~3000mT(0~30000G)を有しています。高分解能測定モードにより高精度な測定が可能です(分解能0.01mT=0.1G)。パソコンへデーター転送可能(別売MT-601DTC使用時)です。
仕様検出対象:直流磁束密度/極性(N/S)、交流磁束密度/40~500Hz●測定範囲:0~3000mT●計量単位:mT専用(計量法第9条準拠)●機能:ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ●電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)●付属:センサ先端部サイズ:3.5×1.0×65mm●本体サイズ:64×30×140mm●重量:250g●付属品:センサ(MT-801PRB)、キャリングケース●本体+標準センサー●※直流磁束密度●▼N側レンジDC×1(校正ポイント:1000mT、500mT、300mT、100mT)●▼レンジDC×10(校正ポイント:100mT、50mT、10mT)●JCSS認定シンボル付校正証明付き●※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
アズワン品番2-9505-21-24
校正証明書JCSS校正
1セット
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
関連キーワード