「紫外線 計測」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品電池、取説
質量(g)約160
電源CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA
精度±(4%F.S+2dgt)
表示最大表示1999カウント、文字高8mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20
分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2
応答時間約0.4秒/回
測定レンジ0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2
測定波長250~390nm
UVA/Bを測定可能な紫外線強度計です。
測定波長290nm~390nm
測定レンジ19990/1999μW/cm2(HI/LOWレンジ)
分解能1μW/cm2(0~1999)
精度±(4%fs+2dgt)
センサーフォトダイオード
電源006P(9V)×1
寸法(mm)本体:70×131×25、センサ:45×170×32
質量(g)約230
コード長さ(mm)約100
関連キーワード