H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)
付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ
質量(g)約470
消費電力(W)最大約6
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1A
ケーブル長(m)約0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8
レンズ2.8mm F1.6
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約500万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転
解像度2960(H)×1668(V)
視野角水平約109° / 垂直約59°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュール
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR
圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.007
照射距離(m)【赤外線】最長約30
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応。有効画素2メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】10ユーザー(総帯域幅48MB)
付属品取扱説明書 / 取付用ネジ・アンカー / LAN端子キャップ
質量(g)約480
消費電力(W)最大約4.6
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1A
ケーブル長(m)約0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×165.8
レンズ2.8mm F1.6
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約200万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転
解像度1920(H)×1080(V)
視野角水平約105° / 垂直約57°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュール
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】2960×1668 / 2880×1620 / 2688×1520 / 2048×1536 / 2304×1296 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 /【サブ】704×480/640×480/352×240
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR
圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.005
照射距離(m)【赤外線】最長約30
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
SDカードレコーダー搭載で監視も録画も可能。高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルドームカメラ。屋内設置モデル。水平視野角約89°~29°。壁面取付。SDカードレコーダーを搭載しているので、監視と録画が1台のみで可能。簡単設置で本格防犯。録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画を実現。予約録画・動作検知録画に対応。パスワード設定・自動上書き録画機能。2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約17m/赤外線照射時は白黒撮影)。メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR
付属品ACアダプター/リモコン/天井取付用金具/六角レンチドライバー/ヘクスローブレンチ/パスワード解除用ソフト/SDカードスロット保護シール/変換コネクター/取付ネジ/防犯カメラ設置シール
形状ドーム型
形式ファイル:.AVI
使用温度範囲(℃)-20~60
消費電力(W)最大約9
電源DC12V(センタープラス)
寸法(Φ×高さH)(mm)157×129
本体質量(g)約1140
レンズ2.8~12mm
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、映像処理:明るさ(1~100)/シャープネス(1~10)/上下左右反転/ネガ画像、録画:手動録画/連続録画(スケジュール録画)/動作検知録画
記録媒体SDカード1~256GB(別売品)
解像度録画:1920(H)×1080(V)/1280(H)×720(V)/960(H)×540(V)
視野角水平(WIDE)約89~(TELE)約29°、垂直(WIDE)約56~(TELE)約20°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比75dB未満(AGCオフ)
フォーマット形式FAT32
ケーブル長(mm)約550±100()(映像・電源)
ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000、FLK、オート、×2/×4/×6/×8/×10/×15/×20/×25/×30
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:BLC/HSBLC
メモリーカードSDカードスロット×1(最大256GB対応)
最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影
照射距離(m)赤外線:最長約17
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY製
録画方式H.264
SDカードフル:上書き/停止
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
H.265圧縮規格対応。レンズ2.8mm水平画角約100°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4メガピクセル。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー
付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx3、六角レンチx1、、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1
種別【圧縮方式】H.265/H.264
形状ドーム型
サイズ【画像】ストリーム:2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240
質量(g)約450
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.5未満
電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)
ケーブル長(m)約0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×91.5
レンズ2.8mmF2.0
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約400万画素
機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング
解像度2560(H)×1440(V)
視野角水平約100°、垂直約60°
入力端子外部電源:DC12V入力×1
ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル
シャッター速度(秒)1~1/100000
ノイズリダクション3D-DNR
使用環境湿度(%)10~90RH
プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP、HTTP
補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC
メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。
最低被写体照度(Lux)0.04
照射距離(m)赤外線:最長約20
フレームレート全画像サイズ:30fps
対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/3インチカラーCMOS
入出力端子音声:内蔵マイク×1
LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
H.265圧縮規格対応。電動4倍ズーム機能付き。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4.1メガピクセル。電動4倍ズーム機能付き。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離50m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー
付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx4、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1
種別【圧縮方式】H.265/H.264
形状バレット型
サイズ【画像】ストリーム:2592x1520/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240
質量(g)約1110
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.5未満
電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)
ケーブル長(m)約0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.5×89.7×284
レンズ2.8~12mmF1.4
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約400万画素
機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング
解像度2592(H)×1520(V)
視野角水平約101~37°、垂直約56~19°
入力端子外部電源:DC12V入力×1
ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル
シャッター速度(秒)1~1/100000
ノイズリダクション3D-DNR
使用環境湿度(%)10~90RH
プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP
補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC
メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。
最低被写体照度(Lux)0.005
照射距離(m)赤外線:最長約50
フレームレート全画像サイズ:30fps
対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/3インチカラーCMOS
入出力端子音声:入力×1CH、出力×1CH
LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
H.265圧縮規格対応。被写体最低照度0.0021Lux。レンズ2.7~13mm画角140~55°。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素2.1メガピクセル。SDカード録画機能付き。超高感度イメージセンサー採用により被写体最低照度0.0021Luxまでカラー撮影対応。標準レンズ2.7~13mm付属。InternetExplorer経由で各種パラメータ設定可能
仕様H-WDR
形状バレット型
レンズ2.7~13mm(CS/Cマウント)F1.2
有効画素数約207万画素
機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、輝画像処理:度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング
解像度1920(H)×1080(V)
視野角水平(WIDE)約140~(TELE)約55°
S/N比120dB
ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル
シャッター速度(秒)1/25~1/100000
ノイズリダクション3D-DNR
補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC
最低被写体照度(Lux)0.0021(カラー)
イメージセンサー1/1.9インチカラーCMOSSONY製
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
最大AHDカメラ8台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ8台+IPカメラ4台、またはIPカメラのみ12台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/
質量(g)約1660
電源(V)DC12±1(センタープラス)
消費電力(W)最大約24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×47×227
解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H
再生速度2~16倍(高速再生)
フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4
モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示
再生チャンネル(同時)最大8チャンネル
電源供給セルフパワー
動作温度(℃)(使用)0~46
画質ビットレート
インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)
プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP
圧縮方法G.711A
映像圧縮方式H.265/H.265X
容量(TB)2(内蔵/SATA)、最大10まで増設可能※有償
フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)
音声入力8チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080
対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari
映像入力8チャンネルBNC.J
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離40m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)
付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ
寸法(mm)約Φ159.1×118.1(D)
質量(g)約906
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2A
ケーブル長(m)約0.4
消費電力最大 約10.4W(DC12V) / 約13.0W(PoE)
レンズ2,7mm~13.5mm F1.5
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約500万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS
解像度2960(H)×1668(V)
視野角水平約116°~35° / 垂直約62°~20°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/704×480/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA
圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.0009
照射距離(m)【赤外線】最長約40
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefox
イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応。有効画素8メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離60m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅80MB)
付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ
質量(g)約1100
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2A
ケーブル長(m)約0.3
消費電力最大 約11W(DC12V) / 約14.0W(PoE)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×95.0×273.2
レンズ2.7 mm-12 mm
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約800万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS
解像度3840 (H) × 2160 (V)
視野角水平約113°~36° / 垂直約61°~20°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】3840×2160/3072×2048/3072×1728/2592×1944/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4/IPv6/DHCP/DNS/HTTP/TCP/UDP/RTSP/HTTPS/PPPoE/DDNS/SMTP/UPnP/RTMP/NTP/ARP/RTSP/SNMP/マルチキャスト/QOS/P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA
圧縮方法H.265/H.264/H.264B/H.264H
最低被写体照度(Lux)0.0008
照射距離(m)【赤外線】最長約60
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefox
イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離60m)。防水規格IP66屋外設置可能。Google Chrome経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)
付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付位置決めシート/LAN端子キャップ
質量(g)約1100
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V2A
ケーブル長(m)約0.3
消費電力最大 約10.4W(DC12V) / 約13.0W(PoE)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×95.0×273.2
レンズ2,7mm~13.5mm F1.5
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約500万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転 / EIS
解像度2960(H)×1668(V)
視野角水平約113°~36° / 垂直約61°~20°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2560×1440/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム1】704×480/640×480/352×240【サブストリーム2】1920×1080/1280×720/704×480/640×480【サブストリーム3】1280×720/704×480/640×480
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA
圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.0009
照射距離(m)【赤外線】最長約60
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザGoogle Chrome(推奨) / Internet Explorer / Firefox
イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応。有効画素5メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)
付属品取扱説明書 / トルクスレンチ / 取付用ネジ・アンカー / 取付位置決めシート / LAN端子キャップ
寸法(mm)約Φ109.9×81(D)
質量(g)約360
消費電力(W)最大約6
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V0.5A
ケーブル長(m)約0.4
レンズ2.8mm F1.6
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約500万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転
解像度2960(H)×1668(V)
視野角水平約110° / 垂直約60°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュール
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/ 2880×1620/ 2688×1520/ 2048×1536/ 2304×1296/ 1920×1080/ 1280×960/ 1280×720【サブストリーム】704×480/640×480/352×240
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR
圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.007
照射距離(m)【赤外線】最長約30
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/2.7 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
H.265圧縮方式対応。有効画素2メガピクセル。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離30m)。防水規格IP66屋外設置可能。Microsoft Edge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】10ユーザー(総帯域幅48MB)
付属品取扱説明書 / トルクスレンチ / 取付用ネジ・アンカー / 取付位置決めシート / LAN端子キャップ / 取付マウント
寸法(mm)約Φ109.9×100.9(D)
質量(g)約390
消費電力(W)最大約6
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V0.5A
ケーブル長(m)約0.3
レンズ2.8mm F1.6
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約200万画素
機能【デイナイト】カラー / B/W / 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / ミラー / 反転
解像度1920(H)×1080(V)
視野角水平約106° / 垂直約56°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / スケジュール
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大256GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
画像サイズ【メインストリーム】2960×1668/2880×1620/2688×1520/2048×1536/2304×1296/1920×1080/1280×960/1280×720【サブストリーム】704×480/640×480/352×240
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP;SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP;Multicast; PPPoE; Boujour; P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR
圧縮方法H.265 / H.264 / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.005
照射距離(m)【赤外線】最長約30
フレームレート全画像サイズ:最大20fps
対応ブラウザMicrosoft Edge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/2.8 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
1台で360°全方位監視対応。有効画素6メガピクセル。H.265圧縮方式対応。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離15m)。防水規格IP66対応。Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅48MB)
付属品取扱説明書/トルクスレンチ/取付用ネジ・アンカー/取付金具/取付位置決めシート/LAN端子キャップ
質量(g)約480
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V1A
ケーブル長(m)約0.4
寸法(Φ×高さH)(mm)約120.0×53.5
消費電力最大 約8.1W(DC12V) / 約10.0W(PoE)
レンズ1.68mm F2.0
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約600万画素
機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / シャープネス / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク
解像度2560(H)×2560(V)
視野角水平約180° / 垂直180°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動 / 自然 / 街灯 / 屋外 / 手動 / カスタム
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション3D-DNR
シャッタースピード1/3-1/100,000s
プロトコルIPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTSP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】BLC / HLC / WDR / SSA
圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.005
照射距離(m)【赤外線】最長約15
対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefox
イメージセンサー1/2.5 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
上下左右に旋回可能プリセット登録により自動巡回監視に対応。有効画素400万画素。H.265圧縮方式対応。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)。防水規格IP66対応。Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB)
付属品取付ネジ+アンカーセット×3、LAN端子キャップセット、取付金具、取付位置決めシート、取扱説明書
質量(g)約510
消費電力(W)最大 約13
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5A
ケーブル長(m)約0.2
寸法(Φ×高さH)(mm)約128.0×65.7
レンズ2.8mm-12mm、F1.8-F2.7
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約400万画素
機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク
解像度2560(H)×1440(V)
視野角水平:約92-42°、垂直:約50-23°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクション
シャッタースピード自動、1~1/30000
プロトコルFTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARP
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】無効、BLC、HLC、WDR
圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.005
照射距離(m)【赤外線】最長約20
対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefox
イメージセンサー1/1.8 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
25倍ズームレンズとパン・チルト機能により1台で広範囲の監視が可能。有効画素400万画素。H.265圧縮方式対応。microSDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離100m)。防水規格IP66対応。Micro Edge、Google Chrome、Firefox経由で各種パラメータ設定可能。PCアプリケーション「SmartPSSLite」ダウンロード
仕様【同時アクセス数】20ユーザー(総帯域幅64MB)
付属品取付ネジ+アンカーセット×4、LAN端子キャップセット 、取付金具、取付用スポンジ、取付位置決めシート、落下防止用金具、落下防止用金具取付ネジ、取扱説明書
質量(g)約2500
消費電力(W)最大 約22
電源PoE対応HUB IEEE802.3af/at/bt、DC12V5A
ケーブル長(m)約0.3
寸法(Φ×高さH)(mm)約171.1×170.4
レンズ5mm-125mm、F1.6-F3.6
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約400万画素
機能【デイナイト】カラー / 白黒/ 自動【画像処理】輝度 / コントラスト / 彩度 / 彩度ゲイン抑圧 / シャープネス / シャープネス抑圧 / ガンマ / 上下左右反転 / プライバシーマスク
解像度2560(H)×1440(V)
視野角水平:約53~4°、垂直:約32~2°
動作温湿度範囲-10~50℃ 10~90%RH(結露無きこと)
ホワイトバランス自動、室内、屋外、ATW、手動、ナトリウムランプ、自動、街灯
スロット【メモリカード】microSDカードスロット×1(最大512GB対応)
端子【外部電源入力】DC12V入力×1
ノイズリダクション2Dノイズリダクション、3Dノイズリダクション
シャッタースピード自動、1~1/30000
プロトコルFTP / RTMP / IPv6 / Bonjour / IPv4 / DNS / RTCP / PPPoE /NTP / RTP / 802.1x / HTTPS / SNMP / TCP/IP / DDNS / UPnPNFS / ICMP / UDP / IGMP / HTTP / SSL / / DHCP / SMTP Qos / RTSP / ARP
RoHS指令(10物質対応)対応
補正機能【逆光】無効、BLC、HLC、WDR
圧縮方法H.265 / H.264 /H264B / H.264H / MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.005
照射距離(m)【赤外線】最長約100
対応ブラウザGoogle Chrome / Micro Edge / Firefox
イメージセンサー1/2.8 インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×1 10/100BaseT
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大5M-Nの高解像度で録画。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)。録画中のメニュー操作が可。UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品AC アダプター/ HDMI ケーブル / マウス / AC100Vコンセント変換アダプタ
質量(g)約2250
消費電力(W)最大約175
表示【画面】解像度 :5MP、画面モード: 1画面 / 4画面 / 9画面 / 16画面 / 25画面(IPカメラ拡張モード時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約375×53×335
機能【バックアップ】USBドライブ ( FAT32 フォーマット 最大3TB)
電源(AC V)100-240
解像度【録画】5M-N / 4M-N / 1080P / 720P
動作温湿度範囲0~40℃ / 20~80%RH
モード【録画】常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / センサー録画 / アラーム録画 / 手動録画
再生時機能再生速度 : 1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16、同時再生 : 最大16 チャンネル、
画質【録画】ビットレート
ネットワークタイプ【プロトコル 】 HTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P【ブラウザ】Edge/Chorme
RoHS指令(10物質対応)対応
映像圧縮方式【録画】H.265 / H.265+ / H.264 /H.264+
フレームレート【録画】1~15fps
音声入力 :1 チャンネル RCA.J、出力 :1 チャンネル RCA.J
映像出力HD OUT : 最大1920×1080、VGA : 最大1920×1080
映像入力16 チャンネル BNC.J
ハードディスク【内蔵】SATA 2TB × 2 (最大20TB まで増設可能 ※有償)
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
ワンケーブルPOCカメラの映像を5M-Nの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。ワンケーブルPOCカメラへの電源供給最大300m延長可能(同軸ケーブル5CFB)。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。従来ワンケーブルカメラで別途必要とする電源ユニットがレコーダーに内蔵。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大5M-Nの高解像度で録画。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。簡単遠隔監視設定(P2P方式採用)。録画中のメニュー操作が可能。UTC機能(同軸制御)対応のPOCカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/AC100Vコンセント変換アダプタ
電源最大約DC53V/1.81A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約325×55×255.1
解像度5MP、5M-N/4M-N/1080P/720P
再生速度1/16、1/8、1/4、1/2、×1、×2、×4、×8、×16
動作温度(℃)(使用)0~40
画質ビットレート
プロトコルHTTP、HTTPS、IPv4/v6、SNMP、TCP/IP、PPPoE、DHCP、NTP、DDNS、FTP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、P2P
バックアップメモリUSBドライブ(FAT32フォーマット最大3TB)
映像圧縮方式H.265/H.265+/H.264/H.264+
フレームレート1~15fps
音声入力1チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大1920×1080、VGA最大1920×1080
対応ブラウザEdge/Chorme
ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
最大AHDカメラ16台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ16台+IPカメラ8台、またはIPカメラのみ24台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/
質量(g)約2500
消費電力(W)最大約24
電源DC12V±1V(センタープラス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約378×47×340
解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H
再生速度2~16倍(高速再生)
フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4
モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/16画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示
再生チャンネル(同時)最大8チャンネル
動作温度(℃)(使用)0~46
画質ビットレート
インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)
プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP
圧縮方法G.711A
映像圧縮方式H.265/H.265X
フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)
音声入力4チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080
対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari
映像入力16チャンネルBNC.J
ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
最大AHDカメラ4台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ4台+IPカメラ2台、またはIPカメラのみ6台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/
質量(g)約1660
消費電力(W)最大約24
電源DC12V±1V(センタープラス)
解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H
再生速度2~16倍(高速再生)
フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4
動作温度(℃)(使用)0~46
画質ビットレート
インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)
プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP
圧縮方法G.711A
映像圧縮方式H.265/H.265X
フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080
対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari
映像入力4チャンネルBNC.J
ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
モニター上でのデジタルズーム対応。大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32)。 200万画素でフルハイビジョン監視が可能。 iOS/Android 端末アクセス。 iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示。 10.1 インチタッチパネルモニター 。カメラ最大4台接続。スケジュール録画 。カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)。上書き録画対応 。動体検知。カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)
セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書
形状BOX型
直径(Φmm)55
質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820
奥行(mm)100
電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A
対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降
表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
感度(マイク)-38dB
レンズF2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173
機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920
レンズサイズ(mm)3.9
周波数帯域(MHz)2406~2475
解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)
視野角垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)
防塵防水性能あり(IP66)
アラーム出力最大70dB(正面1m)
LED(赤外線)12基
モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式JAVI
液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン
対応フォーマットFAT32
端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A
使用場所屋内・屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数4台※増設カメラ別売
タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)
再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器
利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps
変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK
周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)
通信距離(m)(最大)300/見通し
赤外線投光距離約10m
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1個
¥44,980
税込¥49,478
15日以内出荷
関連キーワード