CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯します。
壁面に取り付け可能です。
付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ
電源単3アルカリ電池×2(別売)
BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジングです。防滴仕様のワンタッチ開閉タイプです。
形状防滴型
材質アルミニウム・ABS
特性防滴
移動設置用クリップタイプのカメラスタンドです。
材質鉄・アルミニウム
質量(g)約100
接続ねじ(inch)(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×130×40
負荷重(kg)(最大)約1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

防犯用 ダミーカメラ ドーム型
モノタロウ
¥899
税込¥989
電池にてLEDが点滅する天井取付タイプのドーム型ダミーカメラです。
付属品防犯カメラ設置シール、取付ネジ
材質ABS
質量(g)約130
電源単3アルカリ電池×3(別売)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)128×90
電池寿命3~6ヶ月
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯。
壁面・天井取付タイプ。
防水仕様なし
付属品防犯カメラ設置シール・取付ネジ
材質ABS樹脂
質量(g)約89
電源単4アルカリ電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×52×170
電池寿命約2~3ヶ月
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
レンズの向きが見えにくいスモークカバー。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。
メニュー表示日本語非対応。
仕様WDR:D-WDR
付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー
直径(Φmm)89
奥行(mm)65
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)
本体質量(g)約128
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT
消費電流(mA)(最大)約280
レンズサイズ(mm)3.6
視野角水平:約79°
S/N比50dB以上
撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/60秒~1/100000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
1台(130g)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
別売の電源ユニットを使用して、同軸ケーブル1本での配線が可能(5CFB/最大延長300m)。
天井設置用のドーム型カメラ。
設置時の画角調整に便利なCVBS(アナログ映像信号)出力あり。
各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
防水性IP66(本体のみ/コーキング処理必要)
仕様WDR:低/中/高
電源(V)電源重畳方式(別売電源ユニット使用)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
本体質量(g)約550
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】カラー/オート/モノクロ(ICR)
レンズサイズ(mm)2.8~12(DCアイリス)
視野角水平:約91~28°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製
ホワイトバランスAWB
画像処理システム上下左右反転
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/30000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HLC(ハイライト補正)
最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ32倍時:0.01(白黒撮影)
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応
防水性IP66(本体のみ)
仕様WDR:D-WDR
付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×76
ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)
本体質量(g)約360
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)
消費電流(mA)(最大)約500
レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)
視野角水平:約112~55°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/500000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)
赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(360g)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
防犯カメラをポールに取付が可能。支柱や電柱などに簡単に設置可能
用途適合する防水型カメラをポールに設置するための取付金具です。
材質ステンレス
幅(mm)ステンレスバンド:約20
質量(g)約600
寸法約140(W)×140(H)×68(D)mm厚さ約1.8mm
適合ポール径(Φmm)約60~350
適合カメラIP-FBS01/IP-FBS03A/MTW-I3044AHD/MTW-3514AHD/MTW-2625AHD/MTW-E727AHD/MTW-S37AHD/MTW-S38AHD/MTW-E6876AHD/MTW-3585AHD/MTW-K550AHD/MTW-EPT01AHD/MTW-SD02AHD/MTW-INC300IR/MTW-HE06IP/DC-027IR/DC-017IR/DC-034PT/MTPOC-FB01/MTPOC-FB02A
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
動体を検知するとLEDが点滅し、左右に旋回するダミーカメラです。
付属品スタンド、防犯カメラ設置シール、取付ネジ
材質ABS
質量(g)約210
電源単3アルカリ電池×3(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×230×150
検知距離(m)約2
電池寿命約3ヶ月(動作1日15回以内)
旋回角度(°)左右45
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書
形状ドーム型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約2.9
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×88.1×115
レンズ2.8mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約54°、水平:約100°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約25
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
H.265圧縮規格対応。レンズ2.8mm水平画角約100°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4メガピクセル。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様H-WDR、同時アクセス数:3ユーザー
付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx3、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1
種別【圧縮方式】H.265/H.264
形状バレット型
サイズ【画像】ストリーム:2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240
質量(g)約430
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.5未満
電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)
ケーブル長(m)約0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約74.5×75.5×166
レンズ2.8mmF2.0
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約400万画素
機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング
解像度2560(H)×1440(V)
視野角水平:約100°
入力端子外部電源:DC12V入力×1
ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル
シャッター速度(秒)1~1/100000
ノイズリダクション3D-DNR
使用環境湿度(%)10~90RH
プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP、HTTP
補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC
メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。
最低被写体照度(Lux)0.04
照射距離(m)赤外線:最長約20
フレームレート全画像サイズ:30fps
対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/3インチカラーCMOS
LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。壁面・天井取付。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約2.8
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約340
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×166
レンズ2.8mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約54°、水平:約100°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約25
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
H.265圧縮規格対応。レンズ2.8mm水平画角約100°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4メガピクセル。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー
付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx3、六角レンチx1、、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1
種別【圧縮方式】H.265/H.264
形状ドーム型
サイズ【画像】ストリーム:2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240
質量(g)約450
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.5未満
電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)
ケーブル長(m)約0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約95.0×91.5
レンズ2.8mmF2.0
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約400万画素
機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング
解像度2560(H)×1440(V)
視野角水平約100°、垂直約60°
入力端子外部電源:DC12V入力×1
ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル
シャッター速度(秒)1~1/100000
ノイズリダクション3D-DNR
使用環境湿度(%)10~90RH
プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP、HTTP
補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC
メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。
最低被写体照度(Lux)0.04
照射距離(m)赤外線:最長約20
フレームレート全画像サイズ:30fps
対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/3インチカラーCMOS
入出力端子音声:内蔵マイク×1
LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能です。(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離20m、赤外線照射時は白黒撮影)※赤外線の照射距離は最長約20m です。暗所での良好な撮影可能距離は半分程度となります。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語非対応です。
付属品ACアダプタ、取付ネジ、防犯カメラ設置シール
トラスコ品番402-5311
形状バレット型
幅(mm)66
色白
高さ(mm)66
タイプバレット型
奥行(mm)179
電源(V)DC12±1(センタープラス)
消費電力(W)最大約4.8
保護等級IP66暴噴流型
電源(AC V)100
視野角水平約79、垂直約49°
画素数最大:200万画素、(H×V)1920 × 1080
給電方式ACアダプター
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルバレットカメラ。防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能。水平視野角約120°。壁面・天井取付。PC用ソフト・スマートフォンアプリを使用してカメラへのアクセスが簡単に可能。面倒な設定が不要でDDNSや固定IPも不要。防水仕様(IP65)なので直接雨の降り掛からない軒下などの屋外への設置が可能。赤外線灯光器内蔵で夜間の撮影が可能(最長照射距離約10m/赤外線照射時は白黒撮影)。36台までのカメラの映像をPC1台での管理が可能。マイクロSDカードまたは、NASサーバーへの録画が可能(動体検知録画/スケジュール録画)
仕様同時アクセス数:8ユーザー(解像度設定・ネットワーク環境による)
付属品IDカード/ACアダプター/取付ネジ/1.7mLANケーブル/専用PCソフト/スプリッタ―ケーブル/RJ45中継コネクター
適合送信側3MB/s、受信側1.2MB/s
種別【圧縮方式】H.264
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40℃
消費電力(W)最大約7.2
スイッチ外部:WPS/リセット
電源DC12V~24V
本体質量(g)約370
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×212
レンズ2.8mm(F1.8)
保護等級IP65(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能メール送信機能/NASサーバー(記録映像保管)
解像度1920×1080/1280×720/640×360
視野角水平:約120°
入力端子外部電源:DC12V~24V
通信速度64k/128k/256k/512k/768k/1M/1.2M/1.5M/2M/3M
メモリーカードマイクロSDカード(64GBまで対応)
最低被写体照度(Lux)0.2
照射距離(m)赤外線:最長約10(850n)
フレームレート30fps(自動設定機能あり)
音声圧縮G.711
対応ブラウザInternetExplorer
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS2.0Megapixel
LANポート:RJ-45×1Ethernet10Base・100BaseTX/Auto-MIDIX
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応
防水性IP66(本体のみ)
仕様WDR:D-WDR
付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)
本体質量(g)約390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)
消費電流(mA)(最大)約390
レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)
視野角水平:約112~55°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/500000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)
赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(390g)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。
メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ)
付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源)
本体質量(g)約280
レンズ3.6mm(F2.0)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)最大約400
視野角(水平)約88°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
同期方式内部同期
撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影
照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル
付属品ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール
質量(g)約180
電源DC12V 約150mA
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
寸法(Φ×高さH)(mm)112×87
レンズ2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ
有効画素数1305(H)×1049(V)
機能デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDR
その他の機能動体検知、プライバシーゾーン、画像反転
視野角(水平)約81~23°
ホワイトバランスAWB/ATW/AWC/室内/室外
出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)
ノイズリダクション2D-DNR/3D-DNR
補正機能(逆光補正)BLC/HLBLC
最低被写体照度(Lux)0.5
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
水平視野角約130°の超広角撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応可能(白黒撮影)。
背外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能に。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応
防水性IP66(本体のみ)
仕様WDR:D-WDR
付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)
本体質量(g)約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)
消費電流(mA)(最大)約500
レンズサイズ(mm)2.5
視野角水平:約130°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/500000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)
赤外線投光距離約20(LED24個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(400g)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
水平視野角約110°~40°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR
付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
消費電力(W)最大約7.2
スイッチ映像切替え:スイッチ部×1
本体質量(g)約640
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283
レンズ2.8~12mmAF
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比75dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約412±100(映像・映像信号切替え・電源)
ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影
照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIR
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
グリーンマーク認定
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
仕様イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル
付属品ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール
質量(g)約200
電源DC12V 約400mA
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
寸法(Φ×高さH)(mm)112×87
レンズ2.8~12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ
有効画素数1305(H)×1049(V)
機能デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0~15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDR
その他の機能動体検知、プライバシーゾーン、画像反転
視野角(水平)約81~23°
ホワイトバランスAWB/ATW/AWC/室内/室外
出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)
ノイズリダクション2D-DNR/3D-DNR
補正機能(逆光補正)BLC/HLBLC
最低被写体照度(Lux)0.01
照射距離(m)(赤外線)最長約20
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
水平視野角約180°超広角撮影が可能。防水規格IP66屋外設置可能。水平視野角180°の超広角レンズ搭載。本体の操作スイッチおよびUTC対応のAHDレコーダーにて120~180度まで5度間隔で可変可能。1/2.8インチCMOSセンサーSONYIMX291搭載。有効画素数約2.1メガピクセルに加えて、暗所等低照度環境下でカラー映像表示が可能。(性能確認例:カメラ付近50cm以内に810lmLED電球設置により、約10m先までカラー表示)。防水規格IP66屋外設置可能。2DNRおよび3DNR(デジタルノイズリダクション)機能搭載
仕様角度調整ボタン有※ケーブル終端部
付属品ACアダプター/専用ブラケット/取付ネジ/六角レンチブラケット取付ネジ/防犯カメラ設置シール
形状ドーム型
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)最大約1.3
電源DC12V±1V(センタープラス)
寸法(Φ×高さH)(mm)約111×88
本体質量(g)約353
レンズ1.85mmF2.0
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:AUTO
コントロールオートゲイン:AUTO
視野角水平(WIDE)約180~(TELE)約120°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比50dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約560±100()(映像・電源)
ホワイトバランスAUTO
シャッター速度(秒)AUTO(1/60~50000)
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR(AUTO)
補正機能補正機能AUTO
最低被写体照度(Lux)0.1※カラー撮影
イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.0MegapixelSony製
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約104~32°。壁面・天井取付。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.7
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.2(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.1×90.4×90.4
レンズ2.7~13.5mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約56~18°、水平:約104~32°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR、3DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約60
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
SDカードレコーダー搭載で監視も録画も可能。高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルドームカメラ。屋内設置モデル。水平視野角約89°~29°。壁面取付。SDカードレコーダーを搭載しているので、監視と録画が1台のみで可能。簡単設置で本格防犯。録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画を実現。予約録画・動作検知録画に対応。パスワード設定・自動上書き録画機能。2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約17m/赤外線照射時は白黒撮影)。メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR
付属品ACアダプター/リモコン/天井取付用金具/六角レンチドライバー/ヘクスローブレンチ/パスワード解除用ソフト/SDカードスロット保護シール/変換コネクター/取付ネジ/防犯カメラ設置シール
形状ドーム型
形式ファイル:.AVI
使用温度範囲(℃)-20~60
消費電力(W)最大約9
電源DC12V(センタープラス)
寸法(Φ×高さH)(mm)157×129
本体質量(g)約1140
レンズ2.8~12mm
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、映像処理:明るさ(1~100)/シャープネス(1~10)/上下左右反転/ネガ画像、録画:手動録画/連続録画(スケジュール録画)/動作検知録画
記録媒体SDカード1~256GB(別売品)
解像度録画:1920(H)×1080(V)/1280(H)×720(V)/960(H)×540(V)
視野角水平(WIDE)約89~(TELE)約29°、垂直(WIDE)約56~(TELE)約20°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比75dB未満(AGCオフ)
フォーマット形式FAT32
ケーブル長(mm)約550±100()(映像・電源)
ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000、FLK、オート、×2/×4/×6/×8/×10/×15/×20/×25/×30
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:BLC/HSBLC
メモリーカードSDカードスロット×1(最大256GB対応)
最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影
照射距離(m)赤外線:最長約17
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY製
録画方式H.264
SDカードフル:上書き/停止
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約108°~32°。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書
形状ドーム型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.7
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約650
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×100
レンズ2.7~13.5mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約57°~18°、水平:約108°~32°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR、3DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約40
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。
録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所屋外対応
防水性IP66(本体のみ)
仕様WDR:D-WDR
付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
本体質量(g)約960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT
記録媒体SDカード(1~256GB/別売)
消費電流(mA)(最大)約700
レンズサイズ(mm)2.8~12
解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540
視野角水平:約81~23°
S/N比48dB以上
撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/60000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影)
赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
H.265圧縮規格対応。電動レンズ5~50mm画角60~20°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。赤外線照射距離約45m。H.265圧縮方式対応。有効画素2メガピクセル。高感度イメージセンサー採用により被写体最低照度0.01Luxまでカラー撮影対応。5~50mm望遠レンズ搭載設置場所から離れた距離にある対象物を大きく撮影可能。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離45m)。防水規格IP66屋外設置可能。InternetExplorer経由で各種パラメータ設定可能
仕様D-WDR、同時アクセス数:8ユーザー
その他リセットボタン×1
付属品カメラ角度変更用六角レンチ×1/取付用ネジ・アンカー×3/LAN端子用防水カバー×1/CD-ROM(IPアドレス設定ソフトウェア)×1
種別【圧縮方式】H.265/H.264/MJPEG
形状バレット型
サイズ【画像】ストリーム:1920×1080/1280×720(メインストリーム)、704×576/640×480/320×240(サブストリーム)
質量(g)約830
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)5(PoE)
電源PoE/DC12V1A
ケーブル長(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91×86×317
レンズ5~50mm(オートフォーカス)F1.8
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約207万画素
機能デイ・ナイト:カラー/白黒/オート、画像処理:明るさ/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/ガンマ/左右反転/上下反転/マスキング
解像度1920(H)×1080(V)
視野角水平:(WIDE)約20°~(TELE)約60°
入力端子外部電源:DC12V入力×1
S/N比50dB未満(AGCオフ)
ホワイトバランスマニュアル/オート
シャッター速度(秒)1/12~1/8000
ノイズリダクション3D-DNR
使用環境湿度(%)10~90RH
プロトコルTCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPoE、SMTP、UPnP
補正機能逆光:BLC
最低被写体照度(Lux)0.01
照射距離(m)赤外線:最長約45
フレームレート全画像サイズ:30fps
対応ブラウザInternetExplorer6.0以上
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOSSONY製
LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
フルHD1944×1213の解像度のHD-SDIカメラ。
5.1~51mmの電動バリフォーカルレンズで望遠の撮影が可能。
赤外線投光器内蔵なので、夜間の撮影も可能に。
可視光(赤く光る特性)を抑えた赤外線BLACK LEDを搭載。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切り替えることが可能。
使用場所屋外対応
防水性IP66(暴噴流型)
仕様ビデオ信号出力:デジタル(HD-SDI)/アナログ
付属品ACアダプタ/取付ビス/六角レンチ/映像出力ケーブル/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源・RS485)
本体質量(g)約1090
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×104×248
有効画素数1944×1213
機能ホワイトバランス、オートゲインコントロール、日本語メニュー表示対応、32倍デジタルズーム機能(最大320倍)、【デイナイト】オート/昼間(カラー)/夜間(白黒)/外部、【画像反転】水平/垂直/水平・垂直、動体検知他
消費電流(mA)(最大)約720
レンズサイズ(mm)5.1~51(F1.6~F1.8)
ズーム光学10倍/デジタル32倍(トータル320倍)
解像度水平:1000TVライン(アナログ700TVL)
視野角約68~40°
撮像素子1/3インチカラーCMOS2.4メガピクセルパナソニック製
補正機能【逆光補正】WDR/BLC/HLC(WDR設定はアナログ映像出力には非対応)
最低被写体照度(Lux)カラー:0.5、白黒:0.1、感度アップ時:(最大)0.001
赤外線投光距離約80(HIGHPOWER IRLED8基・BLACK IRLED21基)
動作温度範囲(℃)-10~45
走査方式プログレッシブ
映像出力BNCJ(HD-SDI×1)/EXT-VIDEO(NTSC×1)
1台(1100g)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
不可視赤外線LEDを搭載しているので、夜間の撮影時にLEDが赤く光るのを抑え、目立たず監視することが可能です。
メニュー画面日本語表示あり。
各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
仕様WDR:D-WDR(オート/0~8)
付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
本体質量(g)約380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×190×69
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】EXT/オート/カラー/白黒(ICR)
消費電流(mA)(最大)約440
レンズサイズ(mm)3.6(F2.0)
視野角水平:約75°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システム静止画像/上下左右反転/ネガ画像
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/500000秒
特性防水
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.1、感度アップ30倍時:0.03(白黒撮影)
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ
1台(380g)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
夜間撮影可能な防水型高画質カメラです。
形状防水・暗視型
防水保護等級IP66 防噴流型
電源(V)DC12±1(センタープラス)
方式(走査)2:1インターレース
有効画素数976(H)×494(V)
解像度(水平)700TVライン
使用環境温度(℃)-10~40
出力信号(ビデオ)1.0Vp-p 75Ω
同期方式内部同期
出力端子(映像)BNC.J
シャッタースピード1/60~1/100000秒
H.265圧縮規格対応。電動4倍ズーム機能付き。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4.1メガピクセル。電動4倍ズーム機能付き。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離50m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー
付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx4、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1
種別【圧縮方式】H.265/H.264
形状バレット型
サイズ【画像】ストリーム:2592x1520/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240
質量(g)約1110
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.5未満
電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)
ケーブル長(m)約0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.5×89.7×284
レンズ2.8~12mmF1.4
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約400万画素
機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング
解像度2592(H)×1520(V)
視野角水平約101~37°、垂直約56~19°
入力端子外部電源:DC12V入力×1
ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル
シャッター速度(秒)1~1/100000
ノイズリダクション3D-DNR
使用環境湿度(%)10~90RH
プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP
補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC
メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。
最低被写体照度(Lux)0.005
照射距離(m)赤外線:最長約50
フレームレート全画像サイズ:30fps
対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/3インチカラーCMOS
入出力端子音声:入力×1CH、出力×1CH
LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
水平視野角約110°~45°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR、寸法図:ACアダプター/取付ネジ/トルクスレンチ/防犯カメラ設置シール
形状ドーム型
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)最大約7.2
スイッチ映像切替え:スイッチ部×1
電源DC12V±1V(センタープラス)
寸法(Φ×高さH)(mm)約152×102
本体質量(g)約640
レンズ2.8~12mmAF
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約45°、垂直(WIDE)約45°~(TELE)約25°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比75dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約580±100()(映像・映像信号切替え・電源)
ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:WDR/BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.001※カラー映像
照射距離(m)赤外線:最長約20(LED30個/850n)SARTIR
イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
H.265圧縮規格対応。電動4倍ズーム機能付き。内蔵マイク付き。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4.1メガピクセル。電動4倍ズーム機能付き。内蔵マイク機能付き。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離50m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー
付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx4、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1
種別【圧縮方式】H.265/H.264
形状ドーム型
サイズ【画像】ストリーム:2592x1520/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240
質量(g)約930
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.5未満
電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)
ケーブル長(m)約0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.5×89.7×284
レンズ2.8~12mmF1.4
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約400万画素
機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング
解像度2592(H)×1520(V)
視野角水平約98~36°、垂直約58~20°
入力端子外部電源:DC12V入力×1
ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル
シャッター速度(秒)1~1/100000
ノイズリダクション3D-DNR
使用環境湿度(%)10~90RH
プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP
補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC
メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。
最低被写体照度(Lux)0.005
照射距離(m)赤外線:最長約50
音声入力内蔵マイク
フレームレート全画像サイズ:30fps
対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/3インチカラーCMOS
入出力端子音声:入力×1CH、出力×1CH
LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
10倍ズームで遠距離から対象物を大きく撮影可能。電動レンズ搭載AHDレコーダーの操作で画角・焦点の調整が可能。水平視野角約57°~18°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。5~50mのオートフォーカス電動ズームレンズで離れた距離から対象物を大きく撮影可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.08Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)。防水仕様(IP66防噴流型)で屋外設置可能。メニュー表示日本語対応。UTC(同軸制御)機能対応のAHDレコーダーおよび付属OSDコントローラーにて画角調整可能
仕様D-WDR
付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/ブラケット調整用六角レンチ/防犯カメラ設置シール
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約13.2
電源DC12V±1V
本体質量(g)約805
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88x121x245(ブラケット直角時)、約88x90x288(ブラケット水平時)
レンズ5-50mmF1.2
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:明るさ/シャープネス/静止画像/上下左右反転/ネガ画像
視野角水平:(WIDE)約57°~(TELE)約18°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比50dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約417±100()(映像・電源)
ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)カラー:0.1、白黒:0.08
照射距離(m)赤外線:最長約40
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY322
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
AHDレコーダーの操作で上下左右旋回、画角・焦点の調整が可能。AHDレコーダーの旋回箇所登録で自動旋回が可能。水平視野角約90°~38°。防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能。壁面取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。パンチルト機構を搭載し、UTC対応レコーダーからレンズ画角調整に加えて、カメラ角度調整が可能。AHDレコーダーのPTZコントロール機能で旋回箇所を登録し、自動旋回による撮影が可能。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)。防水規格IP65で軒下設置可能。メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR
付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/カメラ固定ブラケット/防犯カメラ設置シール
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約13.4
電源DC12V±1V
角度(°)【パンチルト旋回】上:最大約10、下:最大約60、左右:最大約120
端子種別RS485A(マイナス)/RS485B(プラス)
本体質量(g)約751
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92x175x222
レンズ2.8-12mmF1.2
保護等級IP65(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒
視野角水平:(WIDE)約90°~(TELE)約38°、垂直:(WIDE)約53°~(TELE)約25°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比50dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約200±100()(映像)、約200±100()(電源)、約230±100()(RS485)
ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)カラー:0.01、白黒:0.01
照射距離(m)赤外線:最長約40
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY323
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
8インチカラーTFTモニター
マルチ映像入力に対応(BNC/VGA/HDMI)
音声入力・音声出力対応(スピーカー内蔵)
付属のスタンドは据え置きと壁面設置に対応
日本語表示メニュー対応
専用リモコン付属
付属品ACアダプター・リモコン・専用スタンド・固定ビス・両面テープ・HDMIケーブル・オーディオケーブル・変換コネクター
質量(g)534(本体のみ、スタンド無し)
使用温度範囲(℃)0~40
電源DC12V1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×151×36
消費電流(mA)最大約700
解像度最大1024×600
入力端子(映像)BNC×1/VGA×1/HDMI×1、(音声)RCA×1(ミニフォンジャック、専用ケーブル付属)
スピーカー1W×2
LCD仕様8インチTFTカラーLCD
1台
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
関連キーワード