「電動のみ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
H.265圧縮規格対応。電動4倍ズーム機能付き。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4.1メガピクセル。電動4倍ズーム機能付き。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離50m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)経由で各種パラメータ設定可能
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー
付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx4、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1
種別【圧縮方式】H.265/H.264
形状バレット型
サイズ【画像】ストリーム:2592x1520/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240
質量(g)約1110
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.5未満
電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)
ケーブル長(m)約0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.5×89.7×284
レンズ2.8~12mmF1.4
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約400万画素
機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング
解像度2592(H)×1520(V)
視野角水平約101~37°、垂直約56~19°
入力端子外部電源:DC12V入力×1
ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル
シャッター速度(秒)1~1/100000
ノイズリダクション3D-DNR
使用環境湿度(%)10~90RH
プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP
補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC
メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。
最低被写体照度(Lux)0.005
照射距離(m)赤外線:最長約50
フレームレート全画像サイズ:30fps
対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/3インチカラーCMOS
入出力端子音声:入力×1CH、出力×1CH
LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
10倍ズームで遠距離から対象物を大きく撮影可能。電動レンズ搭載AHDレコーダーの操作で画角・焦点の調整が可能。水平視野角約57°~18°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。5~50mのオートフォーカス電動ズームレンズで離れた距離から対象物を大きく撮影可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.08Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)。防水仕様(IP66防噴流型)で屋外設置可能。メニュー表示日本語対応。UTC(同軸制御)機能対応のAHDレコーダーおよび付属OSDコントローラーにて画角調整可能
仕様D-WDR
付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/ブラケット調整用六角レンチ/防犯カメラ設置シール
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約13.2
電源DC12V±1V
本体質量(g)約805
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88x121x245(ブラケット直角時)、約88x90x288(ブラケット水平時)
レンズ5-50mmF1.2
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:明るさ/シャープネス/静止画像/上下左右反転/ネガ画像
視野角水平:(WIDE)約57°~(TELE)約18°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比50dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約417±100()(映像・電源)
ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)カラー:0.1、白黒:0.08
照射距離(m)赤外線:最長約40
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY322
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
H.265圧縮規格対応。電動4倍ズーム機能付き。内蔵マイク付き。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。SDカード録画機能付き。スマート検知録画対応。H.265圧縮方式対応。有効画素4.1メガピクセル。電動4倍ズーム機能付き。内蔵マイク機能付き。SDカード録画機能付き。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離50m)。防水規格IP66屋外設置可能。MicrosoftEdge(IEモード推奨)
仕様H-WDR、同時アクセス数:5ユーザー
付属品取扱説明書仕様編x1、取扱説明書設置編x1、取扱説明書設定編x1、ネジ・アンカーx4、保護接地ネジx1、LAN端子キャップx1、マウントベース取付用シールx1
種別【圧縮方式】H.265/H.264
形状ドーム型
サイズ【画像】ストリーム:2592x1520/2560x1440/2304x1296/1920x1080/1280x720/704x480/480x240/352x240
質量(g)約930
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.5未満
電源DC12V1A(PoE対応HUBIEEE802.3af/at/bt)
ケーブル長(m)約0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100.5×89.7×284
レンズ2.8~12mmF1.4
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約400万画素
機能デイ・ナイト:オート/カラー/白黒/スケジュール、画像処理:輝度/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/もやの除去/ゲイン値/回転/左右反転/上下反転/ROI/マスキング
解像度2592(H)×1520(V)
視野角水平約98~36°、垂直約58~20°
入力端子外部電源:DC12V入力×1
ホワイトバランスオート/屋内/屋外/マニュアル
シャッター速度(秒)1~1/100000
ノイズリダクション3D-DNR
使用環境湿度(%)10~90RH
プロトコルTCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、HTTP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP
補正機能逆光:HWDR/HLC/BLC
メモリーカードmicroSDカードスロット×1(最大128GB対応)※microSDカードを取り外してパソコンで直接再生することはできません。
最低被写体照度(Lux)0.005
照射距離(m)赤外線:最長約50
音声入力内蔵マイク
フレームレート全画像サイズ:30fps
対応ブラウザMicrosoftEdge(IEモード推奨)
イメージセンサー1/3インチカラーCMOS
入出力端子音声:入力×1CH、出力×1CH
LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約108°~32°。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書
形状ドーム型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.7
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約650
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×100
レンズ2.7~13.5mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約57°~18°、水平:約108°~32°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR、3DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約40
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
水平視野角約110°~45°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR、寸法図:ACアダプター/取付ネジ/トルクスレンチ/防犯カメラ設置シール
形状ドーム型
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)最大約7.2
スイッチ映像切替え:スイッチ部×1
電源DC12V±1V(センタープラス)
寸法(Φ×高さH)(mm)約152×102
本体質量(g)約640
レンズ2.8~12mmAF
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約45°、垂直(WIDE)約45°~(TELE)約25°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比75dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約580±100()(映像・映像信号切替え・電源)
ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:WDR/BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.001※カラー映像
照射距離(m)赤外線:最長約20(LED30個/850n)SARTIR
イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
H.265圧縮規格対応。電動レンズ5~50mm画角60~20°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。赤外線照射距離約45m。H.265圧縮方式対応。有効画素2メガピクセル。高感度イメージセンサー採用により被写体最低照度0.01Luxまでカラー撮影対応。5~50mm望遠レンズ搭載設置場所から離れた距離にある対象物を大きく撮影可能。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離45m)。防水規格IP66屋外設置可能。InternetExplorer経由で各種パラメータ設定可能
仕様D-WDR、同時アクセス数:8ユーザー
その他リセットボタン×1
付属品カメラ角度変更用六角レンチ×1/取付用ネジ・アンカー×3/LAN端子用防水カバー×1/CD-ROM(IPアドレス設定ソフトウェア)×1
種別【圧縮方式】H.265/H.264/MJPEG
形状バレット型
サイズ【画像】ストリーム:1920×1080/1280×720(メインストリーム)、704×576/640×480/320×240(サブストリーム)
質量(g)約830
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)5(PoE)
電源PoE/DC12V1A
ケーブル長(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91×86×317
レンズ5~50mm(オートフォーカス)F1.8
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数約207万画素
機能デイ・ナイト:カラー/白黒/オート、画像処理:明るさ/コントラスト/色相/彩度/シャープネス/ガンマ/左右反転/上下反転/マスキング
解像度1920(H)×1080(V)
視野角水平:(WIDE)約20°~(TELE)約60°
入力端子外部電源:DC12V入力×1
S/N比50dB未満(AGCオフ)
ホワイトバランスマニュアル/オート
シャッター速度(秒)1/12~1/8000
ノイズリダクション3D-DNR
使用環境湿度(%)10~90RH
プロトコルTCP/IP、UDP、RTP、RTSP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPoE、SMTP、UPnP
補正機能逆光:BLC
最低被写体照度(Lux)0.01
照射距離(m)赤外線:最長約45
フレームレート全画像サイズ:30fps
対応ブラウザInternetExplorer6.0以上
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOSSONY製
LANポート:RJ45×110/100BaseT
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約104~32°。壁面・天井取付。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.7
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.2(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.1×90.4×90.4
レンズ2.7~13.5mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約56~18°、水平:約104~32°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR、3DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約60
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
水平視野角約110°~40°。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能。メニュー表示日本語対
仕様D-WDR
付属品ACアダプター/取付ネジ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
消費電力(W)最大約7.2
スイッチ映像切替え:スイッチ部×1
本体質量(g)約640
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約89×87×283
レンズ2.8~12mmAF
保護等級IP66(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒(ICR)、画像処理:明るさ(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
視野角水平(WIDE)約110°~(TELE)約40°、垂直(WIDE)約60°~(TELE)約20°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比75dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約412±100(映像・映像信号切替え・電源)
ホワイトバランスATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.01※白黒撮影
照射距離(m)赤外線:最長約40(LED42個/850n)SARTIR
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSony製
グリーンマーク認定
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
AHDレコーダーの操作で上下左右旋回、画角・焦点の調整が可能。AHDレコーダーの旋回箇所登録で自動旋回が可能。水平視野角約90°~38°。防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能。壁面取付。2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。パンチルト機構を搭載し、UTC対応レコーダーからレンズ画角調整に加えて、カメラ角度調整が可能。AHDレコーダーのPTZコントロール機能で旋回箇所を登録し、自動旋回による撮影が可能。赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)。防水規格IP65で軒下設置可能。メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR
付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/カメラ固定ブラケット/防犯カメラ設置シール
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約13.4
電源DC12V±1V
角度(°)【パンチルト旋回】上:最大約10、下:最大約60、左右:最大約120
端子種別RS485A(マイナス)/RS485B(プラス)
本体質量(g)約751
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92x175x222
レンズ2.8-12mmF1.2
保護等級IP65(本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒
視野角水平:(WIDE)約90°~(TELE)約38°、垂直:(WIDE)約53°~(TELE)約25°
入力端子電源:DC12V×1
S/N比50dB以上(AGCOFF)
ケーブル長(mm)約200±100()(映像)、約200±100()(電源)、約230±100()(RS485)
ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWB
シャッター速度(秒)1/30~1/50000
出力端子映像:BNC.J×1
ノイズリダクション2DNR/3DNR
補正機能逆光:BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)カラー:0.01、白黒:0.01
照射距離(m)赤外線:最長約40
イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY323
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
関連キーワード