「騒音計 校正証明書付」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
データホールド機能。電池残量表示。MAX値表示/MIN値表示。バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特製:113.8dB、A特製:105.26dB●精度:±2dB(1kz)●電源:単4電池×3
周波数範囲(Hz)31.5~8000
測定レベル範囲(dB)30~130
アズワン品番64-3729-04
校正証明書一般校正
1個
¥22,980
税込¥25,278
22日以内出荷
デジタル表示とバーグラフでのアナログ表示ができるハンディータイプの騒音計。MAX/MINホールド機能付きで、スイッチ1つで簡単に操作できます。
付属品防風スクリーン、収納ケース
寸法(mm)55×25×238
測定範囲30~130dB
質量(g)185
電源9V型積層電池1個(モニタ用付属)
表示4桁LCD表示(デジタル)、30セグメントバーグラフ表示(アナログ)
分解能0.1dB(デジタル)、2dB(アナログ)
レンジ切替30~90dB/50~110dB/70~130dB(マニュアルレンジ)
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。DH/MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特性:113.86dB/A特製:105.26dB●分解能:0.1dB●精度:±1.5dB●周波数補正:2レンジ(A特性、C特性)●動作補正:(FAST/SLOW)●電源:UM3×6本●付属品:SDカード、防風スクリーン、電池、取説、携帯ケース
周波数範囲(Hz)31.5~8000
測定レベル範囲(dB)30~130
アズワン品番64-3729-08
校正証明書一般校正
1個
¥53,980
税込¥59,378
22日以内出荷
温度・湿度・照度・風速・騒音の合計5つを1台で測定できます。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:騒音:94.1/105.3dB、照度:100/500/1000lx、風速:1.04/5.01/10.0/30.0、温度:25/45℃、湿度:50%●型番:LM-8102●本体●<温度計>●▼測定範囲:0~50℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±2℃●<K熱電対温度計>●▼測定範囲:-100~1300℃●▼分解能:0.1℃●▼測定精度:±(1%rdg+1℃)●<湿度計>●▼測定範囲:10~95%RH●▼分解能:0.1RH●▼測定精度:<70%RH/±4%≧70%RH/±4%rdg±1.2%RH●<照度計>●▼測定範囲:0~2200Lx/180~20000Lx●▼分解能:1Lx/10Lx●▼測定精度:5%rdg+8dgt●<風速計>●▼測定範囲:0.4~30.0m/S●▼分解能:0.1m/S●▼測定精度:≦20m/sec±3%F.S>20m/sec±4%F.S●<騒音計>●▼測定範囲:35~130dB●▼分解能:0.1dB●▼測定精度:±2.0dB(125Hz時)●サイズ:248×70×34mm●MAX/MINホールド付き●データ出力:RS232C・USB(ケーブル・ソフト別売)●電源:単4電池×6本(テスト用付属) DC6V(アダプター別売)●本体重量:335g●騒音計規格:IEC61672クラス2●騒音計周波数範囲:31.5~130dB●K熱電対センサー用端子付き(センサー別売)●付属品:防風スクリーン・キャリングケース
アズワン品番64-3729-47
校正証明書一般校正
1台
¥149,800
税込¥164,780
22日以内出荷
関連キーワード