「黒球式熱中症 タニタ」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS B 7922:2023 準拠の黒球付小型熱中症計です。身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。3種類のアラーム(身体作業強度(厚生労働省)日常生活の予防指針(日本生気象学会)、運動の予防指針(日本体育協会))を選択可能(音・LEDでお知らせ)。温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示できます。
用途熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。 付属品単4形乾電池×2本、アームバンド、カラビナ、ストラップ トラスコ品番677-2864 幅(mm)65 高さ(mm)117 奥行(mm)25 電源単4形乾電池×2本 最小表示温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、熱中症指数:0.1℃ 温度測定範囲(℃)0.0~50.0、黒球:0.0~80.0 湿度測定範囲(%)10.0~90.0 表示範囲熱中症指数:0.0~50.0℃ 温度測定精度±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃ 湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外 ±7%RH 温度表示方式デジタル
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

温度、湿度、時計を同時表示。 熱中症警戒レベルを5段階表示。 温度、湿度の最大/最小値を表示。 壁掛け用フック穴/スタンド付き。 電池交換表示機能付き。
測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH 付属品取説、お試し電池 質量(g)126 電源CR-2032×1 精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15 分解能0.1℃、1%RH 寿命約1年(電池) 設置方式卓上式/壁掛け 時計機能平均月差±30秒以内 温度表示方式デジタル
1台
2,998 税込3,298
当日出荷