「LR44」の検索結果
特価
本日12月27日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)-33~220
仕様(D:S比)1:1
付属品ストラップ、LR44(お試し電池)
質量(g)19(電池含む)
電源LR44×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×83×23
分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)、左記以外1℃
精度(℃)(23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方
サンプリング約1秒(90%)
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ)
強力マグネット付
測定範囲(℃)-50~300
質量(g)54.5
電源LR44(1.5V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18
分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃
センサー寸法(mm)3.5×120
機能温度計
使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)
検知方式サーミスタ
測定周期1秒/回
組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用
測定範囲(℃)-50~190
精度(℃)±1(10~40℃)
電源LR44(1.5V)×1
分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃) 左記以外1℃
機能温度計
使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)
電池寿命約3.5~6ヶ月(at25℃)ただし、電池劣化や、被測定物の測定温度範囲・使用環境温度によっても電池寿命は変動します。
検知方式サーミスタ
センサーコード長(m)約1
温度表示方式デジタル
測定周期1秒/回
組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用
精度(℃)±1(0~40℃)(左記以外±2℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.2×28.7×16.8
分解能(℃)0.1
機能温度計
使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)
検知方式サーミスタ
温度表示方式デジタル
4000カウントスタンダードタイプのカード型テスタです。
電池寿命(時間)約100
挟みやすい両開き式クランプ。3200カウントバーグラフ付き。AC/DC電圧計、導通ブザー付き。データホールド機能付き
アズワン品番61-8513-56
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
校正証明書一般校正
食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
校正証明書一般校正(英語)
食品中心温度計として。オートパワーオフ機能。データホールド機能
校正証明書一般校正(中国語)
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正(英語)
組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~190
アズワン品番64-3728-97-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~190
アズワン品番64-3728-97-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~190
アズワン品番64-3728-97-20
校正証明書一般校正
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
1℃間隔でHI/LO温度設定が可能。強力マグネット付
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~300
アズワン品番64-3728-96-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
1℃間隔でHI/LO温度設定が可能。強力マグネット付
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~300
アズワン品番64-3728-96-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
オートレンジ。導通ブザー。オートパワーオフ
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(4/40/400/450V)、直流電圧(400m/4/40/400/450V)、抵抗、(400Ω/4k/40k/400k/4M/40MΩ)●DCV:400m~450V●ACV:4~450V●Ω:400Ω~40MΩ●電源:LR44×2
アズワン品番64-3729-13
校正証明書一般校正
1個
¥19,980
税込¥21,978
22日以内出荷
挟みやすい両開き式クランプ。3200カウントバーグラフ付き。AC/DC電圧計、導通ブザー付き。データホールド機能付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電流(300/600A)、直流電圧(300m/3/30/300/750V)・交流電圧(3/30/300/750V)、抵抗(300Ω)●ACA:300~600A●ACV:3~750V●DCV:300m~750V●Ω:300Ω●導通チェック:20Ω以下で発音●電源:1.5V(LR-44)×2
最大測定導体径(Φmm)42
アズワン品番64-3729-20
校正証明書一般校正
1個
¥25,980
税込¥28,578
22日以内出荷
関連キーワード