レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書
形状ドーム型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約2.9
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約350
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×88.1×115
レンズ2.8mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約54°、水平:約100°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約25
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約100°。壁面・天井取付。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、取扱説明書
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約2.8
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約340
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×166
レンズ2.8mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約54°、水平:約100°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.02※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約25
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約108°~32°。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書
形状ドーム型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.7
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約650
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×100
レンズ2.7~13.5mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約57°~18°、水平:約108°~32°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR、3DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約40
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。水平視野角約104~32°。壁面・天井取付。2.7~13.5mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。レコーダーから同軸ケーブル1本で電源供給と映像伝送が可能(5CFB/最大延長300m)。防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能。壁面・天井のどちらにも設置が可能。マイク内蔵、音声の伝送も同軸ケーブル1本で可能
付属品取付ネジ・アンカー×各3、ヘックスローブレンチ、取扱説明書
形状バレット型
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)最大約6.7
電源PoC/約12V(別売ACアダプターから給電)
ケーブル長(m)約0.2(映像・電源)
端子種別映像:BNC.J×1
本体質量(g)約800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244.1×90.4×90.4
レンズ2.7~13.5mm
保護等級IP66(カメラ本体のみ)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能デイ・ナイト:自動/白黒/カラー
視野角垂直:約56~18°、水平:約104~32°
S/N比65dB未満
ホワイトバランス自動/エリア自動
シャッター速度(秒)1/30~1/100000
ノイズリダクション2DNR、3DNR
使用環境湿度(%)95RH未満
補正機能逆光:BLC/WDR/HLC
最低被写体照度(Lux)0.001※カラー撮影
照射距離(m)赤外線:最長約60
音声入力内蔵マイク
イメージセンサー2MPCMOS
電源側端子仕様DC12V×1
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
最大AHDカメラ4台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ4台+IPカメラ2台、またはIPカメラのみ6台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/
質量(g)約1660
消費電力(W)最大約24
電源DC12V±1V(センタープラス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×47×227
解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H
再生速度2~16倍(高速再生)
フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4
モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/
再生チャンネル(同時)最大4チャンネル
動作温度(℃)(使用)0~46
画質ビットレート
インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)
プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP
圧縮方法G.711A
映像圧縮方式H.265/H.265X
フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)
音声入力4チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080
対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari
映像入力4チャンネルBNC.J
ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
最大AHDカメラ8台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ8台+IPカメラ4台、またはIPカメラのみ12台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/
質量(g)約1660
消費電力(W)最大約24
電源DC12V±1V(センタープラス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×47×227
解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H
再生速度2~16倍(高速再生)
フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4
モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示
再生チャンネル(同時)最大8チャンネル
動作温度(℃)(使用)0~46
画質ビットレート
インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)
プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP
圧縮方法G.711A
映像圧縮方式H.265/H.265X
フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)
音声入力8チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080
対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari
映像入力8チャンネルBNC.J
ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
最大AHDカメラ16台の映像を8Mの解像度で録画可能。USBフラッシュへバックアップが可能。マウス操作対応で直感的な操作が可能。5種類の映像信号を自動で識別。IPカメラも接続可能なハイブリッド仕様。録画方式H.265を採用し、優れた画質での録画が可能。最大8Mの高解像度で録画。XVI/AHD/TVI/CVI/CVBSの映像信号を自動認識。AHDカメラ16台+IPカメラ8台、またはIPカメラのみ24台接続可能なハイブリッドレコーダー。2TBのハードディスクを標準搭載し、長時間の録画可能。モーション録画機能採用で、画面に動きがあった時だけの録画が可能。録画データをUSBメモリーへ保存し、パソコンでの再生が可能。カレンダー画面からの簡単検索再生が可能。遠隔監視対応(スマートフォン・PCブラウザ・PCソフト)。録画中のメニュー操作が可能。画面自動切替(オートシーケンス)機能。UTC機能(同軸制御)対応のAHDカメラのメニュー設定とレンズのズームが遠隔操作にて可能
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス/
質量(g)約2500
消費電力(W)最大約24
電源DC12V±1V(センタープラス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約378×47×340
解像度8MP、8M/5M/4M/3M/1080p/1080N/720p/960H
再生速度2~16倍(高速再生)
フォーマット形式(ファイル)AVI(H.265Xのみ)/H.265/MP4
モード常時録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム、(画面モード)1画面/4画面/8画面/12画面/16画面/サイクル表示/カスタイマイズ表示
再生チャンネル(同時)最大8チャンネル
動作温度(℃)(使用)0~46
画質ビットレート
インターフェイスメディア:USB2.0(フラッシュメモリー)
プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、FTP
圧縮方法G.711A
映像圧縮方式H.265/H.265X
フレームレート1~30fps(8M@7fps/5M@12fps/3M17fps)
音声入力4チャンネルRCA.J、出力1チャンネルRCA.J
動作湿度(%RH)(使用)20~80
映像出力HDOUT最大3840×2160、VGA最大1920×1080
対応ブラウザIE/chrome/Edge/Safari
映像入力16チャンネルBNC.J
ハードディスク(内蔵)SATA2TB×1(最大10TBまで増設可能※有償)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
関連キーワード