12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー針:Φ3×112 測定範囲:-50~+350℃ 分解能:±0.1℃(-9.9~+199.9℃) ±1℃(上記以外) 測定精度:±1℃(-50~+150℃) 付属品:CR2032(3V)ボタン電池1個・強力マグネット付。オードパワーオフ機能。
温度範囲(℃)-50~350℃ 精度±1.0℃(-50~150℃) 材質本体:ABS樹脂 センサー:ステンレス 寸法(mm)202(W)×43(H)×20(D)mm うち金属センサ部 Φ3.0×112mm 全長(mm)210 質量(g)約50 分解能(℃)0.1℃(-9.9~199.9℃)左記以外1℃ 電池CR2032(3V)×1 温度表示方式デジタル 特性防水 防水性IP65準拠 TKG品番9-0619-0301 TKG品番(2017)6-0552-1101 温度計の種類防水温度計
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

小型軽量サイズの簡単操作紫外線強度計です。
付属品電池、取説 質量(g)約160 電源CR2032(3V)×1、消費電流:約5mA 精度±(4%F.S+2dgt) 表示最大表示1999カウント、文字高8mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20 分解能1μW/cm2、0.01mW/cm2 応答時間約0.4秒/回 測定レンジ0~1999μW/cm2、2~20.00mW/cm2 測定波長250~390nm
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量・日本語表記で使いやすさを追求しました。電流値の測定、導通チェック。テストリードの収納に便利な携帯ケース付きです。
アズワン品番62-4052-01
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

マザーツール小型放射温度計
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)-55~220 放射率0.05~1.00可変(出荷時0.95) 仕様(D:S比)1:1 付属品ストラップ、電池CR-2032(お試し電池) 質量(g)23 電源CR-2032(3V)×1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×72×14 分解能0.1℃(-55~+199.9℃)、左記以外1℃ 精度(℃)(23±3℃)において 0℃以上:±.52%または±2.5℃のどちらか大きい方、-55~0℃:±(2.5+0.05xT)℃ サンプリング約1秒 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

2点の温度を同時測定可能な組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用 測定範囲(℃)0~90 精度(℃)±1(0~40℃) 質量(g)約40(電池含む) 電源CR2032(3V)×1(お試し電池付) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×34×16.2 分解能(℃)0.1 機能温度計 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲0~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと) 電池寿命約1年 検知方式サーミスタ センサーコード長(m)約1.5 温度表示方式デジタル 測定周期3秒/回
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~250 アズワン品番64-3728-98-20 校正証明書一般校正
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~250 アズワン品番64-3728-98-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~250 アズワン品番64-3728-98-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷

デュアル表示で2ヶ所同時に測定が可能です。保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用におすすめです。
仕様分解能(℃):0.1●精度:±1℃(0~40℃)●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約3秒/回●電源:CR-2032ボタン電池(3V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:1.5m●重量:40g●校正ポイントは、25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)0~90 アズワン品番3-9770-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

デュアル表示で2ヶ所同時に測定が可能です。保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用におすすめです。
仕様分解能(℃):0.1●精度:±1℃(0~40℃)●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約3秒/回●電源:CR-2032ボタン電池(3V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:1.5m●重量:40g●校正ポイントは、25℃1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)0~90 アズワン品番3-9770-01-20 校正証明書一般校正
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

デュアル表示で2ヶ所同時に測定が可能です。保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用におすすめです。
仕様分解能(℃):0.1●精度:±1℃(0~40℃)●材質:ABS樹脂●検知方式:サーミスタ●サンプリング:約3秒/回●電源:CR-2032ボタン電池(3V)×1個(テスト用付属)●サイズ:48.2×16.8×28.7mm●センサーコード長:1.5m●重量:40g●校正ポイントは、25℃ 1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)0~90 アズワン品番3-9770-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷

多機能搭載のオールインワンカードテスタです。
その他導通テスト・ダイオードテスト 周波数99.9/999.9Hz/9.999/99.99kHz デューティー比0.1%~99.9% 静電容量4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/200μF
1個
18,980 税込20,878
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)