「dc アダプタ 16v」の検索結果
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
タイプスイッチングタイプ
仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:-100/0/100/200/500/1000/1200℃(電圧校正、センサー付校正は別途)●型番:TM-947SD●本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース
アズワン品番64-3729-48
校正証明書一般校正
1個
¥55,980
税込¥61,578
31日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-1450-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥56,980
税込¥62,678
14日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番1-1450-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥56,980
税込¥62,678
14日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:23℃/湿度:50%●温・湿度計●測定項目:温度・相対湿度●測定範囲:(温度)0~50℃/(相対湿度)10~90%RH●分解能:(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH●精度:(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)●サンプリング:5/10/30/60/120/300/600秒・オート●表示:3桁LCD●機能:時計●メモリ:SDカード(1~16G)●インターフェース:SDカード・USB・RS232C●対応OS:Windows(R)7/8●電源:単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)●サイズ:80×32×132mm●重量:約282g●付属品:SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット●CEマーク取得品
アズワン品番64-3729-21
校正証明書一般校正
1台
¥51,000
税込¥56,100
41日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(中国語)
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(英語)