MT-WCM400用の増設カメラ。防水規格IP66(本体のみ) 屋外設置可能。水平視野角 約85°
付属品カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書
消費電力(W)最大約7
電源DC12V 2A(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5 (カメラ本体電源ケーブル) 約1.5 (ACアダプターケーブル)
感度【内蔵マイク】-47dB
レンズ4mm F2.3
保護等級IP66(本体のみ)
解像度1920(H)×1080(V)
保管温湿度範囲【温度】-40~+85℃【湿度】10~90%RH(結露無きこと)
視野角水平約85°
動作温湿度範囲【温度】-10~+50℃【湿度】15~85%RH(結露無きこと)
入力端子DC12V×1
最低被写体照度(Lux)3
照射距離(m)【赤外線ライト】最大20
イメージセンサー1/3 インチカラー CMOS
赤外線ライト【LED】4基
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
MT-WCM400用の増設カメラ
付属品カメラ本体/カメラ用アンテナ/カメラ用ACアダプター/カメラ用取付金具/カメラ用ネジアンカーセット/取扱説明書
消費電力(W)最大約7
ケーブル長(m)約0.5 (カメラ本体電源ケーブル)、約1.5 (ACアダプターケーブル)
本体質量(g)約310
感度【内蔵マイク】-47dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×102
レンズ4mm F2.3
保護等級IP66(本体のみ)
電源(DC-V)12、2A(センタープラス)
解像度1920(H) x 1080(V)
視野角水平約85°
動作温湿度範囲-10 ~ +50℃、15 ~ 85%RH(結露無きこと)
保存温湿度範囲-40 ~ +85℃ 10 ~ 90%RH(結露無きこと)
LED【赤外線】4基(赤外線照射距離:最長約20m)
端子【電源入力】DC12V×1
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)3
イメージセンサー1/3 インチカラー CMOS
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
関連キーワード