「led 素子 赤」の検索結果
不可視赤外線LEDを搭載しているので、夜間の撮影時にLEDが赤く光るのを抑え、目立たず監視することが可能です。
メニュー画面日本語表示あり。
各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
仕様WDR:D-WDR(オート/0~8)
付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)
本体質量(g)約380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×190×69
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】EXT/オート/カラー/白黒(ICR)
消費電流(mA)(最大)約440
レンズサイズ(mm)3.6(F2.0)
視野角水平:約75°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システム静止画像/上下左右反転/ネガ画像
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/500000秒
特性防水
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.1、感度アップ30倍時:0.03(白黒撮影)
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ
1台(380g)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
フルHD1944×1213の解像度のHD-SDIカメラ。
5.1~51mmの電動バリフォーカルレンズで望遠の撮影が可能。
赤外線投光器内蔵なので、夜間の撮影も可能に。
可視光(赤く光る特性)を抑えた赤外線BLACK LEDを搭載。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切り替えることが可能。
使用場所屋外対応
防水性IP66(暴噴流型)
仕様ビデオ信号出力:デジタル(HD-SDI)/アナログ
付属品ACアダプタ/取付ビス/六角レンチ/映像出力ケーブル/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源・RS485)
本体質量(g)約1090
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×104×248
有効画素数1944×1213
機能ホワイトバランス、オートゲインコントロール、日本語メニュー表示対応、32倍デジタルズーム機能(最大320倍)、【デイナイト】オート/昼間(カラー)/夜間(白黒)/外部、【画像反転】水平/垂直/水平・垂直、動体検知他
消費電流(mA)(最大)約720
レンズサイズ(mm)5.1~51(F1.6~F1.8)
ズーム光学10倍/デジタル32倍(トータル320倍)
解像度水平:1000TVライン(アナログ700TVL)
視野角約68~40°
撮像素子1/3インチカラーCMOS2.4メガピクセルパナソニック製
補正機能【逆光補正】WDR/BLC/HLC(WDR設定はアナログ映像出力には非対応)
最低被写体照度(Lux)カラー:0.5、白黒:0.1、感度アップ時:(最大)0.001
赤外線投光距離約80(HIGHPOWER IRLED8基・BLACK IRLED21基)
動作温度範囲(℃)-10~45
走査方式プログレッシブ
映像出力BNCJ(HD-SDI×1)/EXT-VIDEO(NTSC×1)
1台(1100g)
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応
防水性IP66(本体のみ)
仕様WDR:D-WDR
付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×76
ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)
本体質量(g)約360
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)
消費電流(mA)(最大)約500
レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)
視野角水平:約112~55°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/500000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)
赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(360g)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応
防水性IP66(本体のみ)
仕様WDR:D-WDR
付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)
本体質量(g)約390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)
消費電流(mA)(最大)約390
レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)
視野角水平:約112~55°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/500000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)
赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(390g)
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
2メガピクセルCMOSセンサー搭載のフルハイビジョンAHDドームカメラ
赤外線照射機能で夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)※暗所で良好に撮影が可能な距離は半分程度とお考えください。
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてメニュー設定が可能。
メニュー表示日本語非対応
防水保護等級IP66(本体のみ)
付属品ACアダプター、取付ネジ、六角レンチ、防犯カメラ設置シール
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像・映像信号切替え・電源)
本体質量(g)約280
レンズ3.6mm(F2.0)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】EXT/AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)最大約400
視野角(水平)約88°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
同期方式内部同期
撮像素子1/2.7インチ カラーCMOS 2.0Megapixel OV製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.1(感度アップ30倍時0.003Lux) ※白黒撮影
照射距離(m)(赤外線)最長約15(LED24個/850nm)
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能。
録画方式H.264を採用し、フルHD画質(1080p)での録画が実現。
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.01Luxまで対応。(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影も可能。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応(レコーダー機能のみ・カメラメニューは英語)
使用場所屋外対応
防水性IP66(本体のみ)
仕様WDR:D-WDR
付属品ACアダプタ/取付ねじ/リモコン/防犯カメラ設置シール/パスワード解除用ソフト
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
本体質量(g)約960
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×260×170
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT
記録媒体SDカード(1~256GB/別売)
消費電流(mA)(最大)約700
レンズサイズ(mm)2.8~12
解像度(録画)1920×1080/1280×720/960×540
視野角水平:約81~23°
S/N比48dB以上
撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGE
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/60000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.01(白黒撮影)
赤外線投光距離約20(LED36個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
水平視野角約130°の超広角撮影が可能。
電子管度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応可能(白黒撮影)。
背外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能に。
防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。
メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応
防水性IP66(本体のみ)
仕様WDR:D-WDR
付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)
本体質量(g)約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)
消費電流(mA)(最大)約500
レンズサイズ(mm)2.5
視野角水平:約130°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製
ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)
画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/500000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)
赤外線投光距離約20(LED24個/850nm)SMART IR
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
1台(400g)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
夜間撮影可能な防水型高画質カメラです。
形状防水・暗視型
防水保護等級IP66 防噴流型
電源(V)DC12±1(センタープラス)
方式(走査)2:1インターレース
有効画素数976(H)×494(V)
解像度(水平)700TVライン
使用環境温度(℃)-10~40
出力信号(ビデオ)1.0Vp-p 75Ω
同期方式内部同期
出力端子(映像)BNC.J
シャッタースピード1/60~1/100000秒
別売の電源ユニットを使用して、同軸ケーブル1本での配線が可能(5CFB/最大延長300m)。
天井設置用のドーム型カメラ。
設置時の画角調整に便利なCVBS(アナログ映像信号)出力あり。
各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
防水性IP66(本体のみ/コーキング処理必要)
仕様WDR:低/中/高
電源(V)電源重畳方式(別売電源ユニット使用)
ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)
本体質量(g)約550
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【デイナイト】カラー/オート/モノクロ(ICR)
レンズサイズ(mm)2.8~12(DCアイリス)
視野角水平:約91~28°
S/N比50dB以上(AGC OFF)
撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製
ホワイトバランスAWB
画像処理システム上下左右反転
ノイズリダクション2DNR&3DNR
シャッタースピード1/30秒~1/30000秒
補正機能【逆光補正】BLC/HLC(ハイライト補正)
最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ32倍時:0.01(白黒撮影)
動作温度範囲(℃)-10~40
映像出力BNCJ