カテゴリ

  • 測定用品(21)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • マクセル(1)
  • ELPA(5)
  • ルミカ(2)
  • 東芝(2)
  • FDK(3)
  • 三菱電機(1)
  • エスコ(41)
  • シンワ測定(9)
  • 関東カメラ(3)
  • マルチ計測器(27)
  • 佐藤計量器製作所(25)
  • アズワン(19)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(19)
  • 長谷川電機工業(16)
  • A&D(12)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(11)
  • オーム電機(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lr-44」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交流デジタルクランプメーター 校正証明書付 マザーツール交流デジタルクランプメーター 校正証明書付マザーツール
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷
挟みやすい両開き式クランプ3200カウントバーグラフ付きAC/DC電圧計、導通ブザー付きデータホールド機能付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電流(300/600A)、直流電圧(300m/3/30/300/750V)・交流電圧(3/30/300/750V)、抵抗(300Ω)●ACA:300~600A●ACV:3~750V●DCV:300m~750V●Ω:300Ω●導通チェック:20Ω以下で発音●電源:1.5V(LR-44)×2最大測定導体径(Φmm)42アズワン品番64-3729-20校正証明書一般校正
カード型デジタルマルチメーター 校正証明書付 マザーツールカード型デジタルマルチメーター 校正証明書付マザーツール
19,980税込21,978
1個
22日以内出荷
オートレンジ導通ブザーオートパワーオフ
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(4/40/400/450V)、直流電圧(400m/4/40/400/450V)、抵抗、(400Ω/4k/40k/400k/4M/40MΩ)●DCV:400m~450V●ACV:4~450V●Ω:400Ω~40MΩ●電源:LR44×2アズワン品番64-3729-13校正証明書一般校正
低・高温用温度モジュール ケース付 中国語版校正証明書付 マザーツール低・高温用温度モジュール ケース付 中国語版校正証明書付マザーツール
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~190アズワン品番64-3728-97-57校正証明書一般校正(中国語)
低・高温用温度モジュール ケース付 英語版校正証明書付 マザーツール低・高温用温度モジュール ケース付 英語版校正証明書付マザーツール
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~190アズワン品番64-3728-97-56校正証明書一般校正(英語)
低・高温用温度モジュール ケース付 校正証明書付 マザーツール低・高温用温度モジュール ケース付 校正証明書付マザーツール
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
組み込み用温度計
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(10~40℃)●使用温湿度:-10~50℃70%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-10~50℃70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3.5月~6ヶ月●サイズ:本体/55(W)×30(H)×8.5(D)mm 約20g センサコード長/約1000mm●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~190アズワン品番64-3728-97-20校正証明書一般校正
頑強型小型温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール頑強型小型温度計 中国語版校正証明書付マザーツール
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
1℃間隔でHI/LO温度設定が可能強力マグネット付
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-96-57校正証明書一般校正(中国語)
頑強型小型温度計 英語版校正証明書付 マザーツール頑強型小型温度計 英語版校正証明書付マザーツール
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
1℃間隔でHI/LO温度設定が可能強力マグネット付
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~300アズワン品番64-3728-96-56校正証明書一般校正(英語)
デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
校正証明書一般校正(中国語)
デジタル中心温度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 英語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
校正証明書一般校正(英語)
デジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル中心温度計 校正証明書付 MTシリーズマザーツール
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
食品中心温度計としてオートパワーオフ機能データホールド機能
校正証明書一般校正
デジタル温度モジュール 中国語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツールデジタル温度モジュール 中国語版校正証明書付 MTシリーズマザーツール
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
デジタル温度モジュール MTシリーズ 英語版校正証明書付 マザーツールデジタル温度モジュール MTシリーズ 英語版校正証明書付マザーツール
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度モジュール MTシリーズ 校正証明書付 マザーツールデジタル温度モジュール MTシリーズ 校正証明書付マザーツール
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正
交流デジタルクランプメーター マザーツール交流デジタルクランプメーターマザーツール
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
挟みやすい両開き式クランプ。3200カウントバーグラフ付き。AC/DC電圧計、導通ブザー付き。データホールド機能付き
アズワン品番61-8513-56
小型放射温度計 マザーツール小型放射温度計マザーツール(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)-33~220仕様(D:S比)1:1付属品ストラップ、LR44(お試し電池)質量(g)19(電池含む)電源LR44×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×83×23分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)、左記以外1℃精度(℃)(23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方サンプリング約1秒(90%)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
低・高温用温度モジュール マザーツール低・高温用温度モジュールマザーツール
2,998税込3,298
1個
当日出荷
組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用測定範囲(℃)-50~190精度(℃)±1(10~40℃)電源LR44(1.5V)×1分解能(℃)0.1(-19.9~199.9℃) 左記以外1℃機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)電池寿命約3.5~6ヶ月(at25℃)ただし、電池劣化や、被測定物の測定温度範囲・使用環境温度によっても電池寿命は変動します。検知方式サーミスタセンサーコード長(m)約1温度表示方式デジタル測定周期1秒/回
カード型マルチメータ マザーツールカード型マルチメータマザーツール(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から26日以内出荷
4000カウントスタンダードタイプのカード型テスタです。
電池寿命(時間)約100
デジタルペンサーモ マザーツールデジタルペンサーモマザーツール
4,298税込4,728
1個
当日出荷
防滴仕様の中心温度計です。
電源LR44(1.5V)×1
温度モジュール マザーツール温度モジュールマザーツール(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用精度(℃)±1(0~40℃)(左記以外±2℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.2×28.7×16.8分解能(℃)0.1機能温度計使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル
頑強型小型温度計 マザーツール頑強型小型温度計マザーツール
3,298税込3,628
1個
当日出荷から26日以内出荷
1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ) 強力マグネット付
測定範囲(℃)-50~300質量(g)54.5電源LR44(1.5V)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃センサー寸法(mm)3.5×120機能温度計使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)検知方式サーミスタ測定周期1秒/回
低圧用検電器 マザーツール低圧用検電器マザーツール(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
被覆の上から検電 LEDとブザーで検知 感度調整ボリューム付
用途コード類の活電チェックに コンセント通電チェックに周波数(Hz)50/60共用電源LR-44(1.5V)×2 お試し電池付表示(検知)LED/ブザー使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)80RH以下
関連キーワード
ar-4特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ar-4