電源ケーブルの延長が可能
設定不要で始められる!配線不要の防犯セット。
撮影から録画までこの1セットで解決します。
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)
セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書
直径(Φmm)55
質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820
奥行(mm)100
電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A
対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降
表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示
感度(マイク)-38dB
レンズF2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173
機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動
記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売
消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920
レンズサイズ(mm)3.9
周波数帯域(MHz)2406~2475
解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)
視野角垂直約45°、水平約85°
動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)
保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)
アラーム出力最大70dB(正面1m)
LED(赤外線)12基
モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)
記録ファイル形式JAVI
液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン
対応フォーマットFAT32
端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A
最大接続台数4台※増設カメラ別売
タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)
再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器
利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps/720P:1台30fps・4台25fps/VGA:1台30fps・4台30fps
変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK
周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)
通信距離(m)(最大)300/見通し
赤外線投光距離約10m
イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
広い測定範囲0~3000mT(0~30000G)を有しています。高分解能測定モードにより高精度な測定が可能です(分解能0.01mT=0.1G)。パソコンへデーター転送可能(別売MT-601DTC使用時)です。
仕様検出対象:直流磁束密度/極性(N/S)、交流磁束密度/40~500Hz●測定範囲:0~3000mT●計量単位:mT専用(計量法第9条準拠)●機能:ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ●電源:単3乾電池×4本(テスト用付属)●付属:センサ先端部サイズ:3.5×1.0×65mm●本体サイズ:64×30×140mm●重量:250g●付属品:センサ(MT-801PRB)、キャリングケース●本体+標準センサー●※<font color="red">直流磁束密度●▼N側レンジDC×1(校正ポイント:1000mT、500mT、300mT、100mT)●▼レンジDC×10(校正ポイント:100mT、50mT、10mT)</font>●●JCSS認定シンボル付校正証明付き●※出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。●※JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。
アズワン品番2-9505-21-24
校正証明書JCSS校正
1セット
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
基準磁界の校正証明取得によりテスラメーターの経済的な校正が可能です。永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。小型計量。
仕様●磁束密度:300mT●外形寸法:Φ43mm●高さ:30mm●質量:約0.3kg
アズワン品番67-0457-49
1個
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
関連キーワード