カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(2)
  • StarTech.com(205)
  • SMC(128)
  • BELKIN(ベルキン)(102)
  • ホーザン(89)
  • エレコム(58)
  • ATEN(36)
  • Jabra(34)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • サンワサプライ(30)
  • HEADS(ヘッズ)(26)
  • サンワダイレクト(25)
  • BUFFALO(バッファロー)(23)
  • BMW(17)
  • RS PRO(15)
  • LDK(14)
  • ロジクール(13)
  • グリーンハウス(12)
  • unitech(12)
  • ムラキ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「osb」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロSD対応非接触放射温度計 校正証明書付 マザーツールマイクロSD対応非接触放射温度計 校正証明書付マザーツール
70,980税込78,078
1個
22日以内出荷
放射率可変可能(0.10~1.00)。高確度DS比=60:1。microSDカード、USB出力でPCにデータ転送可能。暗所での測定に便利なバックライト付。k熱電対端子付き。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:35/100/350℃●モード切替:最高・最低・平均温度差・Hi・Lo・K熱電対●応答時間:約1秒●D:S比:60:1●データ出力:PC接続可能●分解能:0.1℃(-9.9~+999.9℃)それ以外は1℃●精度(放射温度-35℃~0℃):±[1.5+(0.05×℃)](℃は測定値)●精度(放射温度0℃~+1600℃):±1.5%又は、±1.5℃どちらか大きい方●精度(K熱電対):±1%又は、±1℃どちらか大きい方●放射率:可変可能0.10~1.00(出荷時:0.95)●使用温湿度範囲:-10~+50℃、70%RH以下(但し結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH以下(但し結露なきこと)●●電源:単3×2本●電池寿命:約16時間(連続使用・アルカリ乾電池使用時)●寸法:176(W)×203(H)×58(D)●重量:約401g(電池含まず)●標準付属品:携帯ケース・USBコード・CDドライバー・SDカード・取扱説明書・単3×2本(お試し電池)測定範囲(℃)-35~1600/(K熱電対)-64~1400(※使用するK熱センサにより測定範囲は異なります)アズワン品番64-3729-34校正証明書一般校正
ワイヤレスカメラ+モニターセット マザーツールワイヤレスカメラ+モニターセットマザーツール
44,980税込49,478
1個
当日出荷
モニター上でのデジタルズーム対応大容量録画機能 外付けHDD最大 10TB(USB2.0)(FAT32) 200万画素でフルハイビジョン監視が可能 iOS/Android 端末アクセス iOS/Android 端末からの再生・手動録画・カメラ映像表示 10.1 インチタッチパネルモニター カメラ最大4台接続スケジュール録画 カメラ映像自動切替表示(1 画面、分割画面)上書き録画対応 動体検知カメラとモニター間の配線不要(それぞれ電源は必要)
仕様【専用アプリ】GoCamPro(Appstore/GooglePlay)、【SDカードスロット】(最大)128GB(SDX/SDHC対応)セット内容カメラ本体、カメラ用アンテナ、カメラ用アダプタ、カメラ用ネジ・アンカーセット×3、リモートコントローラー、カメラ用取付器具、モニター本体、モニター用アンテナ、モニター用アダプタ、モニター用ネジ・アンカーセット×2、LANケーブル(1.5m)、取扱説明書形状BOX型直径(Φmm)55質量(g)【カメラ】約340、【モニター】約820奥行(mm)100電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示感度(マイク)-38dBレンズF2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売消費電流(mA)【カメラ】(最大)600、【モニター】(最大)920レンズサイズ(mm)3.9周波数帯域(MHz)2406~2475解像度【カメラ】1920×1080(約200万画素)、【録画】1920×1080/1280×720/640×480、【モニター】10244×600(約61万画素)視野角垂直約45°、水平約85°動作温湿度範囲【カメラ】-10~55℃/15~85%RH(結露不可)、【モニター】0~40℃/15~85%RH(結露不可)保存温湿度範囲【カメラ】-40~85℃/10~90%RH(結露不可)、【モニター】-20~60℃/10~90%RH(結露不可)防塵防水性能あり(IP66)アラーム出力最大70dB(正面1m)LED(赤外線)12基モード【録画】通常(容量がなくなると停止)、上書き(古いデータを削除し録画継続)記録ファイル形式JAVI液晶モニター10.1型LCDタッチスクリーン対応フォーマットFAT32端子【HDMI】HDMIタイプA、【LAN】RJ-45、【USB】最大3TB(外付HDDUSB2.0対応OS)USB-A使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数4台※増設カメラ別売タッチパネル方式加圧式(抵抗膜圧式)再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器利得(dB)(伝送)最大出力20/m、カメラ:2、モニター:5最低被写体照度(Lux)3フレームレート(最大)1080P:1台30fps・4台:15fps、720P:1台30fps・4台25fps、VGA:1台30fps・4台30fps変調方式(直角位相振幅変調)16QAM/APSK BPSK周波数拡散周波数ホッピングスペクトラム拡散方式(FHSS)通信距離(m)(最大)300/見通し赤外線投光距離約10mイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
非接触放射温度計 マザーツール非接触放射温度計マザーツール
39,980税込43,978
1台
当日出荷から26日以内出荷
-35~1600℃の広範囲測定が可能な放射温度計 microSDカード、USB出力でPCでのデータ管理が可能 高精度の距離:測定範囲比=60:1 暗所での測定に便利なバックライト付き デュアルレーザーポインター 最大/最小/平均/温度差表示機能付き 見やすいカラー液晶表示
測定範囲(℃)放射温度/-35~1600、k熱電対/-64~1400(使用するセンサにより異なります)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.95)付属品携帯用ケース、USBケーブル、CDドライバー、microSDカード、取扱説明書、お試し電池質量(g)約400電源単3電池×2、連続使用約16時間(アルカリ電池使用時)精度放射温度±1.5%または±1.5℃どちらか大きい方、k熱電対±1%または±1℃どちらか大きい方寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×203×58応答時間(秒)約1温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
osb特集
  • おすすめ人気ランキング
  • osb
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら