4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パラレル/シリアルモード切替可能 L/C/R各パラメータを自動選択し最適レンジで測定 テスト周波数:100/120Hz、1/10/100kHz D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)測定可能 USB/RS232接続でPCでのデータ編集が可能(別売)
付属品テストクリップ(赤/黒)、取説、電池 質量(g)約390 電源006P(9V)×1 表示メイン表示19999カウント、サブ表示1999カウント 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×193×41 電池寿命(時間)約20 使用環境0~50℃ 70%RH以下(ただし結露なきこと) 測定周波数100/120Hz、1/10/100kHz 抵抗20Ω/200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ 測定モードシリアル/パラレルモード 保存環境0~60℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと) キャパシタンス(F)20pF/200pF/2000pF/20nF/200nF/2000nF/20μF/200μF/2000μF/20mF インダクタンス(H)20μH/200μH/2000μH/20mH/200mH/2000mH/20H/200H/2000H パラメータL(インダクタンス)、C(キャパシタンス)、R(抵抗)、D(損失係数)、Q(品質係数)、θ(位相角)、ESR 別売品番SMDチッププローブ(SMDC-21)、SMDCテスタ(SMDA-22)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(英語)
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:23℃/湿度:50%●温・湿度計●測定項目:温度・相対湿度●測定範囲:(温度)0~50℃/(相対湿度)10~90%RH●分解能:(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH●精度:(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)●サンプリング:5/10/30/60/120/300/600秒・オート●表示:3桁LCD●機能:時計●メモリ:SDカード(1~16G)●インターフェース:SDカード・USB・RS232C●対応OS:Windows(R)7/8●電源:単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)●サイズ:80×32×132mm●重量:約282g●付属品:SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット●CEマーク取得品 アズワン品番64-3729-21 校正証明書一般校正
1台
51,000 税込56,100
22日以内出荷

関連キーワード