ポリウレア樹脂ライニング材 強靱な塗膜を形成し、幅広い用途に使用出来ます。簡易施工用のカートリッジタイプです。
仕様ゲルタイム4~5秒
伸び(%)150~200
引張強度(MPa)7.58~10.34
危険等級Ⅲ
色調BLK(ブラック)
耐摩耗性55~70mg
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬度(ショア A)90±5
引裂強度(N/mm)35.03~43.78
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
カートリッジ用カートリッジガン
全長(mm)700
危険物の類別非危険物
空気圧(kPa[psi])145psi
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
カートリッジガンの先端に取り付ける、主剤・硬化剤混合用ノズル(消耗品)
全長(mm)200
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
関連キーワード