カテゴリ

  • 測定用品(1)
    • 汎用圧力計(1)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
    • パッキン類(3)
  • 農業機械(8)
  • 清掃用品(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
測定流体
  • 気体(1)
  • 液体(1)
ブランド
  • ASK
  • モノタロウ(1)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(39)
  • ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(72)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 浅香工業(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(21)
  • 生興(13)
  • ホンダ(7,910)
  • 三菱ふそう(1,777)
  • ミツビシ(383)
  • 常磐精工(327)
  • トヨタ(288)
  • 日野自動車(272)
  • SKC(環境測定)(203)
  • MAZDA(マツダ)(136)
  • ニッサン(98)
  • TAKEGAWA(武川)(47)
  • Merck(メルクミリポア)(39)
  • SAMTEC(37)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ask」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンコード角 ボビン巻き ASK

    ナイロンコード角 ボビン巻き

    ASK
    2,988税込3,287
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    切れ味に優れる角型です
    用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです材質樹脂形状コード長さ(m)200
  • フランジパッキン FF4635 ASK

    フランジパッキン FF4635

    ASK
    418税込460
    1枚
    当日出荷
    ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
    用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート種別フランジ用全面パッキン種類外パッキン使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250)最高使用温度(℃)350引張強度(MPa)17圧縮率(%)6復元率(%)63
  • フランジパッキン FR4635 ASK

    フランジパッキン FR4635

    ASK
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
    用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
  • 圧力計 ASK

    圧力計

    ASK
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    種類汎用圧力計測定流体気体、液体
  • ホーキ熊手 1050P柄 ASK

    ホーキ熊手 1050P柄

    ASK
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    ホーキと熊手が合体!樹脂製ホーキくまで!。穂先が抜けにくい。穂先がかたいため、力が伝わりやすい。頭部の取り外しが可能。
    用途「く」の字に曲がった穂先で生垣の下などの狭い場所や隅に溜まった落ち葉を掻き出しやすい。材質頭部:樹脂/柄部:スチール全長(mm)1470シーグリーン質量(g)340頭部長(mm)375頭部幅(mm)240穂丈(mm)215
  • ナイロンコード丸 ASK

    ナイロンコード丸

    ASK
    1,088税込1,197
    1個
    翌々日出荷
    使いやすい丸型です
    用途草刈用のナイロンコードです。70m巻きです材質樹脂形状直径(Φmm)2.4質量(g)約400コード長さ(m)70先幅(mm)2.4
  • 差込式コード角 ASK

    差込式コード角

    ASK
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    切れ味に優れる角型です
    用途差込式タイプのナイロンコードです。20本入りです材質樹脂形状寸法(mm)2.2×20本直径(Φmm)2.2(×40本)質量(g)約100先幅(mm)2.2
  • 差込式コード角 ASK

    差込式コード角

    ASK
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    切れ味に優れる角型です
    用途差込式タイプのナイロンコードです。40本入りです材質樹脂形状寸法(mm)2.2×40本直径(Φmm)2.2(×20本)質量(g)約100先幅(mm)2.2
  • ナイロンコード丸 ボビン巻き ASK

    ナイロンコード丸 ボビン巻き

    ASK
    2,988税込3,287
    1個
    翌々日出荷
    使いやすい丸型です
    用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです材質樹脂形状直径(Φmm)2.4質量(g)約1400コード長さ(m)200先幅(mm)2.4
  • ナイロンコード丸 ASK

    ナイロンコード丸

    ASK
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    使いやすい丸型です
    用途草刈用のナイロンコードです。10m巻きです材質樹脂形状直径(Φmm)2.4質量(g)約100コード長さ(m)10先幅(mm)2.4
  • ASK アルミショベル角 グラスファイバー柄 ASK

    ASK アルミショベル角 グラスファイバー柄

    ASK
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
    用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン全長(mm)1000質量(g)980柄長さ(mm)590頭部長(mm)300頭部幅(mm)255頭部肩幅(mm)230
  • ナイロンコード角 ASK

    ナイロンコード角

    ASK
    1,088税込1,197
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切れ味に優れる角型です
    用途草刈用のナイロンコードです。70m巻きです材質樹脂形状コード長さ(m)70
  • ナイロンコード角 ASK

    ナイロンコード角

    ASK
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    切れ味に優れる角型です
    用途草刈用のナイロンコードです。10m巻きです材質樹脂形状質量(g)約100コード長さ(m)10
  • フランジパッキン4635 ASK

    フランジパッキン4635

    ASK
    209税込230
    1枚
    当日出荷
    ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。
    用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250℃)
  • ホームショベル用 ASK柄 樫 ASK

    ホームショベル用 ASK柄 樫

    ASK
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    厳選樫材を使用しているため、折れにくいホームショベル用替柄 ASK柄 樫
    材質天然木(樫材)全長(mm)610質量(g)540g
asv特集