絞り込み
測定流体
- 気体(1)
- 液体(1)
ブランド
- ASK
- モノタロウ(1)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(39)
- ASK(エイエスケイ) (ベアリング)(62)
- NACHI(不二越)(2)
- 浅香工業(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(19)
- SKC(環境測定)(203)
- ホンダ(173)
- TAKEGAWA(武川)(47)
- CKD(28)
- 谷沢製作所(24)
- エレコム(18)
- Kaspersky(16)
- アイリスオーヤマ(14)
- NAROO(14)
- iStorage(11)
- 日本製線(8)
- 三菱(8)
- ノーリツ(7)
- ブランドをもっと見る
「ask」の検索結果

ナイロンコード角 ボビン巻き
ASK¥2,988~税込¥3,287~1個当日出荷から翌々日出荷切れ味に優れる角型です用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです材質樹脂形状角コード長さ(m)200
フランジパッキン FF4635
ASK¥418~税込¥460~1枚当日出荷ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート種別フランジ用全面パッキン種類外パッキン使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250)最高使用温度(℃)350引張強度(MPa)17圧縮率(%)6復元率(%)63
フランジパッキン FR4635
ASK¥219~税込¥241~1枚当日出荷ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)
ホーキ熊手 1050P柄
ASK¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷ホーキと熊手が合体!樹脂製ホーキくまで!。穂先が抜けにくい。穂先がかたいため、力が伝わりやすい。頭部の取り外しが可能。用途「く」の字に曲がった穂先で生垣の下などの狭い場所や隅に溜まった落ち葉を掻き出しやすい。材質頭部:樹脂/柄部:スチール全長(mm)1470色シーグリーン質量(g)340頭部長(mm)375頭部幅(mm)240穂丈(mm)215
ナイロンコード丸
ASK¥1,088税込¥1,1971個翌々日出荷使いやすい丸型です用途草刈用のナイロンコードです。70m巻きです材質樹脂形状丸直径(Φmm)2.4質量(g)約400コード長さ(m)70先幅(mm)2.4
ナイロンコード丸 ボビン巻き
ASK¥2,988税込¥3,2871個翌々日出荷使いやすい丸型です用途草刈用のナイロンコードです。お得な200m巻きです材質樹脂形状丸直径(Φmm)2.4質量(g)約1400コード長さ(m)200先幅(mm)2.4
差込式コード角
ASK¥499税込¥5491個翌々日出荷切れ味に優れる角型です用途差込式タイプのナイロンコードです。20本入りです材質樹脂形状角寸法(mm)2.2×20本直径(Φmm)2.2(×40本)質量(g)約100先幅(mm)2.2
差込式コード角
ASK¥849税込¥9341個翌々日出荷切れ味に優れる角型です用途差込式タイプのナイロンコードです。40本入りです材質樹脂形状角寸法(mm)2.2×40本直径(Φmm)2.2(×20本)質量(g)約100先幅(mm)2.2
ナイロンコード丸
ASK¥249税込¥2741個翌々日出荷使いやすい丸型です用途草刈用のナイロンコードです。10m巻きです材質樹脂形状丸直径(Φmm)2.4質量(g)約100コード長さ(m)10先幅(mm)2.4
ASK アルミショベル角 グラスファイバー柄
ASK¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン全長(mm)1000質量(g)980柄長さ(mm)590頭部長(mm)300頭部幅(mm)255頭部肩幅(mm)230
フランジパッキン4635
ASK¥209~税込¥230~1枚当日出荷ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)特性耐熱性厚さ(mm)2材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート使用温度範囲(℃)-40~350(飽和蒸気250℃)
ホームショベル用 ASK柄 樫
ASK¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷厳選樫材を使用しているため、折れにくいホームショベル用替柄 ASK柄 樫材質天然木(樫材)全長(mm)610質量(g)540g