エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。作動エア圧力0.8~1.0Mpa
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)1070
仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
ストローク(mm)520
全長(mm)フレーム:1114
全幅(mm)前輪:282、後輪:380
最高高さ(mm)受皿:590
空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0
ハンドル長さ(mm)840
最低高さ(mm)受皿:70
最大使用荷重(t)1.5
フレーム高さ(mm)130
総質量(kg)68.5
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。エアー手動兼用です。
トラスコ品番114-1112
ストローク(mm)420
全長(mm)1575
質量(kg)135
高さ(mm)140~560
揚力(kN[tf])100(10)
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm)受金:210
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
全長(mm)600
全幅(mm)315
フレーム高さ(mm)170
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)35
最低高さ(mm)170
最高高さ(mm)300
ストローク(mm)130
揚程(mm)80
補助ネジ(mm)50
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約205
全長(mm)600
全幅(mm)315
フレーム高さ(mm)170
質量(kg)43
トラスコ品番851-9964
1台
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 。ゴム車輪付きですので移動が容易です。
能力(t)20
最低高さ(mm)受金:143
最高高さ(mm)受金:243
ストローク(mm)100(二段式)
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンプレッサー(kW)3.7
上昇時間(秒)無負荷:約15/全負荷:約280
全長(mm)600
全幅(mm)315
フレーム高さ(mm)170
質量(kg)44
トラスコ品番851-9960
補助ネジ(mm)-
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
関連キーワード