小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)2
タイプダブルピストン
トラスコ品番396-4957
ストローク(mm)383
全長(mm)697
質量(kg)20.4
高さ(mm)86~469
揚程(mm)383
揚力(kN)20
最高位(mm)469
最低位(mm)86
フレーム高さ(mm)155
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃)-20~70
小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)1.5
タイプワンピストン
トラスコ品番396-4949
ストローク(mm)300
全長(mm)503
質量(kg)10.7
高さ(mm)79~379
揚程(mm)300
揚力(kN)15
最高位(mm)379
最低位(mm)79
フレーム高さ(mm)121
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
関連キーワード