5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t)3 トラスコ品番465-4684 ストローク(mm)515 全長(mm)1367 質量(kg)80 タイプ低床・ペダル付き 使用温度範囲(℃)-20~70 全幅(mm)361 最高位(mm)613 最低位(mm)98 ハンドル長さ(mm)1070 フレーム高さ(mm)135
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0 ハンドル長さ(mm)1070 仕様手動/エアー兼用・ペダル付き
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)1.5 タイプワンピストン トラスコ品番396-4949 ストローク(mm)300 全長(mm)503 質量(kg)10.7 高さ(mm)79~379 揚程(mm)300 揚力(kN)15 最高位(mm)379 最低位(mm)79 フレーム高さ(mm)121
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷