重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
爪付き油圧ジャッキ:リターンスプリング無しタイプ。防災用資機材、震災復興用、レンタル・リースにも幅広く使用されております。
用途防災用資機材・震災復興用・レンタル/リース
質量(kg)8.2
許容荷重(kN)爪部18/頭部27
爪最低位(mm)16
ベッド寸法(mm)W125×I178
爪荷重(t)1.8
頭部荷重(t)2.7
頭部最低位(mm)235
爪最高位(mm)129
頭部最高位(mm)348
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)2
タイプダブルピストン
トラスコ品番396-4957
ストローク(mm)383
全長(mm)697
質量(kg)20.4
高さ(mm)86~469
揚程(mm)383
揚力(kN)20
最高位(mm)469
最低位(mm)86
フレーム高さ(mm)155
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)1.5
タイプワンピストン
トラスコ品番396-4949
ストローク(mm)300
全長(mm)503
質量(kg)10.7
高さ(mm)79~379
揚程(mm)300
揚力(kN)15
最高位(mm)379
最低位(mm)79
フレーム高さ(mm)121
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。
トラスコ品番856-2326
セット内容専用ケース付
2018年トラスコ掲載ページ7 1472
1台
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。
用途水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。
付属品吐出口径Rc3/8金具
トラスコ品番201-2362
材質スチール
タイプエアー式
最高使用圧力(MPa)70
空気圧力(MPa)0.45~0.9
吐出口径Rc2025/03/08
油量(mL)850
有効油量(L)0.77
適合ホースゴムホースMS-200T
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
耐久性・防振性に優れたウレタンローラーを採用しており、床面のキズを最小限に抑えられます。
小型・軽量・低床のため、ジャッキアップや作業スペースを確保できます。
用途重量物の移動、運搬用ローラーとして、工場内のレイアウト変更、メンテナンスに、鉄鋼構造物、家屋の移動になどに
材質フレーム:スチール、ローラー:ウレタン
適合ハンドルM-1000
関連キーワード