鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。
付属品ハンドル、ヤゲン台
トラスコ品番465-4366
ストローク(mm)150
ピッチ(mm)150
間口(mm)1450
全高(mm)1920
能力(t)60
使用空気圧力(MPa)0.6~1.0
シリンダー径(Φmm)120
油量(mL)2700
適合コンプレッサ出力(kW)3.7
能力(kN)600
設置寸法(mm)1450×1090
テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600
フレーム内幅(mm)1100
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
7日以内出荷
関連キーワード