圧力計が取り付けられたジャッキです。荷重表示が一目でわかります。
付属品ハンドル
受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。
トラスコ品番856-2326
セット内容専用ケース付
2018年トラスコ掲載ページ7 1472
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
圧力計が取り付けられた計量用ジャッキです。圧力計には能力表示(tonまたはkg)、内圧表示(MPa)が併記しています。荷重の計量ができるため、破砕試験器や理科機器用プレスなどに利用できます。破砕試験器や理科機器用プレスなどに。
セット内容ハンドル
材質鉄
ストローク(mm)115
高さ(mm)180~345
ヘッド径(Φmm)25
ねじ(mm)【補助ねじ】50
最低高さH(mm)180
揚力(kN[tf])10(1)
アズワン品番64-6732-93
メーカー商品コード202-7245
1台
¥66,980
税込¥73,678
21日以内出荷
関連キーワード