「矯正機」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。
付属品ハンドル、ヤゲン台
トラスコ品番465-4366
ストローク(mm)150
ピッチ(mm)150
間口(mm)1450
全高(mm)1920
能力(t)60
使用空気圧力(MPa)0.6~1.0
シリンダー径(Φmm)120
油量(mL)2700
適合コンプレッサ出力(kW)3.7
能力(kN)600
設置寸法(mm)1450×1090
テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600
フレーム内幅(mm)1100
1台
¥1,598,000
税込¥1,757,800
7日以内出荷
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
電動ポンプで操作できる油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。
付属品ハンドル、ヤゲン台
トラスコ品番465-4609
ストローク(mm)150
タイプ押しボタンスイッチ式
ピッチ(mm)150
間口(mm)1450
全高(mm)1820
能力(t)60
シリンダー径(Φmm)120
油量(mL)2700
能力(kN)600
設置寸法(mm)1450×1090
テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600
フレーム内幅(mm)1100
1台
¥2,098,000
税込¥2,307,800
7日以内出荷
関連キーワード