絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,822件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸 ハーフェレ

    家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸

    ハーフェレ
    899税込989
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出しセット内容ベース2個付き直径(Φmm)12寸法B(mm)35
  • 電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    電源ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,098税込1,208
    1本
    8日以内出荷
    LED3103/LED3104/LED3107用電源ケーブル(テープライトと電源装置を接続します)
    用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:12、プラグ:8クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • 埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    349税込384
    1個
    21日以内出荷
    LED3090に使用する埋め込み用のカバーです
    用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
  • プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 面付 H8.5 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    5,598税込6,158
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mm以下のLEDテープライト用。幅9.6W/mまでのLEDテープライトと共に使用する場合のに常時動作(1日8時間以上)が可能。取付けクリップの最大間隔:500mm。LED:テープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!。カバー:このプロファイルを使用するとLEDの粒は常に見えます。LEDの粒が見えないように、COBテープライトを使用してください。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16梱包内容プロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 1103 3.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    8,298税込9,128
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:ポリカーボネート長さ(mm)3000幅(mm)ディフューザ:11、ルーター:13.9取付埋め込み用、プロファイルを取付ける前に10 mm幅のグリップを側部から押し込みます深さ(mm)ルーター:12内寸幅(mm)11透過率(%)ライト:60-70%エコロジー商品省エネ
  • 家具用グライダー 打ち込み用 プラスチック 高さ5mm ハーフェレ

    家具用グライダー 打ち込み用 プラスチック 高さ5mm

    ハーフェレ
    1,498税込1,648
    1セット(100個)
    23日以内出荷
    家具の移動や床の保護に使うパーツ、
    用途家具の移動や床の保護材質プラスチック高さ(mm)5仕上
  • 家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキなし ハーフェレ

    家具用キャスター 押込取付用 旋回タイプブレーキなし

    ハーフェレ
    449税込494
    1個
    23日以内出荷
    埋め込みタイプの家具用キャスターです。
    用途家具の移動材質プラスチック取付押し込み取付用材質(車輪)プラスチックストッパーなし耐荷重(kg/個)50
  • 折りたたみ金具 テーブル ベンチ用 ハーフェレ

    折りたたみ金具 テーブル ベンチ用

    ハーフェレ
    3,490税込3,839
    1ペア
    当日出荷
    折り畳みテーブル用の金具です。38×38mm脚用
    用途折り畳みテーブル仕様折りたたみ、開閉時ロック材質スチール取付ネジ止め仕上亜鉛メッキ
  • ローラーレール2段引 耐荷重25kg以下 ハーフェレ

    ローラーレール2段引 耐荷重25kg以下

    ハーフェレ
    499税込549
    1ペア
    6日以内出荷から8日以内出荷
    木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。
    用途引き出し仕様セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個材質スチール取付引出しに底付種類スライド段数2仕上粉体塗装白調整機能キャビネット側レールの長穴で高さ調整引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25
  • 包丁トレー ハーフェレ

    包丁トレー

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    開口300mm以上引き出しにセットできる包丁差しです。
    用途キッチンの引き出し仕様包丁5本収納材質トレー:プラスチック、脚ゴム:CRスポンジ取付トレー:白、脚ゴム:黒仕上トレー:白、脚ゴム:黒
  • 引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm ハーフェレ

    引出しシステム 標準引出用 側板高さ90mm

    ハーフェレ
    2,498税込2,748
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    NovaProScala用のレーリングシステムです。
    用途深さがある引き出し仕様標準引出し用セット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ 2 個材質スチール取付前板と背板にネジ止め側板高さ(mm)90
  • スライドクローゼットハンガー 天板・棚板下ネジ止め 白 ハーフェレ

    スライドクローゼットハンガー 天板・棚板下ネジ止め 白

    ハーフェレ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    スライド式のクローゼットハンガーです。
    用途クローゼット材質スチール取付天板・棚板下ネジ止め耐荷重(kg)10仕上ハンガー:亜鉛メッキ、レール:粉体塗装白
  • スライドバスケット 内引出し バスケット高さ85mm ハーフェレ

    スライドバスケット 内引出し バスケット高さ85mm

    ハーフェレ
    3,898税込4,288
    1個
    23日以内出荷
    スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 ガイドレール
    用途キッチンなど材質スチール耐荷重(kg)15
  • 座金 カム式高さ調整 十字座金 木ネジ取付 ハーフェレ

    座金 カム式高さ調整 十字座金 木ネジ取付

    ハーフェレ
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    Grass Tiomos ヒンジ用座金です。
    用途扉の取付け材質スチール取付木ネジ取付仕上ニッケルメッキ調整機能±2mm
  • デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用 ハーフェレ

    デュオマティック94°ヒンジカップ26mmネジ止め用

    ハーフェレ
    999税込1,099
    1個
    23日以内出荷
    ガラス扉 ヒンジカップ26mmにネジ止め用のスライドヒンジです。ヒンジカップ 26mm にネジ止め用
    用途扉の取付け仕様キャッチ付種別インセット材質カップ:プラスチック、ヒンジアーム:スチール取付デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上カップ:黒 ヒンジアーム:ニッケルメッキガラス厚(mm)4-6
  • 穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 8mm用 ハーフェレ

    穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 8mm用

    ハーフェレ
    1,698税込1,868
    1セット(500個)
    当日出荷から17日以内出荷
    穴を隠すカバーキャップ、
    用途穴隠し材質プラスチック取付めくら穴に押し込み取付け用下穴径(Φmm)8
  • Tナット ハーフェレ

    Tナット

    ハーフェレ
    999税込1,099
    1セット(100個)
    当日出荷から21日以内出荷
    ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
    用途ネジの引き抜き強度強化材質スチール
  • ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    1,498税込1,648
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、
    用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭種別半ネジ材質スチール頭部形状仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)5
  • 木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ
    1,798税込1,978
    1セット(200個)ほか
    21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4.5
  • ユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用 ハーフェレ

    ユーロ平ネジ Φ6.3×10.5mm 下穴Φ5mm 用

    ハーフェレ
    959税込1,055
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    Grass Tiomos M0 125°用の取り付けビスです。 扉厚 10mm以上 合板 MDF用です。
    種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスタイプオルガボックスねじピッチ(mm)2.2内径(Φmm)4.6長さL(mm)10.5外径(Φmm)6.2頭部形状仕上ニッケルメッキ穴の形状十字穴
  • LOOX エンドキャップ シルバー ハーフェレ

    LOOX エンドキャップ シルバー

    ハーフェレ
    259税込285
    1組
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様配線孔プレカット線付材質プラスチックシルバー
  • デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付 ハーフェレ

    デュオマティックSM 亜鉛合金 十字座金 木ネジ取付

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    デュオマティックヒンジ用0mm座金、
    用途扉の取付け仕様木ネジ取付材質亜鉛合金仕上二ッケルメッキ座金高さ(mm)0
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)ほか
    7日以内出荷から20日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)2700(電球色)寿命L80/B10>50,000時間,L70/B50>80,000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)430調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • 延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    延長ケーブル 24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    869税込956
    1本
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用延長ケーブルです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18出力1個,Loox52極24V定格電圧(V)24下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:8梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1通電容量5A入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 面付 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    5,598税込6,158
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。幅10mmまでのLEDテープライト用。保持クリップの距離は最大500mmです。LEDテープライトに接着する前に、接着面を常にきれいにしてください。完璧に掃除されて油脂やホコリのない状態にしてください!
    用途間接照明、ワーキングライト幅(mm)ディフューザ:18シルバーアルマイト取付取付けクリップでネジ止め用内寸幅(mm)16エコロジー商品省エネ
  • プロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 2195 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    6,198税込6,818
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500プロファイル:,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付ネジ止め用適合範囲LooxLED2013/2015、LooxLED2029、LooxLED2037、LooxLED2043、LooxLED2045、LooxLED3013/15内寸幅(mm)14梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • スイッチ ドアコンタクトスイッチ 黒 D12mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ドアコンタクトスイッチ 黒 D12mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のドアコンタクトスイッチです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:扉開放=点灯、扉閉鎖=消灯材質プラスチック長さ(mm)28.5取付下穴に取付け用、下穴Φ:12mm下穴径(Φmm)12、プラグ:12直径×長さL(Φmm×mm)12×28.5保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
  • エンドキャップ シルバー色 プロファイル2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    エンドキャップ シルバー色 プロファイル2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    209税込230
    1組(2個)
    8日以内出荷
    2195用のエンドキャップです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:ケーブル取り出し口付き材質プラスチックシルバー適合範囲コーナープロファイル,Looxプロファイル2195梱包内容エンドキャップ1ペア
  • 2段式スライドレール ハーフェレ

    2段式スライドレール

    ハーフェレ
    379税込417
    1セット
    翌日出荷
    横付けローラー方式(2段引)。セルフクロージング機能付。底あて付。引き出し寸法 : 全長の約70~78%。白焼付仕上。
    材質スチール内容2本1セット耐荷重(kg)25
  • 家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ10mm ハーフェレ

    家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ10mm

    ハーフェレ
    2,998税込3,298
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    家具の移動や床の保護に使うパーツ、平滑な床用、例えば石やPVC
    用途家具の移動や床の保護形状高さ(mm)10
  • A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレート ハーフェレ

    A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレート

    ハーフェレ
    119税込131
    1個
    21日以内出荷
    アジャスターのベースプレートです。
    用途家具の高さ調整仕様四角形材質プラスチック仕上
  • 調整ネジ ボールジョイント プラスチックフットプレート付 ハーフェレ

    調整ネジ ボールジョイント プラスチックフットプレート付

    ハーフェレ
    309税込340
    1個
    6日以内出荷
    家具用のアジャスターです。
    用途家具の高さ調整仕様ボールジョイント、プラスチックフットプレート付材質ネジ:スチール取付ドライバータイプ:底面に SW12 スパナ仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒耐荷重(kg/個)500
  • 双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付 ハーフェレ

    双輪キャスター 旋回タイプブレーキなし フード付

    ハーフェレ
    999税込1,099
    1セット(4個)
    6日以内出荷から32日以内出荷
    家具用のデザイン性の高いキャスターです。
    用途家具の移動仕様旋回タイプ、ブレーキなし、フード付、車輪面 ハード材質本体と車輪:プラスチック寸法(mm)10材質(車輪)プラスチック仕上フード:黒、車輪:黒
  • フレーム付きテーブル用脚金具 高さ 70mm ハーフェレ

    フレーム付きテーブル用脚金具 高さ 70mm

    ハーフェレ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    テーブル脚をフレームに固定するための金具。保管や運送時に解体できるテーブル用、テーブル脚をテーブルフレームに取付
    用途テーブルなど材質スチール取付フレームの溝にはめ込みネジ止め高さ(mm)70仕上亜鉛メッキ
  • ケーブルキャップ 丸型 Φ71mm フタに回転スライド部付 ハーフェレ

    ケーブルキャップ 丸型 Φ71mm フタに回転スライド部付

    ハーフェレ
    349税込384
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    配線を通す穴キャップです。
    用途配線の整理仕様2個、フタに回転スライド部付材質プラスチック取付打ち込み下穴径(Φmm)60寸法(Φmm)71
  • 引出しシステム i Bo× サイドレール ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× サイドレール

    ハーフェレ
    489税込538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    iBo×用のサイドレーリングシステムです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し材質アルミニウム
  • クリアポケット ハーフェレ

    クリアポケット

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    扉裏など開いたスペースを有効活用する面付の小物入れです。
    用途玄関収納やクローゼットなどセット内容ポケット 1 個ブラケット 1 ペア材質ポケット:PS、ホルダー:ABSクリア取付ネジ止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×80×114仕上ポケット:乳白色、ホルダー:グレー
  • スライドクローゼットハンガー 天板・棚板下ネジ止め ハーフェレ

    スライドクローゼットハンガー 天板・棚板下ネジ止め

    ハーフェレ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スライド式のクローゼットハンガーです。
    用途クローゼット仕様レールタイプ:2段引材質プロファイル:アルミニウム、ホルダー:プラスチック取付天板・棚板下ネジ止め寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×312×50仕上プロファイル: シルバー色、ホルダー: 黒
  • フック ワードローブレール 30×15mm 用 ハーフェレ

    フック ワードローブレール 30×15mm 用

    ハーフェレ
    45税込50
    1個ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    楕円ワードローブレール用のフックです。
    用途クローゼット材質HDPE取付ワードローブにスライドさせて取付
  • ワードローブリフト 2004 キャビネット幅600-1000mm ハーフェレ

    ワードローブリフト 2004 キャビネット幅600-1000mm

    ハーフェレ
    26,980税込29,678
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    クローゼットの上部を有効に活用するワードローブリフトです。
    用途クローゼット材質アーム・ハンガーレール:スチール、ロッド・ケーシング・連結パーツ:プラスチック取付側板にネジ止め耐荷重(kg)1.6-10内寸幅(mm)600-1000