カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハーフェレ
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(545,947)
- MAZDA(マツダ)(216,618)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,253)
- トヨタ(140,133)
- ミツビシ(138,063)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,749)
- ニッサン(87,644)
- エスコ(69,853)
- スズキ(67,803)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,792)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(29,513)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: ハーフェレのすべての商品

木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,798~税込¥3,078~1セット(500個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ仕上亜鉛メッキ穴の形状ポジドライブねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,898~税込¥2,088~1セット(100個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)5
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,998~税込¥3,298~1セット(500個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥7,998~税込¥8,798~1セット(100個)当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)6
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調
ハーフェレ¥2,698~税込¥2,968~1セット(1000個)当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上ブロンズ調穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,898~税込¥2,088~1セット(500個)ほか8日以内出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)
ヴァリアンタ シリンダーヘッド PZ 木にネジ止め用 下穴Φ5mm
ハーフェレ¥1,298税込¥1,4281セット(100個)8日以内出荷家具に適したユーロネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスタイプオルガボックスねじピッチ(mm)2.2内径(Φmm)4.6外径(Φmm)6.2仕上ニッケルメッキ穴の形状十字穴
ハンドルプロファイル アルミニウム C型インセットプロファイルハンドル 126.36タイプ
ハーフェレ¥8,998~税込¥9,898~1個21日以内出荷キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。ハンドルレスの前板用、前板の間に取付用途家具の扉材質アルミニウム長さ(mm)2500有効長(mm)2460
ハンドルプロファイル アルミニウム 126.15タイプ
ハーフェレ¥5,998税込¥6,5981個21日以内出荷正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、用途家具の扉材質アルミニウム長さ(mm)2500有効長(mm)2460仕上シルバーアルマイト
LOOX メンツケプロファイル H8.5+1
ハーフェレ¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。長さ(mm)2500取付面付け高さ(mm)9.5質量(g)260
LOOX オンオフスイッチ
ハーフェレ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷スイッチを押し込むとライトオン、もう一度押し込むとライトオフになります。材質プラスチック取付下穴Φ12mmに埋め込みケーブル長(m)2
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 マスターキー
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、用途サイモロックケースに使用。仕様鍵番号:MK 4タイプマスターキーシステムMK4用仕上ニッケルメッキ
LOOX LED電源装置セット 12VDC 40W JPプラグ
ハーフェレ¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷Loox5用LED電源装置です。付属品電源コード2mトラスコ品番698-0271長さ(mm)191幅(mm)60高さ(mm)16定格消費電力(W)0~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz端子数差し込み:1待機時消費電力(W)0.3未満
LOOX LED電源装置セット 12VDC 20W JPプラグ
ハーフェレ¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷Loox5用LED電源装置です。付属品電源コード2mトラスコ品番698-0270長さ(mm)140幅(mm)50高さ(mm)16定格消費電力(W)0~20出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz端子数差し込み:1待機時消費電力(W)0.2未満
連結ケーブル RGB 10mm/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,698~税込¥1,868~1本20日以内出荷RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル用途間接照明セット内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個材質プラスチック色RGBタイプ【RGBテープライト】10mm用下穴径(Φmm)【クリップ・ソケット】14AWG【配線クロスセクション】20クリップ幅(mm)12ケーブル4芯、3.5A、20AW6通電容量3.5Aリード線芯数4
側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥9,398~税込¥10,338~1巻(1m)ほか7日以内出荷僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし。目に見える。細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能。棚板は引き続き位置変更可能なまま。波形およびリング形の配線が可能。(最小半径15mm)の描画が可能。レタリングとロゴ。一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き。浴室で使用できる防滴仕様用途間接照明セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き材質シリコン長さ(mm)【セクション】33.33幅(mm)【ルーター】4色【カラーフォーミュラ】白取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み定格電圧(V)24適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段深さ(mm)【ルーター】8保護等級IP44寿命30000時間防塵・防滴IP44ケーブル長(mm)2000光束(Lm)840消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)840調光の可否はいワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>87.5
RGBテープライトLED3080 24V/9.6W/m RGB/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥65,980税込¥72,5781巻(5m)20日以内出荷ゲーミングルームや店舗などでお勧めのカラーコントロールが出来るRGBテープライトです用途間接照明材質プラスチック長さ(mm)5【セクション】50【接触面表面】3.8【テープライト】最大6.5幅(mm)【テープライト】10色【カラーフォーミュラ】白取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2.4定格電圧(V)24適合範囲シーリングライト直接/間接,家具等の調度品へのアクセント保護等級IP20照明RGB寿命L80/B10>50000時間光束(Lm)530消費電力(W/m)9.6調光の可否はいストリップ長(m)5【視覚】最大6.5ワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>51エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB 調色LED3107 24V/9.6W/m 2700-5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥49,980~税込¥54,978~1巻(5m)ほか20日以内出荷調色(2700K~5000K)に対応したCOBテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。120°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明仕様【エネルギー効率クラス】Fその他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】25幅(mm)【テープライト】8色【カラーフォーミュラ】白取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2備考COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20照明電球色から昼白色色温度(K)2700-5000(暖白色 ~ 昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20光束(Lm)890-895消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)890-895調光の可否はいストリップ長(m)(視覚)最大5.5ワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)92-93エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)ほか7日以内出荷から20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)900調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 4000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)ほか7日以内出荷から20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)980調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3500K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980税込¥41,7781巻(5m)7日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大5定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3500(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)930調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)ほか7日以内出荷から20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)900調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)ほか7日以内出荷から20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)2700(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)850調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980税込¥41,7781巻(5m)7日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥369,800税込¥406,7801巻(50m)20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)50【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980税込¥41,7781巻(5m)7日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)465調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 4000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥369,800税込¥406,7801巻(50m)20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)50【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)500調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/50m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥369,800税込¥406,7801巻(50m)20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)50【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)465調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
電源接続ケーブル 10mm/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥2,298税込¥2,5281個21日以内出荷RGBテープライトLED3080で使用する電源ケーブル用途間接照明仕様●クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト10mm RGB●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20材質プラスチック長さ(m)2出力クリップ1個、Loox5LEDテープライト10 mmRGB定格電圧(V)24下穴径(Φmm)クリップ:14、プラグ:9クリップ幅(mm)12梱包内容電源ケーブルプラグ/クリップ1個ケーブル長(mm)2000通電容量3.5A入力ポートプラグ1個,Loox54極RGB24V
連結ケーブル COB/24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,298~税込¥1,428~1本8日以内出荷LED3103/LED3104/LED3107用連結ケーブル(テープライトとテープライトを連結します)用途間接照明仕様●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術●配線クロスセクションAWG:18材質プラスチック電圧(V)24出力クリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム下穴径(Φmm)クリップ:12クリップ幅(mm)10梱包内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個通電容量5A入力ポートクリップ1個,Loox5LEDテープライト8mmモノクローム
延長ケーブル RGB 24V/2.0m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,898税込¥2,0881本21日以内出荷ハーフェレ製LOOX5RGB(4芯)専用延長ケーブルです用途間接照明、ワーキングライト仕様●リード数:4●色系列:RGB●配線クロスセクションAWG:20材質プラスチック出力1個,Loox54極RGB24V定格電圧(V)24下穴径(Φmm)ソケット用:13、プラグ:9梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1ケーブル長(mm)2000通電容量3.5A入力ポートプラグ1個、Loox54極RGB24V
埋め込み用カバー 角型/プラスチック/黒/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥339税込¥3731個21日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状角型色黒取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
埋め込み用カバー 角型/プラスチック/ステンレス色/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥609税込¥6701個21日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状角型色ステンレス取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
埋め込み用カバー 角型/プラスチック/シルバー色/65×65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥419税込¥4611個21日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状角型色シルバー取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)65×65×2.6
埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/ステンレス色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥599税込¥6591個21日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型色ステンレス取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
埋め込み用カバー 丸型/プラスチック/シルバー色/D=65 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥409税込¥4501個8日以内出荷LED3090に使用する埋め込み用のカバーです用途ダウンライト材質プラスチック形状丸型色シルバー取付下穴およびクランプ固定用適合範囲下穴Φ58 mmのLoox5ライトモジュール寸法(Φ×高さH)(mm)65×2.6
取付プレート ステンレスヘアライン プロファイル 2195用 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥249税込¥2741組(2個)8日以内出荷2195用の取付プレートです用途間接照明、ワーキングライト材質ステンレス色シルバー取付ネジ止め用タイプ取付けプレート適合範囲コーナープロファイルハーフェレLoox,プロファイル2195梱包内容取付けクリップ1ペア
分岐器 コネクトMESH 6分岐器 プログラミング可能スイッチング機能付き 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷アプリやリモコンに対応したBluetooth搭載のスイッチ機能(差込口)が付いたハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。プログラミング可能スイッチング機能付き用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:アプリでプログラム可能●バージョン:ボックスtoボックス●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●接続された出力ポート:6個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック色黒電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120適合範囲マルチホワイトライト用,RGBライト用,モノクロームライト用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16入力1個,Looxスイッチ有効距離(m)リモコン:最大5メモリー機能電源オフ後の最終状態、またはアプリでユーザー定義待機時消費電力(W)0.5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
分岐器 Connect MESH 4分岐器 MW2 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥24,980税込¥27,4781個21日以内出荷調色に対応したハーフェレ製LOOX5専用4分岐器です。6個の出力ポートを4チャンネルとして制御できます。Bluetooth付き。1つのボックスで複数のライトカラーを制御できます!各出力ポートを個別に制御できます。用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:箱から箱、マルチホワイト、2線技術●低電圧プラグ:Loox52極24Vボックスtoボックス●制御チャンネル:4●接続された出力ポート:6個,Loox52極MW24V●色系列:MW2ワイヤー技術材質プラスチック色黒電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×50×16梱包内容分配器1個有効距離(m)リモコン:最大5入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box