絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,813件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用 ハーフェレ

    隠し丁番 ヒンジ 板厚 16mm 以上用

    ハーフェレ
    629税込692
    1個
    23日以内出荷
    板厚16mm以上の家具用隠し丁番です。
    用途扉の取付け材質ケーシング:プラスチック、アーム:真鍮またはスチール取付ネジ止め開き角度(度)180
  • ヒンジ開角度制限クリップ ハーフェレ

    ヒンジ開角度制限クリップ

    ハーフェレ
    39税込43
    1個
    6日以内出荷
    AIRヒンジの開角度を92°に制限するパーツです。開角度を 92° に制限
    用途扉の取付け材質プラスチック取付上下のヒンジにクリップ各1 個取付
  • デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム 木ネジ止め ハーフェレ

    デュオマティックSM 座金 ワンタッチシステム 木ネジ止め

    ハーフェレ
    239税込263
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    デュオマティックヒンジ用座金、
    用途扉の取付け仕様木ネジ取付材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
  • フォロワーヒンジ ハーフェレ

    フォロワーヒンジ

    ハーフェレ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉、家具扉後方のビルトイン冷蔵庫用、家具扉の開閉とともに冷蔵庫扉が自動で開閉
    用途扉の取付けセット内容フォロワーヒンジ 1 個取付ネジ 4 個材質プラスチック取付ガイドを冷蔵庫扉の外側にネジ止めします。家具用扉の裏面にレールをネジ止めします。レールをガイドに取付けます。冷蔵庫扉の開角度は最大で90° です。仕上ブラウン
  • デュオマティック110°全カブセ 標準取付用 ハーフェレ

    デュオマティック110°全カブセ 標準取付用

    ハーフェレ
    459税込505
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
    用途家具の開き扉仕様キャッチ付き材質スチール取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定仕上ニッケルメッキ開き角度(度)110
  • 棚受サポート ネジ止めプレート 傾斜 高さ調整機能付 ハーフェレ

    棚受サポート ネジ止めプレート 傾斜 高さ調整機能付

    ハーフェレ
    409税込450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
    用途飾り棚材質スチール取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付仕上亜鉛メッキ調整機能傾斜:調整ネジ、高さ:ネジ止めプレートの長穴
  • 棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm スチール ハーフェレ

    棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm スチール

    ハーフェレ
    999税込1,099
    1セット(100個)
    欠品中
    下穴Φ5mm用の棚受金具、
    用途家具などの棚の保持材質スチール取付下穴Φ 5mm に差し込み仕上ニッケルメッキ
  • 棚ダボ 木製棚用 差し込み 亜鉛合金 ハーフェレ

    棚ダボ 木製棚用 差し込み 亜鉛合金

    ハーフェレ
    3,698税込4,068
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    下穴用の棚受金具。
    用途家具などの棚の保持材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ
  • キャビネットコネクター キャラバン 下穴深さ 8.5mm用 ハーフェレ

    キャビネットコネクター キャラバン 下穴深さ 8.5mm用

    ハーフェレ
    2,598税込2,858
    1セット(100個)
    当日出荷から8日以内出荷
    キャビネットを簡易的に組むのに最適です。
    用途ノックダウン家具材質PA6取付ネジ止め下穴径(Φmm)26下穴深さ(mm)8.5
  • ストライク S ハーフェレ

    ストライク S

    ハーフェレ
    55税込61
    1個
    6日以内出荷
    地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
    用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
  • 耐震ラッチ本体T型 ハーフェレ

    耐震ラッチ本体T型

    ハーフェレ
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
    用途扉の取付け
  • ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー ハーフェレ

    ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー

    ハーフェレ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    MK3用のシリンダーを全て開錠、
    仕様鍵番号:MK 3適合マスターキーシステム MK3用材質スチール仕上ニッケルメッキ
  • ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー ハーフェレ

    ユニバーサルシリンダー錠 マスターキー

    ハーフェレ
    229税込252
    1個
    当日出荷
    MK1用のシリンダーを全て開錠、
    仕様鍵番号:MK 1適合マスターキーシステム MK1用材質スチール仕上ニッケルメッキ
  • ガラス扉用ロック 引戸用 ハーフェレ

    ガラス扉用ロック 引戸用

    ハーフェレ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み
    用途ガラス引戸用適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付仕上ケース:サテンニッケルガラス厚(mm)4-7
  • リムロック ロングバータイプ ハーフェレ

    リムロック ロングバータイプ

    ハーフェレ
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
    用途家具ヒンジ扉、引出し用材質亜鉛合金取付ネジ止め奥行(mm)(シリンダーケース)22仕上ニッケルメッキバックセット(mm)22
  • 家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 155.01タイプ ハーフェレ

    家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 155.01タイプ

    ハーフェレ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し仕様材質ステンレス (SUS304)直径(Φmm)12寸法B(mm)35仕上ヘアライン
  • 家具用ハンドル スチール ベース付きハンドル ハーフェレ

    家具用ハンドル スチール ベース付きハンドル

    ハーフェレ
    369税込406
    1個
    23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し仕様ベース付き、丸材質スチール寸法B(mm)35
  • 家具用ハンドル 真鍮 125.72タイプ ドロップペンダントハンドル ハーフェレ

    家具用ハンドル 真鍮 125.72タイプ ドロップペンダントハンドル

    ハーフェレ
    1,698税込1,868
    1個
    23日以内出荷
    トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。
    用途家具の扉や引出し材質真鍮仕上ブロンズヘアライン
  • 家具用ハンドル エッジプルハンドル 124.02タイプ 四角 ハーフェレ

    家具用ハンドル エッジプルハンドル 124.02タイプ 四角

    ハーフェレ
    329税込362
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し材質アルミニウム寸法B(mm)42
  • 家具用ハンドル ステンレス 直径10mm Dハンドル 丸 ハーフェレ

    家具用ハンドル ステンレス 直径10mm Dハンドル 丸

    ハーフェレ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷から23日以内出荷
    控えめなデザインのハンドルです。
    用途家具の扉や引出し材質ステンレス (SUS304)直径(Φmm)10寸法B(mm)35
  • 家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1340 110.35タイプ 丸 ハーフェレ

    家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1340 110.35タイプ 丸

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    シンプルなデザインの使いやすいノブです。
    用途家具の扉材質亜鉛合金寸法(mm)10×31
  • 家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735 ハーフェレ

    家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1735

    ハーフェレ
    789税込868
    1個
    23日以内出荷
    様々なカラーを用意したデザインハンドルです。
    用途家具の扉材質亜鉛合金寸法B(mm)28
  • 家具用ハンドル レザー 105.97タイプ ハーフェレ

    家具用ハンドル レザー 105.97タイプ

    ハーフェレ
    1,898税込2,088
    1個
    23日以内出荷
    レザーの上質な手触りのハンドルです。
    用途家具の扉材質ハンドル:レザー、ベース:亜鉛合金寸法(mm)46×26仕上ハンドル:ライトブラウン ベース:シルバー色
  • 固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス ハーフェレ

    固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス

    ハーフェレ
    1,998税込2,198
    1セット(1000個)ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.5
  • 木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地 ハーフェレ

    木ネジ皿頭 マイナスDIN97 真鍮素地

    ハーフェレ
    4,498税込4,948
    1セット(200個)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    家具に適した木ネジです。
    用途金物の固定など仕様規格:DIN97、皿頭種別半ネジ材質真鍮頭部形状仕上素地穴の形状マイナス
  • LOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2M ハーフェレ

    LOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2M

    ハーフェレ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。
    トラスコ品番851-4321材質プラスチック取付下穴Φ12mmに埋め込み質量(g)34ケーブル長(m)2
  • アクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用 ハーフェレ

    アクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用

    ハーフェレ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ロックケースからシリンダーを取外すためのキー、
    用途マスターキーシステムMK1、2、3用のシリンダーに対応種別リムーバルキー材質真鍮仕上ニッケルメッキ
  • 家具用ノブ 25×22mm ステンレスヘアライン ハーフェレ

    家具用ノブ 25×22mm ステンレスヘアライン

    ハーフェレ
    1,898税込2,088
    1個
    27日以内出荷
    仕様材質ステンレス寸法A(mm)25寸法B(mm)22寸法C(mm)10仕上ヘアライン
  • LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 3000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    37,980税込41,778
    1巻(5m)
    7日以内出荷
    素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能
    用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)500調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ
  • 取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    取付けクリップ 90°ブラケット シルバー 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    319税込351
    1組(2個)
    8日以内出荷
    アルミプロファイル2190/2191を固定するクリップです
    用途間接照明、ワーキングライト材質ステンレス長さ(mm)22シルバー取付ネジ止め用タイプ取付けクリップ適合範囲アンダーマウント用ハーフェレLooxプロファイル、プロファイル2190、2191、2192アングル(°)90梱包内容取付部品付き取付けクリップ 1 ペア
  • モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    モジュラーケーブル24V/AWG18 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    999税込1,099
    1本
    21日以内出荷
    HAFELE製のダウンライトや読書灯とLOOX5電源装置を接続するための電源ケーブルです。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック電圧(V)24出力プラグ1個、間隔2芯24 V付きLoox5モジュラー定格電圧(V)24下穴径(Φmm)プラグ:8梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個,Loox52極24V
  • モジュラーケーブル24V/2.0m スナップインコネクター付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    モジュラーケーブル24V/2.0m スナップインコネクター付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    889税込978
    1本
    8日以内出荷
    LEDと電源装置を接続する電源ケーブルです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●カラーフォーミュラ:黒,緑●バージョン:スナップインコネクター付き●リード数:2●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック出力プラグ1個,間隔2芯24V付きLoox5モジュラー定格電圧(V)24下穴径(Φmm)プラグ:8梱包内容電源ケーブルプラグ/モジュラープラグ1個入力ポートプラグ1個、Loox52極24Vエコロジー商品省エネ
  • プロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    プロファイル 埋込 H13 乳白クリップ 2.5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    5,898税込6,488
    1本
    8日以内出荷
    放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:乳白色カバー、埋め込み用、内寸幅:16mm×深さ:11mm材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック長さ(mm)2500幅(mm)ディフューザ:18、ルーター:18プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色取付埋め込み用深さ(mm)ルーター:11内寸幅(mm)16梱包内容アルミプロファイル1個、カバー1個エコロジー商品省エネ
  • スイッチ用延長ケーブル プラグ、ソケット付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ用延長ケーブル プラグ、ソケット付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    HAFELE製スイッチの延長ケーブルです。全てのHafeleLooxスイッチケーブルの延長に最適。(ケーブルの統合、スナップインコネクター付きまたはなしのモジュラーケーブル、マルチスイッチボックス用ケーブル)。
    用途間接照明、ワーキングライト仕様バージョン:プラグとソケット付き出力プラグ1個,Looxスイッチ下穴径(Φmm)ソケット用:12、プラグ:12梱包内容延長ケーブル、プラグ/ソケット1入力ポート1個,Looxスイッチ
  • スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル2m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック下穴径(Φmm)12、プラグ:12寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7保護等級IP20ケーブル2M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)2000
  • スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル0.1m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    スイッチ ロッカスイッチ 黒 D15mm ケーブル0.1m付 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    909税込1,000
    1個
    8日以内出荷
    HAFELE製LED専用小型のロッカスイッチ(シーソースイッチ)です
    用途間接照明、ワーキングライト仕様スイッチング機能:オン/オフ材質プラスチック下穴径(Φmm)12、プラグ:12寸法(Φ×高さH)(mm)15×17.7保護等級IP20ケーブル0.1M梱包内容スイッチ1個,ケーブル付きケーブル長(mm)100
  • 6分岐器 24V スイッチング機能なし 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    6分岐器 24V スイッチング機能なし 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用6分岐器です。連続電流有り出力ポート、スイッチング機能なし
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●Alternativeoutputports:1個,Loox52芯24Vbox-to-box●バージョン:スイッチング機能なし●低電圧プラグ:Loox52極24V●色系列:モノクロまたはMW2線式技術材質プラスチック長さ(m)0.1電圧(V)24出力6個,Loox52極24V定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×30×14梱包内容ケーブル付き分岐器1個ケーブル長(mm)80入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
  • 2分岐器 24V スイッチング機能 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    2分岐器 24V スイッチング機能 2芯 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    ハーフェレ製LOOX5専用2分岐器です。スイッチング機能付き,出力ポート2個。box-to-boxプラグイン接続:分岐器と電源装置の接続は、ボックスtoボックスプラグイン接続または延長ケーブルによる接続が可能です。分配器は電源装置に何台でも接続可能です。使用する電源装置の最大出力電力に注意してください!
    用途間接照明、ワーキングライト仕様●スイッチング機能:スイッチング機能付●低電圧プラグ:Loox52極24V●接続された出力ポート:2個,Loox52極24V●色系列:モノクローム材質プラスチック電圧(V)24出力1個,Loox52芯24Vbox-to-box定格電力(W)120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×16入力1個,Looxスイッチ梱包内容分岐器1個、取付部品(接着テープとネジ)付き入力ポートプラグ1個,Loox52芯24Vbox-to-box
  • エンドキャップ プロファイル1103用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    エンドキャップ プロファイル1103用 PU1 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    119税込131
    1個
    8日以内出荷
    アルミプロファイル1103に使用するエンドキャップです
    用途間接照明、ワーキングライト仕様器材:ケーブル取り出し口付き材質プラスチック適合範囲埋め込み取付け用HAFELELoox5プロファイル、プロファイル1103梱包内容エンドキャップ1個
  • 読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】 ハーフェレ

    読書灯(フレキシブルライト) LED3034 24V/USB充電ステーション一体型読書灯 【ハーフェレLEDライト Loox5】

    ハーフェレ
    14,980税込16,478
    1個
    21日以内出荷
    ベッドのヘッドボードやナイトテーブルに使用する読書灯です。USB充電ステーション付(5V/2.5A)2段階の明るさ調整可!。USB充電ステーション一体型ベッドサイドライト/読書灯。プッシュスイッチ、2段階の明るさ,エネルギー効率クラスG。商業プロジェクト向けの優れた可動性と耐荷重性。2.5AのUSB充電スタンド1個付き。2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵。Loox5LEDテープライトと同じ色温度
    用途読書灯仕様一体型5V/2.5AのUSB 充電スタンド、2段階の明るさ設定が可能なプッシュスイッチ内蔵、ベース用マグネットカバー付きその他【エネルギー効率クラス】G材質【フレキシブルアーム】アルミニウム長さ(mm)455取付マグネットカバーの下にネジ止め用定格電圧(V)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×55×15.5定格消費電力(W)1.5【ライト】1.5(USB含む:19)平均演色評価数【R9】>50直径×長さL(Φmm×mm)【フレキシブルアーム】36×363保護等級IP20アーム長さ(mm)【フレキシブルアーム】363材質(ハウジング)アルミニウム色温度(K)3000寿命L80/B10:30000h光束(Lm)120光色電球色LED使用数(個)4演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)120発光効率(Lm/W)>80