カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハーフェレ
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,964)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,648)
- スバル(14,592)
- TRUSCO(12,443)
- 三菱電機(11,130)
- Kawasaki(8,653)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- SHIMANO(シマノ)(6,748)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,478)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,441)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: ハーフェレのすべての商品

家具用ハンドル ステンレス 115.89タイプ
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981個23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し種別エッジプルハンドル材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)80×55仕上ヘアライン
家具用ハンドル ステンレス 直径10mm Dハンドル 丸
ハーフェレ¥599~税込¥659~1個3日以内出荷から23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し材質ステンレス (SUS304)直径(Φmm)10寸法B(mm)35
家具用ハンドル H1565 106.61タイプ Dハンドル
ハーフェレ¥999~税込¥1,099~1個23日以内出荷ビンデージ風のトレンドデザインハンドルです。用途家具の扉材質亜鉛合金寸法B(mm)32
家具用ハンドル ステンレス 100.57タイプ エッジプルハンドル
ハーフェレ¥619税込¥6811個23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出し材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)28×45仕上ヘアライン
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 プラスチック
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681セット(500個)17日以内出荷から23日以内出荷穴を隠すカバーキャップ、用途穴隠し材質プラスチック取付めくら穴に押し込み取付け用下穴径(Φmm)5
カバーキャップ PZ2プラス センター穴2.5mm付ネジ用
ハーフェレ¥1,098~税込¥1,208~1セット(500個)4日以内出荷から17日以内出荷コンフィルマート専用のカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ用途コンフィルマートのネジ隠し材質プラスチック直径(Φmm)12
カバーキャップ PZ3プラス センター穴付ネジ用
ハーフェレ¥589~税込¥648~1セット(100個)ほか17日以内出荷コンフィルマート専用のカバーキャップです。用途コンフィルマートのネジ隠し材質プラスチック取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス直径(Φmm)15
穴隠しカバーキャップ 押し込み用 下穴Φ 8.5mm用
ハーフェレ¥1,698~税込¥1,868~1セット(500個)6日以内出荷から17日以内出荷穴を隠すカバーキャップ、用途穴隠し材質プラスチック取付めくら穴に押し込み取付け用下穴径(Φmm)8.5
PA製拡張スリーブ ネジΦ4mm までの木ネジ用 襟なし
ハーフェレ¥869税込¥9561セット(100個)8日以内出荷ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。用途ネジの引き抜き強度強化材質プラスチック長さ(mm)9.5下穴径(Φmm)5仕上自然色
ネジ込みスリーブ ドライバー溝付
ハーフェレ¥2,798税込¥3,0781セット(100個)21日以内出荷ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。用途ネジの引き抜き強度強化種別鬼目ナット材質スチール取付ドライバータイプ:マイナス外径(Φmm)8仕上亜鉛メッキめねじサイズM4スリーブ径(Φmm)5.5
連結ネジ2個 M4ネジ付
ハーフェレ¥879税込¥9671セット(100個)8日以内出荷二枚の板をネジとネジ切りスリーブで連結するためのネジです。別途、ネジ切りスリーブをご注文ください、例えば、家具用ハンドルとノブの取付用途帆立ての連結仕様ネジ頭タイプ:皿タイプ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ2プラスとマイナスねじ径M4長さL(mm)15仕上ニッケルメッキ穴の形状プラスマイナス
ホスパジェット トルクス 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,498~税込¥1,648~1セット(200個)ほか当日出荷から21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、用途金物の固定など仕様掘り込みリブ付き、補強皿頭種別半ネジ材質スチール頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4.5
ホスパジェット トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,098~税込¥2,308~1セット(500個)ほか当日出荷から21日以内出荷特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。 特徴:補強されたネジ頭で折れを防止、高 / 低ネジ山でネジの挿入速度を向上、板材に皿埋め込みさせるための掘り込みリブ、引抜き抵抗の増加、取付全般に対応、用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4
木ネジナベ頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,798~税込¥3,078~1セット(500個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチールタイプオルガボックス頭部形状なべ仕上亜鉛メッキ穴の形状ポジドライブねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,898~税込¥2,088~1セット(100個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)5
木ネジ ホスパ トルクス 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥2,998~税込¥3,298~1セット(500個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:トルクス頭部形状皿仕上亜鉛メッキねじ径d(Φmm)4
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 半ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥7,998~税込¥8,798~1セット(100個)当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別半ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)6
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ ブロンズ調
ハーフェレ¥2,698~税込¥2,968~1セット(1000個)当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上ブロンズ調穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3
木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,898~税込¥2,088~1セット(500個)ほか8日以内出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.0(頭Φ6.0)
ハンドルプロファイル アルミニウム C型インセットプロファイルハンドル 126.36タイプ
ハーフェレ¥8,998~税込¥9,898~1個21日以内出荷キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。ハンドルレスの前板用、前板の間に取付用途家具の扉材質アルミニウム長さ(mm)2500有効長(mm)2460
LOOX ロッカスイッチ 黒 D15MM 2M
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。トラスコ品番851-4321材質プラスチック色黒取付下穴Φ12mmに埋め込み質量(g)34ケーブル長(m)2
LOOX メンツケプロファイル H8.5+1
ハーフェレ¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。長さ(mm)2500取付面付け高さ(mm)9.5質量(g)260
LOOX オンオフスイッチ
ハーフェレ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から6日以内出荷スイッチを押し込むとライトオン、もう一度押し込むとライトオフになります。材質プラスチック取付下穴Φ12mmに埋め込みケーブル長(m)2
ユニバーサルオブジェクトシリンダー錠用 リムーバルキー
ハーフェレ¥1,998税込¥2,1981個欠品中簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、マスターキーシステムMK 4とサイモオブジェクトシリンダー錠用用途サイモロックケースからシリンダー錠取り外しに使用。材質真鍮仕上ニッケルメッキ
アクセサリー ユニバーサルプレートシリンダー錠用
ハーフェレ¥219税込¥2411個当日出荷ロックケースからシリンダーを取外すためのキー、用途マスターキーシステムMK1、2、3用のシリンダーに対応種別リムーバルキー材質真鍮仕上ニッケルメッキ
LOOX LED電源装置セット 12VDC 40W JPプラグ
ハーフェレ¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷Loox5用LED電源装置です。付属品電源コード2mトラスコ品番698-0271長さ(mm)191幅(mm)60高さ(mm)16定格消費電力(W)0~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz端子数差し込み:1待機時消費電力(W)0.3未満
LOOX LED電源装置セット 12VDC 20W JPプラグ
ハーフェレ¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷Loox5用LED電源装置です。付属品電源コード2mトラスコ品番698-0270長さ(mm)140幅(mm)50高さ(mm)16定格消費電力(W)0~20出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz端子数差し込み:1待機時消費電力(W)0.2未満
連結ケーブル RGB 10mm/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥1,698~税込¥1,868~1本20日以内出荷RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル用途間接照明セット内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個材質プラスチック色RGBタイプ【RGBテープライト】10mm用下穴径(Φmm)【クリップ・ソケット】14AWG【配線クロスセクション】20クリップ幅(mm)12ケーブル4芯、3.5A、20AW6通電容量3.5Aリード線芯数4
側面シリコンテープライトLED1163 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥9,998~税込¥10,998~1巻(1m)ほか7日以内出荷僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし。目に見える。細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能。棚板は引き続き位置変更可能なまま。波形およびリング形の配線が可能。(最小半径15mm)の描画が可能。レタリングとロゴ。一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き。浴室で使用できる防滴仕様用途間接照明セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き材質シリコン長さ(mm)【セクション】33.33幅(mm)【ルーター】4色【カラーフォーミュラ】白取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み定格電圧(V)24適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段深さ(mm)【ルーター】8保護等級IP44寿命30000時間防塵・防滴IP44ケーブル長(mm)2000光束(Lm)840消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)840調光の可否はいワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>87.5
RGBテープライトLED3080 24V/9.6W/m RGB/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥65,980税込¥72,5781巻(5m)20日以内出荷ゲーミングルームや店舗などでお勧めのカラーコントロールが出来るRGBテープライトです用途間接照明材質プラスチック長さ(mm)5【セクション】50【接触面表面】3.8【テープライト】最大6.5幅(mm)【テープライト】10色【カラーフォーミュラ】白取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2.4定格電圧(V)24適合範囲シーリングライト直接/間接,家具等の調度品へのアクセント保護等級IP20照明RGB寿命L80/B10>50000時間光束(Lm)530消費電力(W/m)9.6調光の可否はいストリップ長(m)5【視覚】最大6.5ワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)>51エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB 調色LED3107 24V/9.6W/m 2700-5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥49,980~税込¥54,978~1巻(5m)ほか20日以内出荷調色(2700K~5000K)に対応したCOBテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。120°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明仕様【エネルギー効率クラス】Fその他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】25幅(mm)【テープライト】8色【カラーフォーミュラ】白取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2備考COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20照明電球色から昼白色色温度(K)2700-5000(暖白色 ~ 昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20光束(Lm)890-895消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)890-895調光の可否はいストリップ長(m)(視覚)最大5.5ワット数9.6m(W)発光効率(Lm/W)92-93エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 5000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)ほか7日以内出荷から20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)900調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 4000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)ほか7日以内出荷から20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)4000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)980調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3500K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980税込¥41,7781巻(5m)7日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大5定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3500(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)930調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 3000K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)ほか7日以内出荷から20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)3000(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)900調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3104 24V/9.6W/m 2700K/CRI90 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980~税込¥41,778~1巻(5m)ほか7日以内出荷から20日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト明るいため、ワーキングライトや収納内部を照らすのに適しています。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明、ワーキングライト仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm長さ(mm)【セクション】16.67【接触面表面】5000幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)2700(電球色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)9.6演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)850調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大5ワット数9.6m(W)エコロジー商品省エネ
LEDテープライト COB LED3103 24V/4.8W/m 5000K/CRI90/5m 【ハーフェレLEDライト Loox5】
ハーフェレ¥37,980税込¥41,7781巻(5m)7日以内出荷素子の見えない柔らかな光が特徴のテープライト。LEDの粒が見えない、均一な照明。150°の屈折角。切断マーク間で短くカット可能用途間接照明仕様COBLED、すなわち、バンド全体の個別のLEDに連続したリンコーティングを施し、粒を見えなくしたもの。その他【Min.bendingradius】30mm材質プラスチック長さ(mm)【セクション】16.67幅(mm)【テープライト】8取付接着剤付高さ(mm)【ストリップ】2長さ(m)5【テープライト】最大8定格電圧(V)24適合範囲家具および飾りの間接照明,収納スペース,ガラスエッジの後ろ保護等級IP20色温度(K)5000(昼白色)寿命L80/B10>50000時間,L70/B50>80000時間防塵・防滴IP20消費電力(W/m)4.8演色指数(Ra)>90定格光束(Lm)460調光の可否可能ストリップ長(m)(視覚)最大8ワット数4.8m(W)エコロジー商品省エネ