キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)30
材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック
セット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア
iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
表面処理(レール)ニッケルメッキ
サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック
仕上ニッケルメッキ
材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し
耐荷重(kg)35以下
取付引出し底面及び側板にネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様脱着タイプ
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
前板ブラケットを隠すためのカバーです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
材質ABS
両方向から引ける簡易引き出しレールです。
用途引き出し
耐荷重(kg)10以下
レール幅(mm)17
取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 20mm + 溝深さ×2
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様2段引 両方向スライド
種類スライド
段数2
表面処理(レール)亜鉛メッキ
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)35
直径(Φmm)12
セット内容ベース2個付き
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し
耐荷重(kg)28以下
取付引出し側面及び側板にネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様脱着タイプ
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
引き出しに使用するプラスチック製の擦り桟です。
用途引き出し
取付側板にネジ止め
仕上白
材質プラスチック
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し
耐荷重(kg)35以下
取付引出し側面及び側板にネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様脱着タイプ
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)42
材質アルミニウム
iBo×や2段引きローラーレールと組み合わせた木製引き出しに後付けできるソフトダンパーユニットです。
仕上アイボリー、自然色
材質プラスチック
レーリングと前板を繋ぐコネクターです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
取付ネジ止め
仕上クリーム色
材質PA6
1個
¥46
税込¥51
当日出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用
バックセット(mm)25
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
iBo×用のサイドレーリングシステムです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
材質アルミニウム
レーリングと背板を繋ぐコネクターです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
取付ネジ止め
材質PA6
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)36
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
種別エッジプルハンドル
シンプルなデザインの使いやすいノブです。
用途家具の扉
寸法(mm)10×31
材質亜鉛合金
シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ガラス引戸用
ガラス厚(mm)4-7
取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付
仕上ケース:サテンニッケル
材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス
適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スムーブ扉用ソフトクローズシステム。扉をゆっくりと静かに閉められ、後付けもできます、
用途扉の取付け
取付スムーブはヒンジ吊元側の天板または底板に取付けます。推奨取付位置は内側から27mmの距離です。
仕上グレー
材質プラスチック
仕様天板または底板のヒンジ吊り元側への取付
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
MK1用のシリンダーを全て開錠、
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様鍵番号:MK 1
適合マスターキーシステム MK1用
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など
適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16
適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800
適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)35
直径(Φmm)10
材質ステンレス (SUS304)
引き出しの扉を上下、左右調整可能にするアジャスターです。扉を 2 方向 (上下・左右) 調整
用途引き出し
下穴深さ(mm)10.5
直径(mm)20
取付ダボ
調整機能偏芯で±2mm
仕上自然色
材質プラスチック
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
モダンなデザインのハンドルです。
用途家具の扉
寸法B(mm)30
材質亜鉛合金
扉の板厚に適したものを選択することによって、施錠時にプッシュボタンがピッタリ納まります、クレモンロックまたはリムロック用
用途プッシュロックシステム クレモンロック、リムロック用
仕様板厚 19mm 用
NovaProScala内引き出し用のレーリングシステムです。
用途深さがある引き出し
側板高さ(mm)90
取付前板と背板にネジ止め
材質スチール
セット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ、専用ネジ 2 本付 2 個
仕様内引出し用
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。
用途扉の取付け
取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要
材質亜鉛合金
セット内容リッドステー 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個
仕様左右兼用
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)40
側板高さ(mm)122
セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個
仕様レールタイプ:3段引
種類スライド
Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。金物が目立たない仕様のレールです。底板に取り付けするタイプになりますので棚板レールとしてご使用頂けます。高さ、奥行の調整が可能です。
用途木製可動棚レール
取付最小棚板幅 = 145mm、最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 42mm + 2×引出し側板
調整機能高さ調整 +3.5 mm、奥行調整 +3.5 mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
セット内容引出しレール 1 ペアフロントブラケット 1 ペア棚板リアブラケット 2 個奥行調整用アダプター 1 ペア
仕様シンクロ機構搭載レール、側板がない幅の広い引出しや側板止めの幅の広い引出しの中間ガイドレールにも最適
段数3
表面処理(レール)亜鉛メッキ
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)70
側板高さ(mm)186
セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個H196 側板用フロントスタビライザー(J)2 個
種類スライド
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)40
側板高さ(mm)186
セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個H196 側板用フロントスタビライザー(J)2 個
仕様レールタイプ:3段引
種類スライド
NovaProScala用のレーリングシステムです。
用途深さがある引き出し
側板高さ(mm)90
取付前板と背板にネジ止め
材質スチール
セット内容サイドレール 2 本バッククリップ左用 1 個バッククリップ右用 1 個フロントカバー 2 個フロントクリップ 2 個
仕様標準引出し用
ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け
仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー
材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック
セット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。
用途引き出し
引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25
取付引出しに底付
調整機能キャビネット側レールの長穴で高さ調整
仕上粉体塗装白
材質スチール
仕様セルフクロージング機能付、ベアリング:ナイロンローラーマウント摩擦ベアリング4個
種類スライド
段数2
iBo×を横に仕切る際に使うレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
側板厚(mm)16
材質アルミニウム
引き出し側板一体式のソフトクローズスライドレールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)40
側板高さ(mm)90
調整機能ソフトクローズユニット付
セット内容ソフトクローズレール(A)1 ペアスカラ側板(B)1 ペアフロントフック(C)2 個
仕様レールタイプ:3段引、標準引出し用
種類スライド
iBo×を内引き出しで使用する場合のブラケットです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
材質PA6/GF
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
直径(Φmm)12
仕上ヘアライン
材質ステンレス (SUS303)
種別Dハンドル
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)35
直径(Φmm)12
仕上ヘアライン
材質ステンレス (SUS304)
仕様丸
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ