アウトセットの家具用木製引き戸の金具セットです。1枚扉のキャビネット用
用途家具用木製引き戸
適合扉質量(kg)16以下
扉高さ(mm)1400以下
扉幅(mm)1000以下
適合扉厚(mm)16-19
取付ハウジング、ランニングギアは差し込み、ガイドは扉にネジ止め、ドアストッパー:上部レールにスライド取付用
調整機能調整機能 ランニングギアで高さ +2 / -1 mm
材質プラスチック
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸
扉高さ(mm)1200以下
適合扉厚(mm)18-30 (ハンドルの高さを含む場合45 )、ランニングギア:下部レール
セット内容2 個キャリアー付下部レール 1 個上部ガイドレール 1 個取付け部品一式
仕様扉の引き残り:24.5mm
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸
扉高さ(mm)最大2200
扉幅(mm)600-2000
適合扉厚(mm)ハンドルの高さを含む:堀込取付 18 - 45、ネジ止め 18 - 40
取付奥行(mm)扉を含まない下部金具:最小 160 、扉を含まない掘り込み取付の場合の上部金具:最小 255 、扉を含まない面付け取付の場合の上部金具:最小 266
取付ハンドルから扉端までの距離:(K) 10mm 以上、カブセ代、扉の引き残り(下記の計算式による)
調整機能高さ + 5 mm、左右 ±3.5 mm、六角ボルト使用
セット内容ランナー付レール 1 個ガイドレール 1 個内部および外部コントローラー取付けクリップ緩衝ユニット取付け補助具
仕様ソフトクローズユニット付、ランニングギア:上部レール
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸
扉幅(mm)1200以下
扉高さ(mm)1000以下
適合扉質量(kg)20以下
適合扉厚(mm)19-25
取付奥行(mm)270
取付ランニングギアとレールはネジ止め
材質アルミニウム、ローラー:プラスチック
セット内容ランニングギアガイドストッパーソフトクローズユニットラニングレールとガイドレール
仕様ランニングギア:下部または上部、3 点ガイドランニング、ギアガイド:ボールベアリング、ドアストッパー:ランニング装置にソフトクローズユニット内蔵のストッパーシステム
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途フラット引き戸引き戸
扉幅(mm)1200以下
扉高さ(mm)1000以下
適合扉質量(kg)20以下
適合扉厚(mm)19-25
取付奥行(mm)250
取付ランニングギアとレールはネジ止め、ハイボード / サイドボード:ランニングギアは下部、壁面ユニット仕様:ランニングギアは上部
材質アルミニウム、ローラー:プラスチック
セット内容ランニングギアガイドストッパーソフトクローズユニットラニングレールとガイドレール
仕様ランニングギア:下部または上部、3 点ガイドランニング、ギアガイド:ボールベアリング、ドアストッパー:ランニング装置にソフトクローズユニット内蔵のストッパーシステム
関連キーワード