「スライド ファイル」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
壁面システム Labos のセンターパネル固定プロファイルです。2 つのパネルの接続、フックインパーツ受
用途キッチン、オフィス家具
長さ(mm)2000
取付壁面ブラケットにスライドイン
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥9,598
税込¥10,558
21日以内出荷
スライド式のクローゼットハンガーです。
用途クローゼット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×312×50
取付天板・棚板下ネジ止め
仕上プロファイル: シルバー色、ホルダー: 黒
材質プロファイル:アルミニウム、ホルダー:プラスチック
仕様レールタイプ:2段引
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
AIR扉用 フレームとフレームをジョイントするパーツです。Air ヒンジ用アルミフレームプロファイルを扉に組み立て
仕上亜鉛メッキ
材質亜鉛合金
セット内容コーナーコネクター 4 個タッピングネジ (PZ2、チタン色とニッケルメッキ仕上) 各 12 個
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
木製引き出しに最適な簡易的なスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開します、
用途引き出し
引出し幅(mm)キャビネット内寸幅-25
取付引出しに底付、引出しレールの取付:中間レールを閉じ保持機能が働く位置まで引き出します。引出しレールのローラーを中間レールのローラーの上まで持ち上げます。レールが止まる位置までレールをスライドさせます。
仕上粉体塗装白
材質スチール
仕様セルフクローズ付、両側の自動ガイドと特殊デザインプロファイルによる優れた横安定性、閉じ保持機能付中間レール、引出しの不意の抜け落ちを防止するセーフティークリップ付、レール取外し可能、サイレントローラー 2 個でガイド、摩擦ベアリング内蔵 PA ローラー
種類スライド
段数3
棚板にも使える2段引きレールです。
用途可動棚板、引き出し
取付棚板や引き出しで底付または側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 27 mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様底板取付け時に耐荷重の低減を最小限に抑える特殊ランナープロファイル、閉じ位置での保持装置付
段数2
表面処理(レール)亜鉛メッキ
テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正
取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付
仕上アルマイト加工
材質アルミ二ウム
セット内容アルミプロファイル 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
仕様アルミプロファイル2個、スチールバーなしあり継ぎ材は必要な長さにカット可能
テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正
取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付
仕上アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ
材質あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム
セット内容アルミプロファイル 2 個スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
仕様アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能
関連キーワード