8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリング方式(3段引)。横付式、脱着タイプ。引き出し寸法 : 全長の100%。亜鉛メッキ仕上。
材質スチール 内容2本1セット 耐荷重(kg)35
1セット
859 税込945
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高荷重に耐えられる3段引きスライドレールです。
用途重量のある引き出し 取付引出しで底付 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様セルフクローズユニット付 種類スライド 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
18,980 税込20,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高荷重に耐えられる3段引きスライドレールです。
用途重量のある引き出し 取付引出しで底付 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様同じ位置での保持位置装置付き 種類スライド 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
19,980 税込21,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。
用途木製引き出し 耐荷重(kg)40/ペア 取付最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 10 mm最小引出し内寸幅 = 145 mm 調整機能調整範囲 高さ調整 +3.5 mm、傾斜調整 +4 mm、左右調整 ±1.5 mm奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 ) 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ソフトクローズ(4D 調整) 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。金物が目立たない仕様のレールです。底板に取り付けするタイプになりますので棚板レールとしてご使用頂けます。高さ、奥行の調整が可能です。
用途木製可動棚レール 取付最小棚板幅 = 145mm、最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 42mm + 2×引出し側板 調整機能高さ調整 +3.5 mm、奥行調整 +3.5 mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール セット内容引出しレール 1 ペアフロントブラケット 1 ペア棚板リアブラケット 2 個奥行調整用アダプター 1 ペア 仕様シンクロ機構搭載レール、側板がない幅の広い引出しや側板止めの幅の広い引出しの中間ガイドレールにも最適 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。シンクロ機構搭載レール、幅の広い引出しや大きな扉の引出しに最適
用途木製引き出し 引出し幅(mm)キャビネット内寸幅 - 10 内寸幅(mm)最小引出し内寸幅:145 耐荷重(kg)70以下 取付スナップインブラケット固定 調整機能調整範囲高さ調整 +3.5 mm、傾斜調整 +4 mm、左右調整 ±1.5 mm奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 ) 仕上亜鉛メッキ 材質スチール セット内容引出しレール 1 ペアフロントブラケット 1 ペアリアブラケット 1 ペア取付説明書 1 部 仕様ソフトクローズ (4D調整) 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
用途大型の収納庫など。 耐荷重(kg)75 取付推奨キャビネット高さ最大 1.5 m、キャビネット幅(mm)最大 400mm(適切な安定した構造であること)、スライドオンシステムで手早く簡単、キャビネットにネジ止め 仕上レール:粉体塗装白 材質レール:スチール、ストッパー:プラスチック セット内容ローラー付ボールベアリングレール 1 個左右ブレ防止用エンドストッパー付上部レール 1 個下部レール 1 個取付説明書 1 部 仕様左右ブレ防止用上部ガイド付、静音、一体型プログレッシブドライブ機構付 段数3
1個
58,980 税込64,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
用途大型の収納庫など。 キャビネット高さ(mm)最大2500 キャビネット幅(mm)最大600 耐荷重(kg)200以下 取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単 調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm 仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット 材質レール: スチール、ストッパー: プラスチック 仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし、ベアリング 上部レール:ローラーとボールベアリング、下部レール:ボールベアリング内蔵4個、PAコーティングスチールローラー、摩擦ベアリング内蔵プラスチックローラー6個、ソフトクローズユニット取付可(オプション) 段数3 表面処理(レール)ニッケルメッキ
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)