「ダボ ねじ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など
調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 65 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
仕上亜鉛メッキ
材質キャビネットハンガー:スチール
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
1セット(100個)
¥2,698
税込¥2,968
23日以内出荷
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など
仕上亜鉛メッキ カバーキャップ:白
材質本体:スチール、カバーキャップ:プラスチック
セット内容キャビネットハンガー 1 個カバーキャップ 2 個
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など
仕上白
材質プラスチック
1個
¥15
税込¥17
23日以内出荷
マキシフィックス用のボルトです。
用途パネルとパネルの連結
長さL(mm)20
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)6-10
取付下穴Φ3mm にネジ止め
仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明
材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)4、6、8
取付下穴Φ3 と 5mm にネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金、受:プラスチック
仕様棚保持機能:持ち上げセーフガード / クランプが意図しない傾きや、持ち上げ、脱落を防止
1セット(20個)
¥7,598
税込¥8,358
23日以内出荷
ミニフィックスを特殊な角度で連結するためのボルトです。マイター角度 90°-180°
用途パネルとパネルの連結
ねじ長さL(mm)11
取付ボルト用下穴:7mm
調整機能片面取付け用
仕上亜鉛メッキ
仕様PA ダボ付き
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:黒
材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック
仕様安全固定ネジ付
ロックシステム用アクセサリー、
用途デッドボルトの受け
寸法(mm)28×13×13
取付Φ 8mm のネジ穴へ押し込み
仕上透明
材質プラスチック
仕様ダボ 2 個付き
1セット(10個)
¥779
税込¥857
23日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)6-10
取付下穴Φ3mm にネジ止め
仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明
材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
用途家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)4、6、8
取付下穴Φ 5mm に差し込み、180° 回転させて棚ダボを固定
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金、受:プラスチック
仕様棚保持機能:持ち上げセーフガード / クランプが意図しない傾きや、持ち上げ、脱落を防止
1セット(20個)
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、ネジで固定することで下穴表面の損傷を防止
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mmに差し込み、180°回転させて棚ダボを固定
仕上ニッケルメッキ クイック固定部:素地
材質亜鉛合金
仕様クイック固定機能付き、棚保持機能:ズレ止めピン付
1セット(100個)
¥5,498
税込¥6,048
23日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
M4に対応した拡張ダボです。木製棚用ダボ、
用途ノックダウン家具
長さL(mm)8
ねじ径M4
下穴径(Φmm)5
仕上素地
材質真鍮
1セット(100個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)6-8
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金、安全固定ネジ:プラスチック
仕様棚保持機能:安全固定ネジ付
1セット(100個)
¥25,980
税込¥28,578
23日以内出荷
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け
長さ(mm)13
ねじ径M6
下穴径(Φmm)10
仕上自然色
材質PA
仕様12 個つなぎ射出成型品
1セット(108個)
¥1,098
税込¥1,208
17日以内出荷
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け
ねじ長さL(mm)7.5
ねじ径M6
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様ネジ:M6
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
棚板厚さ(mm)24以上
取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
仕上亜鉛メッキ,偏芯スリーブ:黒
材質スチール、偏芯スリーブ:プラスチック
仕様ネジ止めプレートと偏芯スリーブ付
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け
ねじ長さL(mm)12
ねじ径M6
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様ネジ:M6
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付ドライバータイプ:SW6 六角レンチ、目隠し取付
材質スチール、偏芯スリーブ・壁面固定プラグ:PA
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
仕上亜鉛メッキ
材質スチール、偏芯スリーブ:PA、壁面固定プラグ:PA
セット内容サポートボルト、ネジ止めプレート付 1 個偏芯スリーブ、取付け済 2 個ユニバーサルダボ 10×60mm 1 個
ミニフィックス用の拡張ダボです。破壊トルクを増すことで非常に頑丈。優れたドライブ保持でボルトヘッド内のPZ2ドライバーを安全にグリップ。ネジ込み長さ全体がネジ、
用途ミニフィックスボルトの受け
ねじ長さL(mm)11
穴あけ距離(mm)24
取付ドライバータイプ:PZ2プラス、ボルト用下穴:8mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様特殊ネジ
1セット(100個)
¥2,798
税込¥3,078
23日以内出荷
ミニフィックス用の拡張ダボです。破壊トルクを増すことで非常に頑丈。優れたドライブ保持でボルトヘッド内のPZ3ドライバーを安全にグリップ。ネジ込み長さ全体がネジ、
用途ミニフィックスボルトの受け
ねじ長さL(mm)11
穴あけ距離(mm)34
取付ドライバータイプ:PZ2プラス、ボルト用下穴:8mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様特殊ネジ
1セット(100個)
¥2,598
税込¥2,858
23日以内出荷
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
調整機能傾斜:調整ネジ、高さ:ネジ止めプレートの長穴
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mmにネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様耐荷重ヴァリアンタスクリューΦ3mm で取付: 9.4 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 37.6 kg、ヴァリアンタスクリューΦ5mm で取付: 15.6 kg/個、DIN EN 16337:2013-08 の 2.5 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 62.4 kg
1セット(100個)
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
仕様耐荷重:15.6 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 2.5 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 62.4 kg
1セット(100個)
¥3,698
税込¥4,068
23日以内出荷
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付
調整機能傾斜:偏芯スリーブ ±2.5mm、高さ:高さ調整プラグ ±2.5mm、左右:長穴 ±5mm
仕上亜鉛メッキ
材質スチール、偏芯スリーブ:亜鉛合金
仕様ネジ止めプレート(最大 6 点固定付)と偏芯スリーブ付
ラフィックス専用ピンボルト ダボのような使い方ができます、
用途可動棚
ねじ長さ(mm)11
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
ガラスの飾り棚などに使用します、
用途飾り棚
厚さ(mm)1.5
取付サポートエレメントをネジ止め、棚は棚受サポートの上に設置
仕上ヘアライン
材質棚受サポート:ステンレス、皿頭木ネジ:スチール、壁面固定プラグ:プラスチック
セット内容サポートボルト、ヘッド付 1 個べ-ス 1 個木ネジ皿頭 6×60 1 個取付説明書 1 部
仕様耐荷重:10 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受サポート 2 個と棚サイズ 200×1000mm で耐荷重 20 kg
1個
¥8,498
税込¥9,348
23日以内出荷
ガラスの飾り棚などに使用します、
用途飾り棚
直径(Φmm)12
取付サポートエレメントをネジ止め、棚は棚受サポートの上に設置
仕上ヘアライン
材質棚受サポート:ステンレス、木 / メタルダボ:スチール、壁面固定プラグ:プラスチック
セット内容サポートボルト、ヘッド付 1 個ディスク 1 個、木/メタルダボ M6×50 1 個取付説明書 1 部
仕様調整機能:±4mm、サポート回転させて調整
1個
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
タブ20S専用差し込みダボです。木とスチール棚、木/スチールの組み合わせ
用途固定棚、可動棚
ねじ長さL(mm)9.5
取付差し込み
材質スチール
1セット(100個)
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など
調整機能ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など
調整機能ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
仕様脱落防止:垂直と水平
控えめなデザインと高い機能性があるコートハンガーです。壁に取付
用途ワードローブ
長さ(mm)985
取付壁付
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
付属品取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmとM6ダボ、壁面プラグ)付
仕様取付部品付き
1個
¥55,980
税込¥61,578
21日以内出荷
軽量フラップ扉1.5kg以下用、軽量フラップ扉 1.5kg 以下用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など
開き角度(度)95
適合扉厚(mm)フラップ扉厚:12-22
適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大450
適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大315
取付キャビネットにネジ止め、扉重量:1.5 kg以下
仕様キャッチ付
関連キーワード