ブナ材の木ダボです。自動打ち込み機に最適、
用途家具のジョイント
材質ブナ
セット内容梱包:10kg
家具の組み立てに適しています。殆ど金具が見えません、キャビネットのジョイント目隠し
用途ノックダウン家具
板厚(mm)19以上
材質亜鉛合金、プラスチック
1セット(50個)
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
様々な用途に対応するコネクター、
用途家具の組み立て
下穴径(Φmm)10
取付下穴深さ オスパーツ:10mm以上、メスパーツ15mm以上
仕上自然色
材質PA
1セット(100個)
¥6,998
税込¥7,698
23日以内出荷
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け
下穴径(Φmm)10
外径(Φmm)11
仕上自然色
材質PA
大きく重量のある家具の組み立てに適しています、コーナー安定性の高いジョイント、例えば大型で重量のあるクローゼットに最適
用途ノックダウン家具
板厚(mm)16以上
取付打ち込み、ドライバータイプ:PZ2 プラス
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容偏芯付きメスパーツ 1 個オスパーツ 1 個
仕様直径:カップ 20mm、ダボ 8mm
1セット(10個)
¥7,398
税込¥8,138
23日以内出荷
ロックシステム用アクセサリー、
用途デッドボルトの受け
寸法(mm)28×13×13
取付Φ 8mm のネジ穴へ押し込み
仕上透明
材質プラスチック
仕様ダボ 2 個付き
1セット(10個)
¥779
税込¥857
23日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
材質スチールワイヤー
仕様耐荷重:20 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 40 kg
下穴Φ3mm用の棚受金具、棚に溝を掘って目隠し取付
用途家具などの棚の保持
仕上ニッケルメッキ
材質スチールワイヤー
仕様耐荷重:15 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受を 2 個使用時は耐荷重 60 kg
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け
仕上自然色
材質PA
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
材質亜鉛合金
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)6-10
取付下穴Φ3mm にネジ止め
仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明
材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け
長さ(mm)13
ねじ径M6
下穴径(Φmm)10
仕上自然色
材質PA
仕様12 個つなぎ射出成型品
1セット(108個)
¥1,098
税込¥1,208
17日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)6-10
取付下穴Φ3mm にネジ止め
仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明
材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
U 12/10 拡張ダボを板に叩きこむ際に使用します、U 12/10 と I 12/18 コネクターを棚の木口前面に打ち込み
用途ノックダウン家具
材質スチール
1個
¥2,398
税込¥2,638
23日以内出荷
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け
ねじ長さL(mm)7.5
ねじ径M6
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様ネジ:M6
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
仕上亜鉛メッキ
材質スチール、偏芯スリーブ:PA、壁面固定プラグ:PA
セット内容サポートボルト、ネジ止めプレート付 1 個偏芯スリーブ、取付け済 2 個ユニバーサルダボ 10×60mm 1 個
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け
ねじ長さL(mm)12
ねじ径M6
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様ネジ:M6
ガラスの飾り棚などに使用します、
用途飾り棚
厚さ(mm)1.5
取付サポートエレメントをネジ止め、棚は棚受サポートの上に設置
仕上ヘアライン
材質棚受サポート:ステンレス、皿頭木ネジ:スチール、壁面固定プラグ:プラスチック
セット内容サポートボルト、ヘッド付 1 個べ-ス 1 個木ネジ皿頭 6×60 1 個取付説明書 1 部
仕様耐荷重:10 kg / 個、DIN EN 16337:2013-08 の 1.7 kg 打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚受サポート 2 個と棚サイズ 200×1000mm で耐荷重 20 kg
1個
¥8,498
税込¥9,348
23日以内出荷
ダボや平ダボ(ビスケット)の代わりに6種類のドミノチップを使い分け、ほぞ組み、留継ぎ、フラッシュ家具の組み立てなどにも対応。振り子運動により、カッターが切り屑を書き出します。FESTOOLの集塵機CTLシリーズを接続することで、95%の粉塵を吸引します。アクセサリーを使って多様に、正確に、作業効率がアップ。収納ケース:システナーが付属しております。マイター加工:0°~90°の間で角度を任意に設定できます。正確な位置取り:透明な窓からケガキ線を確認して目盛に合わせることにより正確な位置取り、精度の高い加工ができます。ドミノホール加工幅の設定:溝加工幅は3段階に設定できます。加工深さの調整:レバーで早く、正確に5段階の加工深さの調整が簡単にできます。任意の高さ設定:スケールを使い、正確にドミノホールの高さ設定が可能です。加工材厚さ設定スライダー:板厚(16・20・22・25・28・36・40mm)の中心に溝位置を設定。位置決めストッパーラッチ:早く、正確に材料の側面から位置決めをし、ドミノホールを加工できます。精密なテクノロジー:安定した正確なルーター加工を可能にする高品質・徹底した内部構造です。特許取得の振り子運動:一定の振り子運動により、ドミノホール加工が素早く、確実に仕上がります。キックバックの恐れがありません。
質量(kg)3.2
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)400
回転数(min-1[r.p.m])27500
深さ(mm)最大ホール:28
最大幅(mm)ホール:23+ドミノカッター径
梱包内容ドミノカッターD5、パラレルサイドフェンス、ドミノカッター交換用スパナ、システナー(SYS3 M187)、取扱説明書
接続口径(Φmm)27(集塵機との)
対応径(Φmm)ドミノカッター:4、5、6、8、10
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
用途家具の開き扉
開き角度(度)110
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様キャッチ付き
耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
用途家具の開き扉
開き角度(度)110
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様キャッチ付き
逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。ハンドルレス扉開用
用途扉の取付け
開き角度(度)110
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定#
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)
引き出しの扉を上下、左右調整可能にするアジャスターです。扉を 2 方向 (上下・左右) 調整
用途引き出し
下穴深さ(mm)10.5
直径(mm)20
取付ダボ
調整機能偏芯で±2mm
仕上自然色
材質プラスチック
1個
¥129
税込¥142
3日以内出荷
耐久性の高い家具用スライドヒンジです。標準取付用
用途家具の開き扉
ホールパターン(mm)48/6
開き角度(度)110
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様キャッチ付き
控えめなデザインです。
用途コートフック
フック寸法D(mm)10
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
セット内容取付け部品(木メタルダボ M6×60mm と壁面プラグ)
仕様丸座 Φ 30mm、取付部品付
扉が開く方向にバネがついたプッシュオープンヒンジの全カブセです。ハンドルレス扉開用
用途扉の取付け
開き角度(度)110
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)
逆バネの動きで扉が自開するプッシュオープンヒンジです。ハンドルレス扉開用
用途扉の取付け
開き角度(度)110
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様自開機構付 (プッシュ、扉閉位置を保つキャッチが別途必要)
関連キーワード