家具の組み立てに適しています。殆ど金具が見えません、キャビネットのジョイント目隠し
用途ノックダウン家具
板厚(mm)19以上
材質亜鉛合金、プラスチック
1セット(50個)
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
ブナ材の木ダボです。自動打ち込み機に最適、
用途家具のジョイント
材質ブナ
セット内容梱包:10kg
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け
下穴径(Φmm)8
仕上素地
材質真鍮
Φ5用の拡張ダボです。
用途Φ5穴
長さ(mm)12
下穴径(Φmm)5
仕上自然色
材質PA
仕様20個つなぎ射出成型品
1セット(100個)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け
長さ(mm)13
ねじ径M6
下穴径(Φmm)10
仕上自然色
材質PA
仕様12 個つなぎ射出成型品
1セット(108個)
¥1,098
税込¥1,208
17日以内出荷
下穴Φ5mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
取付下穴Φ 5mm に差し込み
仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:黒
材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック
仕様安全固定ネジ付
ガラスの飾り棚などに使用します、
用途飾り棚
直径(Φmm)12
取付サポートエレメントをネジ止め、棚は棚受サポートの上に設置
仕上ヘアライン
材質棚受サポート:ステンレス、木 / メタルダボ:スチール、壁面固定プラグ:プラスチック
セット内容サポートボルト、ヘッド付 1 個ディスク 1 個、木/メタルダボ M6×50 1 個取付説明書 1 部
仕様調整機能:±4mm、サポート回転させて調整
1個
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
U 12/10 拡張ダボを板に叩きこむ際に使用します、U 12/10 と I 12/18 コネクターを棚の木口前面に打ち込み
用途ノックダウン家具
材質スチール
1個
¥2,398
税込¥2,638
23日以内出荷
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途ミニフィックスボルトの受け
ねじ長さL(mm)12
ねじ径M6
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
仕様ネジ:M6
控えめなデザインのコートフックです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
用途コートフック
奥行(mm)55
フック寸法D(mm)12
丸座径(Φmm)22
材質真鍮
セット内容木メタルダボ(M6×60mm)と壁面プラグ
仕様木メタルダボ(M6×60mm)と壁面プラグ付
ヴィンテージデザインの装飾家具に最適です。
用途コートフック
奥行(mm)50
フック線径(Φmm)12
丸座径(Φmm)30
仕上ヘアライン
材質ステンレス鋼(SUS316Ti)
セット内容取付け部品(M6 メタルダボと壁面プラグ)
仕様取付部品付、丸座付き
1個
¥9,698
税込¥10,668
23日以内出荷
軽量フラップ扉1.5kg以下用、軽量フラップ扉 1.5kg 以下用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など
開き角度(度)95
適合扉厚(mm)フラップ扉厚:12-22
適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大450
適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大315
取付キャビネットにネジ止め、扉重量:1.5 kg以下
仕様キャッチ付
関連キーワード