吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など
仕上亜鉛メッキ カバーキャップ:白
材質本体:スチール、カバーキャップ:プラスチック
セット内容キャビネットハンガー 1 個カバーキャップ 2 個
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など
仕上白
材質プラスチック
1個
¥15
税込¥17
23日以内出荷
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など
調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 65 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
仕上亜鉛メッキ
材質キャビネットハンガー:スチール
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
1セット(100個)
¥2,698
税込¥2,968
23日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)6-10
取付下穴Φ3mm にネジ止め
仕上ニッケルメッキ、安全固定ネジ:透明
材質スチール、安全固定ネジ:プラスチック
1セット(20個)
¥2,998
税込¥3,298
23日以内出荷
下穴Φ3mm用の棚受金具、
用途家具などの棚の保持
ガラス厚(mm)4、6、8
取付下穴Φ3 と 5mm にネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金、受:プラスチック
仕様棚保持機能:持ち上げセーフガード / クランプが意図しない傾きや、持ち上げ、脱落を防止
1セット(20個)
¥7,598
税込¥8,358
23日以内出荷
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など
調整機能ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など
調整機能ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
仕様脱落防止:垂直と水平
飾り棚などの棚板に使用します、目隠し取付
用途飾り棚
取付サポートエレメントをネジ止め、棚の下穴に取付、目隠し取付
仕上亜鉛メッキ
材質スチール、偏芯スリーブ:PA、壁面固定プラグ:PA
セット内容サポートボルト、ネジ止めプレート付 1 個偏芯スリーブ、取付け済 2 個ユニバーサルダボ 10×60mm 1 個
関連キーワード