RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル
用途間接照明
セット内容電源ケーブルクリップ/クリップ1個
材質プラスチック
色RGB
タイプ【RGBテープライト】10mm用
下穴径(Φmm)【クリップ・ソケット】14
AWG【配線クロスセクション】20
クリップ幅(mm)12
ケーブル4芯、3.5A、20AW6
通電容量3.5A
リード線芯数4
LED3103/LED3104/LED3107用連結パーツ(テープライトとテープライトを連結します)
用途間接照明
仕様クリップコネクター種類:Loox5LEDテープライト8mmモノクローム、COB
材質プラスチック
長さ(mm)27.3
幅(mm)10
タイプクリップコネクター
電圧(V)12-24
下穴径(Φmm)クリップ:12
適合範囲Loox52ピンCOB、8mm
通電容量5A
1個
¥709
税込¥780
7日以内出荷
Loox LEDテープライト12Vと24V用のアルミ放熱バーです。
トラスコ品番851-4269
材質アルミニウム
長さ(mm)1000
幅(mm)10
取付面付け
質量(g)40
仕上素地
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
関連キーワード